7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板 質量(kg)1.22 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100/200~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長二次側:15m以下 入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511 定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値) 口出線(mm)800 関連資料(0.9MB) 適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

質量(kg)0.77 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)90(瞬時値) 入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.65 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)295(瞬時値) 入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値) 入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)920 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)250 口出線(mm)入力側650、出力側220 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)50以下
1台
13,980 税込15,378
欠品中

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります