照明器具アクセサリー・スイッチ :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応
長さ(mm)59
幅(mm)17
質量(kg)0.1
高さ(mm)10
材質(本体)鋼
種類LED-LINE逆富士型用
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。