照明器具用電源ユニット :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途一般屋内専用
質量(kg)1.2
長さ(m)二次配線:2
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100-242
環境温度範囲(℃)+5~+35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
消費電力(W)83
質量(kg)1.4
タイプ非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(kg)0.2
タイプRsシリーズ 300TYPE
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160
調光方式非調光タイプ
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
消費電力(W)13.5、13.4
質量(kg)0.3
タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9
電源(V)100-242
定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
消費電力(W)9.9、9.9
質量(kg)0.3
タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5
電源(V)100-242
定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
竹の薄皮を漉き込んだ素朴な味わいの和紙に手揉み加工を行っています。後工程で行われる人の手による手揉みの細やかな陰影と、自然素材の持つ色あいが内装材との調和を高めています。
仕様ハンドメイド
材質セード:手もみ和紙
本体別売
枠鋼棒(白)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ARCHIシリーズ
質量(kg)0.7
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257
調光方式無線調光タイプ
調光率(%)5~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
消費電力(W)123.5
質量(kg)1.5
タイプ非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。