照明器具用電源ユニット :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質(本体)アルミ
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
出力電圧(V)DC24
調光範囲連続調光・100-5%・PWM
コネクタ付き
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
LED高天井器具用
材質(本体)アルミダイカスト
色マットシルバー色
幅(mm)145
長さ(mm)278
高さ(mm)145
質量(kg)2.5
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):122/120/121
再生紙使用マーク適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。