ケーブル支持具 :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製
幅(mm)8
厚さ(mm)1.5
長さ(m)50
使用温度(℃)60迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。
スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用
適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。