絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • オリエント(3)
  • ネグロス電工(2)
  • 因幡電工(1)
  • 共和化学工業所(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(61)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(58)
  • 色ブラック(60)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(57)
  • 色ホワイト(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モール用スイッチ枠 未来工業モール用スイッチ枠未来工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ未来工業
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ調節ができます。
プラモール付属品 エンド( フランジ付) 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付)未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
開口穴が大きい場合に使用します。
巾木モール 未来工業巾木モール未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ジャンボモール 未来工業ジャンボモール未来工業
949税込1,044
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
Cモール 未来工業Cモール未来工業(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業プラモール付属品 T型ジョイント未来工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付未来工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付長さ(m)2
巾木モール付属品 入ズミ 未来工業巾木モール付属品 入ズミ未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
光モール付属品 分岐ボックス 未来工業光モール付属品 分岐ボックス未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
249税込274
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ未来工業
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様25(m巻)厚さ(mm)2
プラスチックダクト 未来工業プラスチックダクト未来工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
全長(m)2材質プラスチック製
モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業モールダクト付属品 連結ソケット未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)44寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5
巾木モール付属品 ストレート 未来工業巾木モール付属品 ストレート未来工業
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
巾木モール付属品 エンド(右) 未来工業巾木モール付属品 エンド(右)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モール付属品 エンド(左) 未来工業巾木モール付属品 エンド(左)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール( ソフトカバータイプ) 未来工業ワゴンモール( ソフトカバータイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
ワゴンモール付属品ワイドタイプ 未来工業ワゴンモール付属品ワイドタイプ未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
889税込978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント未来工業
639税込703
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業光モール付属品 自在曲ガリ未来工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチックダクト用 エンド 未来工業プラスチックダクト用 エンド未来工業
109税込120
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 継手 未来工業プラスチックダクト用 継手未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト本体の継手です。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無未来工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
巾木ダクト (プラスチック製) 未来工業巾木ダクト (プラスチック製)未来工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
巾木モール付属品 出ズミ 未来工業巾木モール付属品 出ズミ未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井モール 未来工業天井モール未来工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)全長(m)2
ワゴンモール付属品セパレートタイプ 未来工業ワゴンモール付属品セパレートタイプ未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
種類曲ガリ
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブラック
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
ジャンボモール付属品 未来工業ジャンボモール付属品未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹未来工業
1,698税込1,868
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
光モール付属品 大出ズミ 未来工業光モール付属品 大出ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
モールダクト