95件中 1件〜40件

並び替え:

1. ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テンパール工業 ビリビリガード(地絡保護専用) 1個
レビュー:(39)

【特長】おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!【用途】洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 【質量(kg)】0.11 【使用温度範囲(℃)】-10〜40 【定格電圧(V)】100 【コンセント個数】2 【フレーム】15AF 【定格電流(A)】15 【接続方式】差込接続方式(標準) 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】43×99×43(リセットボタンを含む) 【定格感度電流(mA)】15 【動作時間s以内】0.1 【極数・素子数】2P0E 【使用条件】屋内用 【仕様】地絡保護専用、衝撃波不動作形

電気関連製品 > 漏電保護
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09171163 GR-XB1515 1個 グレー ¥2,490 0営業日後以内
33247514 GR-XB1515P 1個 ピンク ¥2,490 0営業日後以内
33247575 GR-XB1515B 1個 ブルー ¥2,490 0営業日後以内

2. 丸形アース棒 日動電工

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日動電工 丸形アース棒 1本
レビュー:(12)

【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒
注文コード 品番 内容量 種別 リード線長さ(mm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01465835 B0 1本 D種 3000 300 ¥749 0営業日後以内
01465844 B2 1本 D種 300 500 ¥779 0営業日後以内
01465853 B7600 1本 D種 300 600 ¥609 0営業日後以内
01465862 B7900 1本 D種 300 900 ¥699 0営業日後以内
01465878 B3S 1本 B種 300 1000 ¥1,290 0営業日後以内

3. ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テンパール工業 ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) 1個
レビュー:(3)

【特長】おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン 【質量(g)】0.17 【使用温度範囲(℃)】-10〜40 【定格電圧(V)】100 【コンセント個数】2 【定格電流(A)】フレーム:15AF/15A(OC付) 【保護機能】地絡・過負荷・短絡保護 【動作時間】0.1秒以内(高速形) 【極数・素子数】2P2E(OC付) 【外寸法(縦×横×高さ)(mm)】112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)

電気関連製品 > 漏電保護
注文コード 品番 内容量 定格感度電流(mA) 販売価格 出荷目安 数量
62793788 GB-XC 15A 15mA 1個 15 ¥5,290 0営業日後以内
62793797 GB-XC 15A 6mA 1個 6 ¥5,290 0営業日後以内

4. 漏電ブレーカー 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック 漏電ブレーカー 1個
レビュー:(8)

【定格電流(A)】15

電気関連製品 > 漏電保護
注文コード 品番 内容量 コンセント個数 定格電圧 AC V 定格感度電流(mA) 販売価格 出荷目安 数量
05235431 LBY-120C 1個 2 100 15 ¥3,190 0営業日後以内
19561982 LBY-120C 1個       ¥2,990 取扱終了

5. S形アース棒 日動電工

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日動電工 S形アース棒 1本
レビュー:(17)

【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。 【表面処理】銅めっき 【工法】単独 【リード線太さ(mm2)】5.5

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) リード線長さ(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
01466072 SF300 1本 300 200 94 ¥129 0営業日後以内
01466088 SF600 1本 600 200 178 ¥229 0営業日後以内
01466097 SF900 1本 900 200 340 ¥299 0営業日後以内
01466106 SF1200 1本 1200 200 451 ¥499 2営業日後以内
01466115 SF1500 1本 1500 200 557 ¥679 0営業日後以内

6. ボルト型コネクタ 東神電気

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東神電気 ボルト型コネクタ 1個
レビュー:(7)

【材質(本体)】JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 【材質(座金)】JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T

電気関連製品 > 接地材料 > 接地コネクタ

7. 漏電保護プラグ テンパール工業

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
テンパール工業 漏電保護プラグ 1個
レビュー:(2)

【特長】電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。 【仕様】3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 【長さ(mm)】(電線)約300 【極数】2P 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【外形寸法(mm)】縦80×43×高さ43 【定格電圧(V)】AC100 【定格電流(A)】10 【保護機能】漏電(地絡)保護・過電流保護 【動作時間】0.1秒以内(高速形) 【基準周囲温度(℃)】40 【定格感度電流(mA)】15(定格不動作電流7.5)

電気関連製品 > 漏電保護

8. 漏電保護プラグ テンパール工業

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テンパール工業 漏電保護プラグ 1個
レビュー:(5)

【特長】水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に! 【タイプ】簡易防雨タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】AC100 【動作時間】0.1秒以内(高速形)

電気関連製品 > 漏電保護

9. アース棒 W型300mm 丸信電業

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 W型300mm 1本
レビュー:(7)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

10. ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
テンパール工業 ビリビリガードプラス(地絡保護専用) 1個

【特長】おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン 【質量(g)】0.17 【使用温度範囲(℃)】-10〜40 【定格電圧(V)】100 【コンセント個数】2 【定格電流(A)】フレーム:15AF/15A 【保護機能】地絡保護専用 【動作時間】0.1秒以内(高速形) 【定格感度電流(mA)】15 【極数・素子数】2P0E(OCなし) 【外寸法(縦×横×高さ)(mm)】112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)

電気関連製品 > 漏電保護

11. 接地極 銅板U型 900角【公共仕様】 NIP(ニッピ)

販売価格(税別) ¥36,900
3営業日後以内
NIP(ニッピ) 接地極 銅板U型 900角【公共仕様】 1個

【特長】主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。 【厚さ(mm)】1.5 【寸法(mm)】900×900 【質量(kg)】12

電気関連製品 > 接地材料 > 接地極

12. アース棒 7Ф×300mm IV1.6×3000mm 丸信電業

販売価格(税別) ¥569
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 7Ф×300mm IV1.6×3000mm 1本
レビュー:(6)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

13. ボルコン 東神電気

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東神電気 ボルコン 1個
レビュー:(3)

【材質(本体)】JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 【材質(座金)】JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T

電気関連製品 > 接地材料 > 接地コネクタ

14. メッキアース棒 日動電工

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日動電工 メッキアース棒 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

15. アース棒 10Ф×1000mm 単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 10Ф×1000mm 単一式 1本
レビュー:(6)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

16. 丸形アース棒用リード端子 日動電工

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動電工 丸形アース棒用リード端子 1個

【タイプ】-

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

17. アース棒10Φ×500mm 単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
丸信電業 アース棒10Φ×500mm 単一式 1本
レビュー:(2)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

18. アース棒 7Ф×300mm 単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥309
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 7Ф×300mm 単一式 1本

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

19. アース棒 14Ф×1500 連結式 丸信電業

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 14Ф×1500 連結式 1本
レビュー:(1)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

20. アース棒 14Φ×1200連結式 丸信電業

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 14Φ×1200連結式 1本

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

21. アース棒 14Ф×1200単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 14Ф×1200単一式 1本
レビュー:(1)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

22. アースバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥209
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アースバー 1個
レビュー:(4)

【特長】アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。 【長さ(mm)】1200 【幅(mm)】12 【厚さ(mm)】0.3 【質量(kg)】0.04

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

23. アース棒W型 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) アース棒W型 1個
レビュー:(1)

【仕様】W型 【リード線(m)】3 【リード線太さ(mm2)】1.25

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

24. アース棒丸型 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) アース棒丸型 1個

【仕様】丸形 【付属品】リード線:3m(1.25mm2付) 【質量(g)】155 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】360×80×15 【全長(cm)】約30

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

25. メッキアース棒用リード端子 日動電工

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動電工 メッキアース棒用リード端子 1個

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

26. アース棒 14Ф×1500 単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 14Ф×1500 単一式 1本
レビュー:(3)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

27. 接地極 銅板T型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ)

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
NIP(ニッピ) 接地極 銅板T型 900角【民間仕様】 1個

【特長】主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。 【厚さ(mm)】1.5 【寸法(mm)】900×900 【質量(kg)】12

電気関連製品 > 接地材料 > 接地極

28. 接地抵抗低減材(マジックアース) 大都工業

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
大都工業 接地抵抗低減材(マジックアース) 1袋(10kg)

【特長】セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。【用途】発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。 【電気抵抗値】0.1Ωm 【外観】灰白色セメント混合粉体 【曲げ強度(kg/cm2)】20以上

電気関連製品 > 接地材料 > 低減材

29. 接地抵抗低減材(アスロンR) 日本製紙

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
日本製紙 接地抵抗低減材(アスロンR) 1袋(10kg)

【特長】優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。 【成分】セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 【外観】灰白色粉体

電気関連製品 > 接地材料 > 低減材

30. 14Фリード端子 丸信電業

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
丸信電業 14Фリード端子 1個

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

31. アース棒 10Ф×1500mm 連結式 丸信電業

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 10Ф×1500mm 連結式 1本

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

32. モーター配電函 MBB 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥2,890 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
東芝ライテック モーター配電函 MBB 1個

【色】ライトベージュ(5Y7/1) 【種類】JIS協約形、モーター配電函 【形式】MBB53 【接続可能電線(mm2 )】14 【極数・素子数】3P3E 【フレーム(AF)】50 【材質(キャビネット)】ABS樹脂

電気関連製品

33. アース棒 7Ф×500mm 単一式 丸信電業

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 7Ф×500mm 単一式 1本

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

34. KBボックス 25 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大黒屋ホールディングス(森電機) KBボックス 25 一方出 1個

【材質】アルミダイカスト 【質量(kg)】0.7 【寸法】ハブ/25 【形式】一方出

電気関連製品 > 漏電保護

35. アース棒 10Ф×1000mm 連結式 丸信電業

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
丸信電業 アース棒 10Ф×1000mm 連結式 1本
レビュー:(1)

【材質】銅メッキ

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

36. サージプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥5,590
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) サージプロテクター 1個

【特長】機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る 【保存温度(℃)】-22〜85 【周波数特性】0〜1GHz 【湿度範囲】95%以下 【寿命】300回(100A) 【使用温度】0〜55℃ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【最大サージ電圧(V)】4K 【挿入損失(dB)】0.2以下 【リターンロス(dB)】16(75Ω)

電気関連製品 > 漏電保護

37. 丸形アース棒用リード端子 日動電工

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動電工 丸形アース棒用リード端子 1個

【用途】関東仕様 【タイプ】関東仕様

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

38. 防雨ELガード接地コンセント プラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防雨ELガード接地コンセント プラグ 1個
レビュー:(2)

【タイプ】屋内用ELプラグ 【極数】2 【温度上昇】接点部:65℃以下、端子部:50℃以下 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【回路方式】両切 【結線方式】巻締端子式 【強度】端子部強度:1N・m以上 【耐電圧(V)】開の位置で負荷端子と同極栓刃間/1000 1分間、 開および閉の位置で充電金属部と人の触れる恐れのある非充電金属部間/1500 1分間、 閉の位置で極性を異にする充電金属部間/1500 1分間

電気関連製品 > 漏電保護

39. キャップ式リード端子 日動電工

販売価格(税別) ¥859 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動電工 キャップ式リード端子 1本

【特長】切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。

電気関連製品 > 接地材料 > 接地棒

40. リミッターボックス 日動電工

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
日動電工 リミッターボックス 1個

【特長】マンション高圧一括受電により、不要になったアンペアブレーカー(電流制限器)を撤去した際に代わりに取付けて使用します。 電線の加工は必要ありません。 正面色は分電盤同様のアイボリー色なので、取付けても違和感がありません。 【適合】(相線式)単相3線式 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】60 【外寸(mm)】132×60×53 【適合電線(mm2)】1.6mm〜38

電気関連製品

戻る ページ: 1 2 3 次へ