測定工具

286件中 1件〜40件

並び替え:

1. ホルソー用切粉カップ 未来工業

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
未来工業 ホルソー用切粉カップ 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度5.00 (5)

【特長】ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。【適合】最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))

測定工具 > 検電器・計測器
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
49472404 FDH-70C 1個 499 549(税込) 0営業日後以内

2. ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
未来工業 ボックスレベルゲージ(LED付) 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。【仕様】磁石付【付属品】電池(CR1620×2)【本体寸法(mm)】92×46×13

測定工具 > 検電器・計測器
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
49472264 LG-B 1個 2,990 3,289(税込) 0営業日後以内

3. ケーブルゲージ DENSAN

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内
DENSAN ケーブルゲージ 1本
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット【仕様】許容電流表記【材質】プラスチック【寸法(mm)】140×140×20【測定範囲】IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2【質量(g)】68

測定工具 > ゲージ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16379317 DI-IV16 1本 2,290 2,519(税込) 0営業日後以内

4. レベル(ゴルフ)マーカー DENSAN

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
DENSAN レベル(ゴルフ)マーカー 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】置くだけで水平(傾斜)がわかる。超ミニサイズの水平器。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使える【寸法(mm)】約Φ25×9【質量(g)】6

測定工具 > レベル
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75214876 ML-G 1個 1,190 1,309(税込) 0営業日後以内

5. サウンドエレチェッカー DENSAN

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
DENSAN サウンドエレチェッカー 1個

【特長】一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。【トラスコ品番】858-6306【使用電圧(V)】AC250以下【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】34×65×28【使用周波数(Hz)】50〜60【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V、テストリードとケース間)【耐電圧(V)】2000 1分間(テストリードとケース間)【動作温度範囲(℃)】0〜40(RH-80%以下)

測定工具 > 検電器・計測器
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21764268 DE-200 1個 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内

6. 雲台付ポール(カメラ等用) DENSAN

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DENSAN 雲台付ポール(カメラ等用) 1個

【特長】高所での撮影、計測に便利。 屋根などの高所や手の届きにくいところなどに、カメラやビデオカメラ、ポケデジ(当社計測器)等を支持することができる。 カメラやビデオの取付方向を調節できる。 伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。 カメラ雲台へは、一般的なカメラ、ビデオカメラが取り付けられます。

測定工具 > 検電器・計測器

7. ケーブルゲージ DENSAN

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
DENSAN ケーブルゲージ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!【仕様】許容電流表記【測定範囲】単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)【質量(g)】57【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×40×20

測定工具 > ゲージ

8. ケーブルゲージ DENSAN

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
DENSAN ケーブルゲージ 1個

【特長】電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□〜325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□〜500□(600V CV、CE、EE))【材質】ABS【厚さ(mm)】24【寸法(mm)】161×75【質量(g)】76

測定工具 > ゲージ

9. EGアッター2(磁石探知機) 未来工業

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
未来工業 EGアッター2(磁石探知機) 1個

【特長】ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。【適合】穴あけポイント探知用磁石【本体寸法(mm)】92×46

測定工具 > 検電器・計測器

10. レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) DENSAN

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
DENSAN レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます【寸法(mm)】約Φ25×10【質量(g)】6

測定工具 > レベル

11. ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
JEFCOM(ジェフコム) ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット 1セット

【特長】活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)【セット内容】活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース、リチウム電池(CR2032×1 動作確認用)【寸法(mm)】(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31【質量(g)】(活線用受信器)35(電池含む)、(死線用受信器)151(電池含む)、(送信器)72【出力】(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動【表示】(死線用受信器)POWER LEDが点滅【周波数(kHz)】(送信器)5【感度】(探査)感度調整ボリューム【機能】導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V〜24V【使用電池】(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1(動作確認用付属)、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2(動作確認用付属)【動作表示】(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動【出力信号】信号電流による磁束検出【使用電圧範囲(V)】(活線用受信器)直接検電・被覆検電AC80〜300 50/60Hz、(送信器)DC/AC 15〜264【絶縁耐力】(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部〜グリップ間)【動作距離(m)】(活線用受信器・死線用受信器)300

測定工具 > 検電器・計測器

12. ペン型土壌水分計(IP-65防水型) FUSO

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
0営業日後以内
FUSO ペン型土壌水分計(IP-65防水型) 1個

【特長】土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。【用途】粘土質の土壌用【付属品】単4電池×4、取扱説明書、保証書【測定範囲】0〜50%【質量(g)】約265(電池含む)【構造】IP-65防水型【精度】±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて【測定方式】電極による導電率測定【表示分解能】0.001【センサー寸法(mm)】Φ10×210【消費電流(mA)】DC5【インターフェース】1.5V単4電池×4【ディスプレイ】3.5桁液晶ディスプレイ【使用環境】0〜50℃、80%RH以下【サンプリング周期】約0.8秒【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】165×40×40

測定工具 > 検電器・計測器

13. スイッチボックスケガキレベル DENSAN

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
DENSAN スイッチボックスケガキレベル 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.20 (5)

【特長】透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる【寸法(mm)】95×51×13【感度(mm/m)】0.5=0286°【精度(mm/m)】±2.5=±0.1432°以内

測定工具 > レベル

14. 手持屈折計(リフレクト計) FUSO

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
FUSO 手持屈折計(リフレクト計) 1個

【特長】とても便利で使いやすい糖度計です。 画面が明るく読み取りやすい構造です。 アルミニウム合金(本体)を使用し軽量化を重視。 自動温度補正付。【用途】農業、食品工業などさまざまな産業の液体濃度の管理に。【セット内容】本体×1、スポイト×1、キャリブレーション用具×1、ケース×1、シリコン布×1【寸法(mm)】約160×Φ30【材質(本体)】アルミニウム合金【自動補正範囲】10〜30℃

測定工具 > 検電器・計測器

15. ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 未来工業

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 1セット(10個)

【特長】塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。【適合ピッチ(mm)】(ナット)83.5

測定工具 > 検電器・計測器

16. スイッチボックスケガキレベル(スリムタイプ) DENSAN

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
DENSAN スイッチボックスケガキレベル(スリムタイプ) 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】スイッチボックスのケガキに便利。水平、垂直のレベル出し。超薄型・軽量、携帯に便利【仕様】ホールソー用ケガキ穴(3か所)、マグネット付、目盛り付【質量(g)】33【サイズ(mm)】95×51×6.5

測定工具 > レベル

17. スイッチボックスケガキレベル DENSAN

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
0営業日後以内
DENSAN スイッチボックスケガキレベル 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。【寸法(mm)】95×51×13【質量(g)】77

測定工具 > レベル

18. 電磁界強度計 ケニス

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
0営業日後以内
ケニス 電磁界強度計 1個

【特長】電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。【寸法(mm)】60×21×115【測定範囲】(電磁波)0.02〜2000mG(0.002〜200μT)、(電界)50〜2000V/m、(高周波)0.01μW/m2〜554mW/m2【質量(g)】120【電源】単4電池×3(付属)【測定項目】電磁波、電界、高周波【精度】(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)【表示分解能】(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB【機能】アラーム【使用環境】5〜40℃、80%RH以下【測定周波数】50MHz〜35.GHz【測定間隔】6秒/回【磁界軸】3軸

測定工具 > 検電器・計測器

19. スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
JEFCOM(ジェフコム) スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。【仕様】目盛り付、中央穴【寸法(mm)】95×51×6【質量(g)】30

測定工具 > レベル

20. スーパーラインチェッカ 戸上電機製作所

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
1営業日後以内
戸上電機製作所 スーパーラインチェッカ 1セット

【特長】漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能【表示】LED(赤)【クランプ径(Φmm)】24【判定方法】10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音

測定工具 > 検電器・計測器

21. スイッチボックスセンサー DENSAN

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
3営業日後以内
DENSAN スイッチボックスセンサー 1個

【特長】磁石付スイッチボックスの位置をセンサーでキャッチ スイッチボックス探知用磁石対応。目盛り付。水平・センサー。全方向探知! ジャイロマティック構造。・センサーボールが上下左右に回転。・磁石はN極・S極どちらでもOK。3種類の磁石付スイッチボックスに対応【材質】ポリカーボネート、ネオジム磁石【寸法(mm)】95×51×31.5【質量(g)】30

測定工具 > 検電器・計測器

22. 非接触検相器 JAPPY

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内
JAPPY 非接触検相器 1個

【適合規格】IEC61010-1CAT.W600V,CAT.V1000V【関連資料】メーカーカタログはこちら(101MByte)

測定工具 > 検電器・計測器

23. マグアッター(磁石探知機) 未来工業

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
未来工業 マグアッター(磁石探知機) 1個

【特長】壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。【適合】ボックス探知用磁石、磁石付ボックス

測定工具 > 検電器・計測器

24. ボックスアッター(金属探知機) 未来工業

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内
未来工業 ボックスアッター(金属探知機) 1個

【特長】2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。【規格】電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付

測定工具 > 検電器・計測器

25. エレチェッカー DENSAN

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DENSAN エレチェッカー 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ【寸法(mm)】50×32×12(キーホルダーは除く)【質量(g)】20(キーホルダーを含む)【使用電圧範囲(V)】AC80〜220

測定工具 > 検電器・計測器

26. ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) 20,900 税込22,990
JEFCOM(ジェフコム) ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット 1セット

【特長】活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)【セット内容】活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース、リチウム電池(CR2032×1 動作確認用)【質量(g)】285(電池含む)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×45×200

測定工具 > 検電器・計測器

27. ラインチェッカー エスコ

販売価格(税別) 89,800 税込98,780
0営業日後以内
エスコ ラインチェッカー 1個

【エスコ品番】EA711H-10A

測定工具 > 検電器・計測器

28. ポイントアッター(ボックス発見用磁石) 未来工業

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
未来工業 ポイントアッター(ボックス発見用磁石) 1セット(10個)

【特長】丸型・器具用塗代カバーに取り付けるボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)【仕様】開口径/70Φmm以上【適合】ナットピッチ66.7mmの丸型・器具用塗代カバー、メーカーライティングボックス【色】オレンジ

測定工具 > 検電器・計測器

29. EGアッターW(磁石探知機) 未来工業

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
未来工業 EGアッターW(磁石探知機) 1個

【特長】センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。

測定工具 > 検電器・計測器

30. EGアッター(磁石探知機) 未来工業

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
未来工業 EGアッター(磁石探知機) 1個

【特長】スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。

測定工具 > 検電器・計測器

31. 電圧導通テスター DENSAN

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
DENSAN 電圧導通テスター 1個

【特長】AC/DC両方の電圧測定OK 切替えなし。 電圧測定&導通チェック。 片手でコンセントの電圧測定ができる。 光・音・振動でわかりやすい。(電圧測定時48V以上でブザー音+振動) 白色LEDのライト付。 電圧表示はLEDのレベル表示でわかりやすい。 テストリードを裏面に収納できてコンパクト。【寸法(mm)】183×54×36【表示】12V、24V、48V、100V、150V、 200V、300V、400V、600V(電圧)【使用電池】単4乾電池×3個(電池は付属していません。別途、お買い求めください)

測定工具 > 検電器・計測器

32. ラインスケールカウンター DENSAN

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
DENSAN ラインスケールカウンター 1個

【特長】手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。【仕様】カウンター表示:0-99.99m【質量(g)】800【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×160×170【測定誤差】1〜2%(測長の条件により異なる場合があります)【計測範囲】電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)

測定工具 > 検電器・計測器

33. 高周波デジタル3磁界軸電磁波計 FUSO

販売価格(税別) 57,900 税込63,690
0営業日後以内
FUSO 高周波デジタル3磁界軸電磁波計 1個

【特長】X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0〜99分)。【用途】盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。【付属品】006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書【測定範囲】38mV/m〜20V/m【質量(g)】約180【電源】006P(9V)電池×1【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】370×80×80【表示分解能】0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2【測定方法】マグネチックコイル【ディスプレイ】4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999【使用環境】0〜50℃、25〜75%RH【周波数範囲】10MHz〜8GHz【サンプリング周期】1.5回/秒【電池寿命】約15時間【データ記録件数】200件(手動)、最大/平均値【アラーム】ON/OFF

測定工具 > 検電器・計測器

34. デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺) 未来工業

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
未来工業 デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺) 1本

【特長】直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。【仕様】JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)

測定工具 > 検電器・計測器

35. マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
0営業日後以内
未来工業 マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 1個

【特長】見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。【適合】磁石付スライドボックス、ポイントアッター等【セット内容】マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1【質量(g)】108(電池含)【電源】単4乾電池3本(電池別売)【オートパワーオフ】約1分半【検知距離(mm)】〜40

測定工具 > 検電器・計測器

36. スイッチボックスエアコンレベル DENSAN

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
DENSAN スイッチボックスエアコンレベル 1個

【特長】マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。【仕様】目盛り付【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】95×51×13

測定工具 > レベル

37. ブレーカー配線チェッカー DENSAN

販売価格(税別) 33,900 税込37,290
0営業日後以内
DENSAN ブレーカー配線チェッカー 1個

【特長】活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる【セット内容】活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード【寸法(mm)】【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31【質量(g)】【活線用受信器】35(電池含む)、【死線用受信器】151(電池含む)、【送信機】72【出力】【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動【使用電池】【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2【動作表示】【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動【付加機能】【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V【出力信号】【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出【使用電圧範囲(V)】【活線用受信器(検電機能)】直接検電・被覆検電AC80V 600V 50/60Hz、【送信機】DC/AC 15V〜264V【絶縁耐力】【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部〜グリップ間)【動作距離(m)】【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300

測定工具 > 検電器・計測器

38. 高圧活線接近警報器(キュービクル作業用) エスコ

販売価格(税別) 12,000 税込13,200
4営業日後以内
エスコ 高圧活線接近警報器(キュービクル作業用) 1個

【仕様】防滴構造【サイズ】77(W)×40(D)×114(H)mm【電源】CR1620電池×1個(付属)【定格電圧】AC6600V【音量】65dB以上【周波数】50/60Hz共用

測定工具 > 検電器・計測器

39. デジタルマルチメータ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
タスコ(TASCO) デジタルマルチメータ 1個

【仕様】真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45〜500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45〜500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)

測定工具 > 検電器・計測器

40. スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
0営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) 1個

【特長】Φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利。 マグネット3ヶ所付。 スイッチボックスのケガキにも使える。 目盛付。【寸法(mm)】95×51×13【質量(g)】75

測定工具 > レベル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ