1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード
適合電動機軽量ハンマードリル
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク。
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。
キャンドル型の超硬チップ
センターポイントにより位置決め性能向上。
真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード
有効長(mm)100
適合電動機軽量ハンマードリル
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加
コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ!
SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。
キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。
主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。
材質本体:鉄、ケース:プラスチック
有効長(mm)200
適合電動機軽量ハンマードリル
関連資料(0.24MB)
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク
全長(mm)330
有効長(mm)150
LEDダウンライトの穴あけに最適!Φ75、Φ100、Φ125のセット。
ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト。
石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能。
切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション。
用途石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
セット内容コアボディ DDB-75(Φ75),DDB-100(Φ100),DDB-125(Φ125) ・クランプシャンク OP-10N・SDSシャンク OP-5・センタードリル FP-2・ダストカバー DDC-7517
全長(mm)260
有効長(mm)60
使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
チャックサイズ10
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
仕様サイディング(窯業系・金属系)、ALC、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の穴あけ作業に。 クイックチェンジ式のシャンクでボディ、センタードリルの着脱は工具不要です。 コアサイズ…110Φ、160Φ 有効長…130mm チャックサイズ…10mm & SDS 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。