通線工具収納 :「通 線 棒」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)バンキャビネット
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ 寸法(mm)1400×950×265 質量(kg)38 材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)バンキャビネット
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(0.4MB) 仕切板間隔(mm)98
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷