2,479件中 1件〜40件

並び替え:

1. オール リンレイ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リンレイ オール 1本(500mL)ほか
レビュー:(23)

【特長】クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。【用途】フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 【成分】合成樹脂(アクリル樹脂)、水 【種別】水性(樹脂系) 【標準塗布面積(1回塗り)】10mlで1m2

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89863015 - 1本(500mL) ¥599 0営業日後以内
35095873 - 1本(1L) ¥899 0営業日後以内
07098174 - 1個(4L) ¥3,390 0営業日後以内
35095882 - 1缶(18L) ¥13,900 0営業日後以内

2. 雨漏り補修液 ミラコン

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
ミラコン 雨漏り補修液 1本(1kg)
レビュー:(7)

【特長】陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。【用途】陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 【成分】スチレン・アクリル酸共重合樹脂 【液性】弱アルカリ性 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約5〜5.5 【乾燥時間】夏:2〜3時間、冬:4〜6時間

ビルメンテナンス用品 > 補修剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22255932 MR-003 1本(1kg) ¥1,590 0営業日後以内

3. 床用ワックス 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,190
男前モノタロウ 床用ワックス 1本(4L)
レビュー:(33)

【特長】密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。【用途】化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 【成分】樹脂エマルション、グリコールエーテル、ポリオレフィンワックス、可塑剤、水 【容量(L)】4 【液性】弱アルカリ性 【使用の目安】1m2に対して約10mL

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60926652 4L 1本(4L) ¥2,190 0営業日後以内

4. バッテリー式マルチポリッシャースクラブ・ランチャー FPS

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
FPS バッテリー式マルチポリッシャースクラブ・ランチャー 1台
レビュー:(1)

【特長】1台で様々な用途の汚れを洗浄するハンディタイプのコードレスポリッシャー。 ブラシの何倍もの威力で素早く清掃。機動性に優れたスクラブ・ランチャー。 ハンドルが左右180度回転し、様々な場所に対応できます。 清掃場所や身長にあわせ伸縮ハンドルロックボタンを上げて、長さを115〜145cmまで自由に調節できます。 バッテリー内蔵式で煩わしいコードがなくスマートにお掃除できます。 場所や素材、汚れに応じて使用できる6つのアタッチメントを標準装備。 先端の回転部が1分間に120〜180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2〜3倍もの威力で清掃が行えます。 場所や素材、汚れに応じてアタッチメントを取り換えることで、様々な場所で使用できます。【用途】厨房・ATM・じゅうたんのシミ・トイレ・お風呂場・ベランダなど 【付属品】ハードブラシ(研磨剤入)、標準ブラシ(ナイロン青)、ソフトブラシ(ナイロングレー)、パッド台、急速充電器(約90分)、バッテリー、アダプター、ショルダーベルト 【質量(kg)】約2.2 【本体寸法(mm)】200×1150〜1455(伸縮式) 【連続使用時間(分)】約60 【バッテリー】Ni-CD 【バッテリー容量(Ah)】1.3 【バッテリー電圧(V)】12 【充電器電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【充電時間(分)】約90

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
67349257 - 1台 ¥29,900 3営業日後以内

5. 手押しスイーパー モノタロウ

販売価格(税別) ¥14,900
モノタロウ 手押しスイーパー 1台
レビュー:(14)

【特長】電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ハンドル長さは3段階に調節が可能。 【質量(kg)】7.3 【清掃幅(集塵幅)(mm)】700 【集塵容量(L)】20 【動力】手動 【集塵性能】2000m2/h 【寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)】580×630×200(ハンドルの高さ含まず)

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35139781 205586 1台 ¥14,900 0営業日後以内

6. 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー

販売価格(税別) ¥27,900
ケルヒャー 家庭用手押しスイーパーS550 1台
レビュー:(11)

【特長】押して歩くだけでゴミを掃き込み、広い場所の清掃もスピーディーにこなします。 ゴミ捨てらくらく!ダストコンテナは自立するのでゴミの分別にも便利。 壁際のゴミも!サイドブラシで壁と床面の隅の掃除も押して歩くだけ。 省スペース!ハンドルを折り畳むことで本体を壁に立てかけられるので収納スペースをとりません。 【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】610×930×690 【清掃能力(m2 /h)】1600 【清掃幅(cm)】55 【動力】手押し 【ダストボックス容量(L)】16

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体

7. フロアポリッシャー アマノ

販売価格(税別) ¥99,900
アマノ フロアポリッシャー 1台

【特長】過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。 【付属品】ナイロンブラシ 【トラスコ品番】397-0019 【幅(mm)】410 【質量(kg)】27 【高さ(mm)】1175 【形式】12インチ 【奥行(mm)】450 【周波数(Hz)】50/60共用 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】15 【適合サイズ】パッド/13インチ(330mm) 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ブラシ)160/190 【本体高さ(mm)】270 【電流(A)(50/60Hz)】12/10 【パッドサイズ(inch)】13

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

8. ブラック ハーネス フルボディ TOWA

販売価格(税別) ¥37,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOWA ブラック ハーネス フルボディ 1本

【特長】多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスは股に食い込まない、関節を圧迫しない特殊なデザインで、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルトファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 【材質】6061アルミ合金

ビルメンテナンス用品 > 清掃用品

9. 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 アクアシステム

販売価格(税別) ¥25,900
アクアシステム 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 1台
レビュー:(1)

【特長】駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。【用途】倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適 【付属品】両サイドブラシ付(交換可能) 【トラスコ品番】474-7364 【材質】樹脂 【タイプ】大型ゴミ専用(落ち葉からペットボトルサイズまで回収可能) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】750X1120X940 【清掃能力(m2 /h)】3000 【清掃幅(cm)】7.5 【ダストボックス容量(L)】50

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体

10. かびとりいっぱつ 鈴木油脂工業(SYK)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK) かびとりいっぱつ 1個(185g)ほか
レビュー:(20)

【特長】ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。 【使用方法】必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1〜24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 【種別】ジェル状強力かび取り剤 【主成分】次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 【液性】アルカリ性(pH13) 【使用量】(標準)7〜10g/m(幅3mmの場合) 【使用濃度】原液

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 洗浄剤 > トイレ・浴室クリーニング

11. ビルメンテナンスカート モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,590
モノタロウ ビルメンテナンスカート 1台
レビュー:(3)

【特長】清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。【用途】清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に 【寸法(mm)】490×990×1210 【耐荷重(kg)】下段トレイ面:30上段・中段トレイ面:10袋部分:10 【色(袋)】オレンジ 【色(本体)】ブルー 【関連資料】取扱説明書

ビルメンテナンス用品 > 清掃用品 > バケット

12. プロワンハクリ剤 5 花王

販売価格(税別) ¥2,990
花王 プロワンハクリ剤 5 1本(4L)
レビュー:(13)

【特長】厚塗りした強靭なワックスも、すばやく剥離します。 作業がらくで効率的:濡れ性、浸透性が高く、短時間で剥離作業が完了。しかも、ノンリンスタイプなので水によるすすぎが不要。べとつかず、スッキリとした仕上がりが得られます。 軽くて持ちやすいハンディボトル入り:剥離剤の希釈液を作る作業が、とてもスムーズにできます。使い切ったら、ボトルは手で簡単に潰せるので、廃棄も楽です。【用途】化学床の表面仕上げされた樹脂仕上剤の剥離 【液性】アルカリ性 【主成分】アルコール系溶剤、アルカノールアミン、界面活性剤 【使用希釈倍率】5倍

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 剥離剤

13. 業務用手押し式スイーパー ケルヒャー

販売価格(税別) ¥109,000
ケルヒャー 業務用手押し式スイーパー 1台

【特長】使用しない時はハンドルを折り曲げて立てかけて収納できます。ハンドルの高さが3段階に調節できます。フィルターを通り排気されるので作業環境を快適に保持できます。本体は衝撃に強いプラスチック製で、耐久性に優れています。700mmのワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。両輪でメインブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。ハンドルを押して歩くだけで、床面を効果的に清掃することが出来ます。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは作業者に応じて、3段階に高さを調節出来るので、楽な姿勢で作業が行えます。【用途】工場内清掃。敷地内清掃。倉庫 【清掃能力(m2 /h)】2800 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1300×765×1035 【清掃幅(集塵幅)(mm)】700 【ダストボックス容量(L)】40 【質量(kg)】23 【付属品】サイドブラシ 【トラスコ品番】452-3423

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体

14. フロアポリッシャー アマノ

販売価格(税別) ¥86,900
アマノ フロアポリッシャー 1台

【特長】過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 【付属品】ナイロンブラシ 【トラスコ品番】397-0094 【幅(mm)】335 【質量(kg)】17 【高さ(mm)】1100 【形式】8インチ 【奥行(mm)】320 【周波数(Hz)】50/60共用 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】10 【適合サイズ】パッド/9インチ(230mm) 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ブラシ)170/200 【本体高さ(mm)】230 【電流(A)(50/60Hz)】4.2/3.9 【パッドサイズ(inch)】9

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

15. 手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ 蔵王産業

販売価格(税別) ¥399,000 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
蔵王産業 手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ 1台

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > 自動床洗浄機

16. 店舗フロアーワックス リンレイ

販売価格(税別) ¥2,790
リンレイ 店舗フロアーワックス 1本(2L)
レビュー:(3)

【特長】飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。 【成分】合成樹脂、水

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

17. 手押し式 エコスイーパー 両サイド・ローラーブラシ付 床 アクアシステム

販売価格(税別) ¥55,900
アクアシステム 手押し式 エコスイーパー 両サイド・ローラーブラシ付 床 1台
レビュー:(1)

【特長】駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。サイドブラシ(前方左右)とローラーブラシ(本体底)の2種類のブラシがついています。【用途】倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、細かな砂、ゴミ、加工の削り粉などに 【付属品】両サイドブラシ付(交換可能) 【トラスコ品番】474-7372 【材質】樹脂 【タイプ】小型ゴミ専用(砂、鋳物粉、ゴミ、落ち葉まで) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】970X1350X1060 【清掃能力(m2 /h)】3680 【清掃幅(cm)】92 【ダストボックス容量(L)】40

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体

18. ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ) 山崎産業(CONDOR)

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
山崎産業(CONDOR) ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ) 1個
レビュー:(2)

【用途】床洗い、ツヤ出し用ブラシ

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー用替ブラシ

19. 超耐久プロつやコートUHG リンレイ

販売価格(税別) ¥10,900
リンレイ 超耐久プロつやコートUHG 1箱(18L)

【特長】安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。【用途】ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 【質量(kg)】20 【標準使用量】1缶で約1800m2(1回塗り)

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

20. フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキ

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミヤキ フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート 1個(1kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。【用途】ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 洗浄剤 > 洗浄剤

21. フロアポリッシャー アマノ

販売価格(税別) ¥199,000
1営業日後以内
アマノ フロアポリッシャー 1台

【特長】過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。 【仕様】タンク付 【トラスコ品番】397-0086 【質量(kg)】37 【高さ(mm)】1270 【形式】14インチ 【周波数(Hz)】50/60共用 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】1200 【タンク容量(L)】13 【コード長さ(m)】20 【適合サイズ】パッド/15インチ(380mm) 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ブラシ)160/190 【本体高さ(mm)】290 【電流(A)(50/60Hz)】13/12

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

22. αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,040
TRUSCO αコンクリートフロアクリーナー 18L 1個(18L)
レビュー:(2)

【特長】床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。【用途】機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液〜3倍 ひどい汚れ⇒3倍〜10倍 普通の汚れ⇒10倍〜20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 【トラスコ品番】405-4628 【材質】非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 【質量(kg)】19.38 【容量(L)】18

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 洗浄剤

23. エルゴテック ツールベルト UNGER(ウンガー)

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
UNGER(ウンガー) エルゴテック ツールベルト 1個

【特長】腰をサポートするパッドが付いたワンタッチバックル式ベルト。 アタッチメントポイントに様々なツールが取り付けられます。 【寸法(cm)】81〜127

ビルメンテナンス用品 > 清掃用品

24. ハイテクフローリングコート リンレイ

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リンレイ ハイテクフローリングコート 1本(4L)ほか
レビュー:(2)

【特長】鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する、床材メーカー推奨の樹脂ワックス。 ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮。 【成分】合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

25. ポリシャー用ストリッパーパット ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド ポリシャー用ストリッパーパット 1枚
レビュー:(2)

【サイズ(inch)】13

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー用替ブラシ

26. Vコート ダイカ商事

販売価格(税別) ¥2,990
ダイカ商事 Vコート 1本(4.5L)
レビュー:(18)

【特長】落ち着いた光沢を有する汎用品です。【用途】木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 【仕様】アクリルタイプ標準濃度品 【塗布面積(m2/本)】375

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

27. コンドル (ポリシャー用備品)飛散防止カバー12型用 山崎産業(CONDOR)

販売価格(税別) ¥5,990
5営業日後以内
山崎産業(CONDOR) コンドル (ポリシャー用備品)飛散防止カバー12型用 1個

【トラスコ品番】736-4610

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャーアクセサリ

28. スペースショット「万能環境クリーナー」 オーブテック

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーブテック スペースショット「万能環境クリーナー」 1個(1L)ほか

【特長】南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。【用途】石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 【液性】弱アルカリ性 【希釈倍率】重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液〜5倍中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)10〜30倍軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)50〜1000倍Pタイル:(モップ・ウエスの場合)5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)50〜100倍、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)50〜200倍、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)100〜300倍

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 洗浄剤 > 洗浄剤

29. メガグロス リンレイ

販売価格(税別) ¥8,990
リンレイ メガグロス 1缶(18L)

【特長】新開発「高屈折プリズムポリマー」配合。 美しく、タフな皮膜形成と圧倒的な塗布光沢を実現。 スピーディな塗布作業で、高品質な仕上がり。 厳しい作業条件に耐えるタフな仕上がり。 厳しい環境下や短時間での塗り重ねでも、ツヤ引けなどワックスの仕上がりを損ねにくく、安心してワックス塗布作業が行えます。【用途】ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 【塗り面積(m2)】約1800(1缶、1回塗り) 【標準使用量】100m2/L

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

30. 超耐久プロつやコートI HG リンレイ

販売価格(税別) ¥14,900
リンレイ 超耐久プロつやコートI HG 1箱(18L)

【特長】こだわりの「ぬれつや感と超耐久」。信頼の性能と光沢品質。強靭な皮膜、クラス最高の耐久性。高濃度樹脂設計に独自の速乾技術を採用。作業中も気にならない低臭設計。タフグロスポリマー配合。【用途】ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材などに使用します。 【成分】金属架橋型アクリル系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、レベリング剤、界面活性剤、可塑剤、防腐剤、消泡剤 【種別】樹脂ワックス(水性) 【質量(kg)】20 【色】乳白色 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】337×285×285 【標準使用量】90m2/L 1箱で約1600m2(1回塗り)

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

31. 光沢王エボリューション シーバイエス

販売価格(税別) ¥13,900
シーバイエス 光沢王エボリューション 1箱(18L)
レビュー:(4)

【特長】最高級プラチナのように光り輝き塗り栄えする光沢感。優れた光沢持続性能も兼ね備え、フロアワックスに求められている全ての性能を高次元で両立させたキングオブワックス。 【トラスコ品番】409-6860 【使用面積】18Lで約1200〜1500m2(1回塗布) 【TKG品番(2015)】5-1098-0301

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

32. フロアポリッシャー アマノ

販売価格(税別) ¥139,000
アマノ フロアポリッシャー 1台

【特長】過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。 【仕様】タンク付 【トラスコ品番】397-0043 【質量(kg)】27 【高さ(mm)】1175 【形式】12インチ 【周波数(Hz)】50/60共用 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】1050 【タンク容量(L)】13 【コード長さ(m)】15 【適合サイズ】パッド/13インチ(330mm) 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ブラシ)160/190 【本体高さ(mm)】270 【電流(A)(50/60Hz)】12/10

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

33. 店舗用高光沢ワックス リンレイ

販売価格(税別) ¥3,790
リンレイ 店舗用高光沢ワックス 1本(2L)
レビュー:(2)

【特長】ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床に対応しています 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。 【成分】合成樹脂、水

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

34. フロアポリッシャー アマノ

販売価格(税別) ¥109,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アマノ フロアポリッシャー 1台

【特長】不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。【用途】店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄 【幅(mm)】410 【電源(V)】単相100 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】200/240

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

35. Newサインボード(ウエットフロアー) 阪和

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
阪和 Newサインボード(ウエットフロアー) 1個
レビュー:(2)

【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】(広げた時)400×600 【文字内容】清掃中 足元にご注意! 【質量(g)】800 【幅W×厚さ×高さH(mm)】275×20×600

ビルメンテナンス用品 > サインボード

36. グラスパワー ソニカル

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソニカル グラスパワー 1個
レビュー:(3)

【特長】業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。 誰がやっても確実に落とせます。 ガラスに傷をつけない!焼きません! カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。 【成分】界面活性剤・セラミックペースト・補助剤

ビルメンテナンス用品 > ケミカル

37. コンドルポリシャー CP-8型 山崎産業(CONDOR)

販売価格(税別) ¥79,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山崎産業(CONDOR) コンドルポリシャー CP-8型 1個

【特長】軽量・小型サイズのスタンダードタイプ。小スペースの床洗浄に最適です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×300×1110 【質量(kg)】約16 【電流(A)】3.5 【消費電力(W)】300 【回転数(min-1[r.p.m])】170/200 【電源】100V 50/60Hz 【コード長さ(m)】10 【ブラシサイズ(inch)】8インチ(約200mm) 【パッドサイズ(inch)】9インチ(約230mm)

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー本体

38. ペアクリーナー 強力アップグレード(ペアガラス用) TOWA

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
TOWA ペアクリーナー 強力アップグレード(ペアガラス用) 1個

ビルメンテナンス用品 > 清掃用品

39. ポリッシャー用ドライビングパッド 山崎産業(CONDOR)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山崎産業(CONDOR) ポリッシャー用ドライビングパッド 1個
レビュー:(1)

【用途】パッド取付用。

ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > ポリッシャー > ポリシャー用替ブラシ

40. 剥離王Evolution シーバイエス

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シーバイエス 剥離王Evolution 1缶(18L)

【特長】剥離剤を塗布した後は、はじきにくく、濡れ性にすぐれています。 モップ作業中は、乾きにくく、塗り足し、打ち水の必要を最小限に抑えます。 ポリッシャー作業中は、優れた皮膜分解力とパッドの目詰まりが少ない相乗効果で、強力な剥離力が持続します。 汚水回収作業は、汚水がサラサラしているので、回収作業をラクに行えます。 希釈液が見やすい黄色なので、塗り残し、汚水残しの心配がなく安心して作業が行えます。(モップ、床への着色はありません)【用途】フロアーポリッシュ及び水性ポリマータイプのフロアーシーラーの剥離剤として、床全般(リノリウムは除く)、コンクリート、テラゾー、セラミック系床材に使用できます。 【成分】アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤(陰イオン系) 【寸法(mm)】300×300×340 【希釈倍率】5〜10 【液性】アルカリ性 【使用量】(目安)希釈液を200mL以上/m2塗布してください

ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 剥離剤

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ