ポリッシャー :「床 研磨 機」の検索結果
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。
トラスコ品番135-3163
寸法(mm)400×1240×500
質量(kg)40.0
出力(kW)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)20
電源コード(m)20
ディスク径(Φmm)385
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。