特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグネスケール高精度デジタルゲージ
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30 分解能(μm)0.1 最大応答速度(m/min)80 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5 付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本) ステム径(Φmm)8 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 電源電圧(V)DC5±5%
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)