1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
尺相当目盛:連続追数字です。
cm目盛:くり返し数字です。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛片面cm目盛
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1
コーティング樹脂コーティング
マグネット無
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±{(0.25+0.15L)+0.2}
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。