コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ測定」の検索結果

コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。 仕様巻取りスピード:3倍速 材質本体:ABS樹脂 テープ長さ(m)50 テープ地色表:白、裏:黄色 材質(テープ)グラスファイバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。 加工テープ:ナイロンコート 材質ケース:ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GREAT TOOLメジャー
巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
用途長さの測定に 仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ 寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔 標準張力20℃/10N
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。(表面:白色/2mm・裏面:黄色/5mm)。3倍速で巻き取れます。曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
用途長さの測定をする広範囲の分野。測量・建設・スポーツETC。学校ではグラウンドや運動会で測定。警察では現場検証の測定 他。 適合ピッチ表示:なし トラスコ品番353-2038 材質テープ:ガラス繊維 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力(N)10
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ラク巻 快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS 精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L) 材質(テープ)ガラス繊維
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)