5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式プリズム双眼鏡 質量(g)約600(電池別) 電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離約4.2m 対物レンズ有効径(mm)30 ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式 アイレリーフ(mm)14.5 射出瞳位置3mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式プリズム双眼鏡 質量(g)1100(電池別) 電源単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm)16 射出瞳位置4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10 仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g)約430(本体のみ) 電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離約2.0m 対物レンズ有効径(mm)20 ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式振動ジャイロセンサー バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)8 仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g)約420(電池別) 電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離約2.0m 対物レンズ有効径(mm)20 ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式振動ジャイロセンサー バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)6.6
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。
倍率12倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能) 付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式プリズム双眼鏡 質量(g)660(電池別) 電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)36 視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による 動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型) 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式 アイレリーフ(mm)14.5 射出瞳位置3.0mm
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷