台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)90
トラスコ品番250-9261
全長(mm)350
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)890
タイプフレキシブル式
種類スタンドルーペ
ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)75
トラスコ品番250-9253
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)450
タイプユニバーサル式
種類スタンドルーペ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。
工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)250±43
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。
工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5585
使用方法ベース面上にステージを取り付けて使用します。
幅(mm)200
質量(g)2400
奥行(mm)150
アズワン品番64-8613-48
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。
工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5592
使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。
幅(mm)200
質量(g)400
奥行(mm)150
アズワン品番64-8560-93
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。
工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5586
使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。
幅(mm)200
質量(g)400
奥行(mm)150
アズワン品番64-8559-50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェード
トラスコ品番250-9920
質量(kg)6.0
倍率7~45× 14~90×
作動距離(mm)108
照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)
対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)
作業距離(mm)108mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。