工業用計測器とは、圧力計や速度計、粘土計などの特殊機器を指します。圧力の大きさだけでなくバランスや分布を測定したり、円筒の外面粗さを標準物と計測比較したりといった用途に応じた商品の選択が可能です。多品種少量生産を基本とする工業分野は、最適な計測器の調達に苦労することもしばしばありますが、アクセサリや記録紙まで含めた一式がそろいます。鉄素地・非鉄金属の塗装膜の厚さに対する計測器、機械の回転数を測るカウンターなども工業用計測器の分野の商品です。

1,770件中 1件〜40件

並び替え:

1. プレスケール フジフイルム

販売価格(税別) ¥41,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジフイルム プレスケール 1個
レビュー:(1)

【特長】圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 【使用方法】フィルムをカットして挟み込むだけ。発色剤層のマイクロカプセルと顕色剤により、圧力のかかった部分を赤く発色させます。1.プレスケールを測定に必要な形に切り取ります。2.切り取ったフィルムを測定箇所に挟み込み加圧します。3.フィルムを取り出し、圧力分布を目視判断します。 【精度】±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)

工業用計測器 > 力量計 > 圧力測定フィルム
注文コード 品番 内容量 種別 寸法(幅Wmm×長さLm) 分類 販売価格 出荷目安 数量
06708484 LLLW 1個 極超低圧用(LLLW) 270×4 ツーシートタイプ ¥41,900 0営業日後以内
34805215 LLW 1個 超低圧用(LLW) 270×5 ツーシートタイプ ¥41,900 0営業日後以内
34805224 LW 1個 低圧用(LW) 270×10 ツーシートタイプ ¥41,900 0営業日後以内
33208463 MW 1個 中圧用(MW) 270×10 ツーシートタイプ ¥41,900 0営業日後以内
34805233 MS 1個 中圧用(MS) 270×10 モノシートタイプ ¥41,900 0営業日後以内

2. 圧力測定フィルム(プレシート) フジフイルム

販売価格(税別) ¥12,900 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フジフイルム 圧力測定フィルム(プレシート) 1箱(5枚)
レビュー:(5)

【特長】圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。【用途】締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 【材質】PETフィルム 【寸法(mm)】270×200

工業用計測器 > 力量計 > 圧力測定フィルム
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 タイプ 測定範囲(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
33208533 LLLW PS 1箱(5枚) 1-7875-01 極超低圧用 0.2〜0.6 ¥12,900 0営業日後以内
33208542 LLW PS 1箱(5枚) 1-7875-02 超低圧用 0.5〜2.5 ¥12,900 0営業日後以内
33208551 LW PS 1箱(5枚) 1-7875-03 低圧用 2.5〜10 ¥12,900 0営業日後以内
33208567 MS PS 1箱(5枚) 1-7875-04 中圧用 10〜50 ¥12,900 0営業日後以内
33208576 HS PS 1箱(5枚) 1-7875-05 高圧用 50〜130 ¥12,900 0営業日後以内

3. ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
MUTOH ワイヤ式リニアエンコーダ 1台

【特長】工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。 【材質(ワイヤー部)】SUS304 【保存温度範囲(℃)】-20〜80 【出力相】A、B相 【RoHS指令】対応

工業用計測器 > 回転計/カウンター > エンコーダ
注文コード 品番 内容量 有効長(mm) 質量(g) 使用温度範囲(℃) 販売価格 出荷目安 数量
38639544 DS-025 1台 (ワイヤー)250 60 0〜50(結露無きこと) ¥34,900 0営業日後以内
38639553 DX-025 1台 (ワイヤー)250 60 0〜50(結露無きこと) ¥44,900 6営業日後以内
38639562 D-1000Z-C 1台 (ワイヤー)2400 750 -10〜45(結露無きこと) ¥52,900 0営業日後以内
38639571 D-1000Z-V 1台 (ワイヤー)2400 750 -10〜45(結露無きこと) ¥57,900 0営業日後以内
38639587 D-1000Z-E 1台 (ワイヤー)2400 750 -10〜45(結露無きこと) ¥57,900 6営業日後以内

4. 記録紙 小林クリエイト

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
小林クリエイト 記録紙 1箱(10本)ほか
レビュー:(7)

工業用計測器 > 記録紙
注文コード 品番 内容量 適合機種 適合機種メーカー 目盛 販売価格 出荷目安 数量
34748332 B9627AY(K)(R) 1箱(10冊) ハイブリッドレコーダHR2300/ER2400 横河電機 0〜100 ¥21,900 0営業日後以内
34748341 B9529AA(3045-13)(K)(R) 1箱(10冊) ポータブルレコーダ 横河電機 0〜10・10〜0・5〜0〜5 ¥8,999 0営業日後以内
34748357 B9538RN(K)(R) 1箱(10冊) ハイブリッドレコーダHR2500E/ER250/μR250シリーズ 横河電機 0〜100 ¥19,900 4営業日後以内
34748366 100-050-0100 1箱(10冊) μR100/μR100T/μR100F/μR1000/μRS1000シリーズ 横河電機 0〜100 ¥9,990 0営業日後以内
34748375 100-050-0100-1 1箱(10冊) μR100/μR100T/μR100F/μR1000/μRS1000シリーズ 横河電機 0〜100 ¥13,900 4営業日後以内

5. 塗装膜厚計 大阪魂

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 塗装膜厚計 1台
レビュー:(8)

【特長】鉄素地/非鉄金属(TG-02U-Mのみ)素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。 上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。 標準校正/ゼロ校正の、2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載。 設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載。 【分解能(μm)】1 【精度】±3%+10dgt(200〜1000μm)±5%+10dgt(1001〜1999μm) 【質量(g)】約85(電池含む) 【電源】単4乾電池×2個 【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】150×55×27 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 【保存温湿度範囲】-20〜+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず/結露のないこと)

工業用計測器 > 厚さ計 > 膜厚計 > デジタル膜厚計
注文コード 品番 内容量 測定対象 測定範囲(μm) 付属品 販売価格 出荷目安 数量
89796786 TG-01U-M 1台 0〜2000 取扱説明書、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、単4乾電池×2個(動作確認用)、収納ケース、ストラップ ¥16,900 0営業日後以内
89796795 TG-02U-M 1台 鉄/非鉄 0〜2000、0〜1000(非鉄) 取扱説明書、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、単4乾電池×2個(動作確認用)、収納ケース、ストラップ ¥21,900 0営業日後以内

6. 手持ち数取器(台付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥899
モノタロウ 手持ち数取器(台付) 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。【用途】数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 【材質】スチール 【質量(g)】約60 【タイプ】台付型

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 数取器

7. デジタル回転計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥12,900
男前モノタロウ デジタル回転計 1台
レビュー:(4)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付【用途】モーター等回転体の回転数チェックに。 【付属品】取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 【質量(g)】約115(保護カバー装着時、電池含む) 【測定精度】±(0.02%rdg+1dgt) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50.9×132.9×24.7 【分解能】0.1rpm(100〜19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 【使用電池】単4(1.5V)電池2個 【サンプリング】2回/秒 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 【電池寿命(連続時間)】約30(アルカリ乾電池使用時) 【保存温湿度範囲】-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

8. ディジタルハンドタコメーター 小野測器

販売価格(税別) ¥19,900
小野測器 ディジタルハンドタコメーター 1台
レビュー:(1)

【特長】使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5〜10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示 【付属品】KS-300 回転接触子×2KS-200 周速リング×1単4型乾電池×3 【質量(g)】約160(電池含まず) 【使用温度範囲(℃)】0〜+40 【外形寸法(mm)】172×38.5×63 【電源】単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 【表示方式】7セグメントLCD 【表示桁数】5桁 【測定表示時間】1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 【測定単位】Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5〜10000r/min 【保存温度範囲(℃)】-10〜+55 【オーバーレンジ表示】"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 【アズワン品番】1-1024-01 【測定精度(r/min)】Lowレンジ:0.5〜1249.9 ± 0.1、1250.0〜2000.0 ± 0.2Highレンジ:5〜10000 ± 1 【データホールド】計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ 【メモリー機能】測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

9. 連式数取器 ライン精機

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ライン精機 連式数取器 1個

【特長】台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。【用途】交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 【仕様】4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 【取付穴径】3.5mm×4ヵ所

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 数取器

10. 手持ち数取器 モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
モノタロウ 手持ち数取器 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。【用途】数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 【材質】スチール 【質量(g)】約53 【タイプ】手持型

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 数取器

11. ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) テクロック

販売価格(税別) ¥37,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テクロック ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 1個
レビュー:(1)

【特長】ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。 【質量(g)】200

工業用計測器 > 硬度計

12. 数取器 シンワ測定

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定 数取器 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。【用途】入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 【測定範囲】0〜9999(4桁)

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 数取器

13. ディジタルハンドタコメーター 小野測器

販売価格(税別) ¥23,900
小野測器 ディジタルハンドタコメーター 1台
レビュー:(1)

【特長】小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。 【付属品】反射マーク:1シート(25枚)単4形乾電池:3本取扱説明書 【TGK品番】919-63-79-10 【質量(g)】約90(乾電池含まず) 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【外形寸法(mm)】129×62×26.4 【電源】単4形乾電池3本 【検出方式】可視光光電反射方式 【検出距離(mm)】20〜300 【表示部】液晶表示:大型液晶5桁文字高さ:10.5mm(回転速度表示)表示単位:r/min 【連続使用時間(時間)】約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 【光源】赤色発光ダイオード 【メモリー(個)】10 【測定単位】r/min 【警告】BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 【保存温度範囲(℃)】-10〜55 【アズワン品番】1-1024-02 【測定精度(r/min)】反射マーク1枚のとき30〜12499 時 : ±1 以内12500〜24999 時 : ±2 以内25000〜50000 時 : ±4 以内 【データホールド】計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ 【パルス数設定値(P/R)】1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 【受光素子】フォトトランジスタ

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

14. 膜厚計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) ¥119,000
ケツト科学研究所 膜厚計 1台
レビュー:(1)

【特長】必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。 【仕様】アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 【付属品】ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 【質量(g)】約160 【電源(V)】電池1.5(単4アルカリ)×2本 【測定方式】電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 【測定精度】50μm未満±1μm50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3% 【表示方式】デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×99.5×32 【分解能(μm)】100未満0.1100以上1 【外部出力】パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 【機能】アプリケーション・メモリ(検量線)測定データメモリデータ削除データ出力ロット区分自動電源ON/OFF時計機能上下限設定統計計算バックライト機能単位設定 【測定対象】磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 【電池寿命(時間)】60(バックライト非点灯時、連続使用) 【データメモリ(点)】約1000 【消費電力(mW)】40(バックライト非点灯時) 【動作周囲温度(℃)】0〜40

工業用計測器 > 厚さ計 > 膜厚計 > デジタル膜厚計

15. ハンドヘルド型回転速度計 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥26,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SHIMPO(日本電産シンポ) ハンドヘルド型回転速度計 1台

【特長】手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測 【電源】単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 【オートパワーオフ】5分 【使用周囲温度(℃)】0〜40(但し結露なきこと)

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 速度計

16. ラチェットカウンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥769
モノタロウ ラチェットカウンター 1個

【特長】機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。【用途】加工部品の数量チェックに。 【材質】スチール 【色】黒 【質量(g)】116 【穴径(Φmm)】4 【回転方向】右軸正回転 【文字寸法(mm)】4.5 【サイズ(mm)】幅77×奥行47

工業用計測器 > 回転計/カウンター > トータルカウンター

17. 棒形テンションゲージ 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
中村製作所(KANON) 棒形テンションゲージ 1本
レビュー:(1)

【特長】押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。 【精度】±1目盛

工業用計測器 > 力量計 > テンションゲージ

18. ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライン精機 ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 1個
レビュー:(2)

【特長】1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。【用途】機械・検査機の回転数確認。 【測定方式】非接触式・接触式(アダプタ使用) 【サンプリング】1.0〜10.0秒接触測定時1.0〜2.0秒 【検出距離(mm)】50〜1000 【分解能】0.1r.p.m 【連続使用時間(時間)】約30 【電源】単4乾電池×4本(付属) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】58×28×125 【付属品】単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

19. 現場用粗さ測定機(サーフテスト) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥187,000 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 現場用粗さ測定機(サーフテスト) 1台

【特長】小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。 【仕様】評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 【付属品】接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAK699)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 【質量(g)】約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) 【タイプ】標準駆動タイプ 【測定範囲(mm)】(X軸)17.5 【電源】内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 【適合規格】JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 【表示サイズ(mm)】液晶(表示領域)/36.7×48.9 【表示】演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 【分解能(μm)】0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 【測定回数】約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) 【フィルター】Gaussian、2CR75、PC75 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 【機能】オートスリープ(10〜600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 【測定範囲(μm)】(検出部)360(-200〜+160) 【校正】数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 【充電時間(時間)】内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 【標準長さ(mm)】0.08、0.25、0.8、2.5 【対応プリント機能】測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 【カスタマイズ】表示、演算させたいパラメータを選択可能 【言語表示】16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 【メモリー機能】内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) 【メモリバックアップ】電源OFF時の測定条件を保存 【合否判定】最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 【外部接続】(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 【間隔(mm)】(0.3〜0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 【測定速度(mm/s)】(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 【スキッド圧(mN)】400以下 【パラメータ】Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 【カットオフ値λc(mm)】0.08、0.25、0.8、2.5 【カットオフ値λs(μm)】2.5、8

工業用計測器 > 粗さ測定機

20. 鉄・非鉄両用膜厚計 カスタム

販売価格(税別) ¥27,900
カスタム 鉄・非鉄両用膜厚計 1個
レビュー:(1)

【特長】塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。【用途】塗装の膜厚チェック 【適合】(皮膜)塗装・ライニング・メッキ 【トラスコ品番】491-7502 【セット内容】校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 【材質】ABS樹脂 【電源】単3乾電池×2本(別売) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×27×105 【分解能(μm)】1 【測定対象】鉄・非鉄 【精度(μm)】【鉄】±10dgt/0〜199、±(3%+10dgt)/200〜1000、±(5%+10dgt)/1001〜1999、【非鉄】±10dgt/0〜199、±(3%+10dgt)/200〜1000 【校正】1点校正、2点校正

工業用計測器 > 厚さ計 > 膜厚計 > デジタル膜厚計

21. 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JFEアドバンテック 超音波厚さ計 1台
レビュー:(1)

【特長】多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。 純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。 ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。 AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。 本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。 探触子単体の交換が可能。 専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。 、3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。 液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。【用途】圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。 金属加工品の仕上げ厚さ検査。 樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。 危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。 建設機械の磨耗、減肉検査。 ボイラー冷却用パイプの腐食検査。 照明ポール・道路標識ポールの腐食検査

工業用計測器 > 厚さ計 > 厚さ計

22. ハンドタコメーター ライン精機

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライン精機 ハンドタコメーター 1個

【特長】非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。【用途】機械・検査機の回転数確認。 【付属品】スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 【電源】単4乾電池×4本(付属) 【測定方式】非接触・接触式 【検出距離(mm)】50〜300 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】122×58×28

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

23. ロータリーエンコーダ MUTOH

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
MUTOH ロータリーエンコーダ 1台

【特長】カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能【用途】計測 【仕様】慣性モーメント:4gcm2 【質量(g)】70(ケーブル含む) 【タイプ】測長用 【使用温度範囲(℃)】0〜45 【電源(V)】DC4.5〜13 【保護構造】IP50 【出力形態】オープンコレクタ 【許容回転数(min-1[r.p.m])】3000 【取付内径(Φmm)】(軸)8 【消費電流(mA)】50以下 【使用湿度範囲】35〜90%RH(結露無きこと) 【出力容量】残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 【ケーブル】出力/2mΦ3(先端未処理) 【保存温度範囲(℃)】-20〜80 【耐衝撃(m/s2)】(耐久)490(50G) 【耐振動】39.2m/s2(4G)で30分 【出力相】A、B、Z相 【出力位相差】90°±45° 【起動トルク(N・m)】5×10-3 【RoHS指令】対応 【伝送距離(m)】15以下 【出力耐電圧(V)】30

工業用計測器 > 回転計/カウンター > エンコーダ

24. 平面粗さ標準片 日本金属電鋳

販売価格(税別) ¥8,990
日本金属電鋳 平面粗さ標準片 1箱(2枚)
レビュー:(3)

【特長】本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。【用途】仕上げの粗さ、工作中の粗確認 【仕様】0.80.8・1.6・3.2・6.3・12.5・256.3・12.5・25・50・1001.6・3.2・6.3・12.5・25・501.6・3.2・6.3・12.5・25・50 【寸法(mm)】21×11(標準片) 【質量(g)】67.5/1枚 【本体寸法(mm)】182×47×2.8

工業用計測器 > 粗さ測定機 > 表面アラサ標準片

25. 電磁式/渦電流式膜厚計 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥99,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコウ電子 電磁式/渦電流式膜厚計 1台
レビュー:(1)

【特長】測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。スリムなボディによる抜群のグリップ感。LCD画面上に操作手順をガイド表示。4つのキーによる簡単安心操作。USB接続でパソコンへのデータ転送が可能(9100のみ)【用途】塗装、ランニング、メッキ・アルマイトなどの絶縁性皮膜。 【仕様】(検量線メモリ)鉄・非鉄用で各1本 【質量(g)】約210 【使用温度(℃)】0〜40(結露しないこと) 【表示方式】グラフィックLCD 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×30×156 【校正】(検量線)2点校正式 【オートパワーオフ】あり

工業用計測器 > 厚さ計 > 膜厚計 > デジタル膜厚計

26. パルスエンジンタコメータ PET-304 追浜工業

販売価格(税別) ¥5,590
追浜工業 パルスエンジンタコメータ PET-304 1台
レビュー:(4)

【特長】ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。【用途】ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 【付属品】アンテナリード線 【材質】(本体・ケース)ABS 【電源】内蔵電池(交換不可) 【検出距離(mm)】150 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×12.5×42 【分解能】10rpm 【電池寿命(時間)】20000 【測定精度(r/min)】±10

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

27. 5連式カウンター 京北計器工業

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
京北計器工業 5連式カウンター 1個

【特長】数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。【用途】主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。 【寸法(mm)】67×70×161.5 【質量(g)】407 【桁数】4桁

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 数取器

28. 膜厚計 コーティングテストマスター UMAREX(ウマレックス)

販売価格(税別) ¥47,900
UMAREX(ウマレックス) 膜厚計 コーティングテストマスター 1台
レビュー:(1)

【特長】塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。【用途】自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 【付属品】保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 【質量(g)】115(電池含む) 【電源】単四乾電池×2本 【測定精度】0〜850μm(±3%+1μm)、850〜1250μm(±5%) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50×23×110

工業用計測器 > 厚さ計 > 膜厚計 > デジタル膜厚計

29. 記録紙 KOKUSAI(国際チャート)

販売価格(税別) ¥6,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KOKUSAI(国際チャート) 記録紙 1箱(10冊)ほか

工業用計測器 > 記録紙

30. 非接触式回転計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥19,900
testo(テストー) 非接触式回転計 1台
レビュー:(1)

【特長】ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 【仕様】LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 【付属品】出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 【トラスコ品番】838-3310 【質量(g)】43(電池除く) 【外形寸法(mm)】119×46×25(保護キャップ装置除く) 【精度】(回転速度)測定値の±0.02% 【分解能】(回転速度)0.1rpm(100〜999.9rpm)、1rpm(1000〜29999rpm) 【バッテリー】単4アルカリ乾電池×2本 【電池寿命(時間)】20(バックライトオフの場合) 【動作温度(℃)】0〜50

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

31. 置針付棒形テンションゲージ 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
中村製作所(KANON) 置針付棒形テンションゲージ 1本

【特長】スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。【用途】押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 【精度】±1目盛

工業用計測器 > 力量計 > テンションゲージ

32. コンパクト超音波厚さ計 エフティーエス

販売価格(税別) ¥89,900
エフティーエス コンパクト超音波厚さ計 1台

【特長】簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。【用途】金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査 【適合】製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料 【セット内容】CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト 【測定範囲】0.8mm〜300mm(Steel) 【質量(g)】120 【電源】単四形乾電池×2個 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】98×65×24 【測定精度】0.8mm〜9.99mm ±0.05mm 10.00mm〜99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm〜300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ) 【表示分解能】0.01mm/0.1mm 【表示部】2.2インチバックライト付液晶 【外部出力】USB出力 【測定原理】超音波法 【測定モード】T-B1(送信信号から第一底面を測定) 【探触子】分割型探触子 5MHz Φ11.8mm 【音速範囲】1000〜9999m/S 【記憶データ数】最大5000データ、100個のパラメータ 【動作時間】約30時間 【感度調整】標準 【キャリブレーション設定方法】1点キャリブレーション 【動作温度範囲(℃)】-10〜40(結露なきこと)

工業用計測器 > 厚さ計 > 厚さ計

33. デジタル回転計(接触非接触両用型) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥28,900
タスコ(TASCO) デジタル回転計(接触非接触両用型) 1個

【特長】大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。 【付属品】接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書 【寸法(mm)】115. 5×64×31.5 【電源】3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本 【本体質量(g)】約150(マンガン電池含) 【測定精度】6. 0〜599. 9rpm:±1 rpm600. 0〜99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit 【材質(ケース)】ABS樹脂 【測定方法】(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品) 【計測距離】50〜300mm 【メモリー】最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値 【表示器】5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm 【使用周囲温度(℃)】0〜+40(ただし、結露なきこと) 【オートパワーオフ】5分 【計測頻度】(60rpm未満)最大10秒、(60rpm〜99. 999rpm)約1 秒 【計測方式】接触・非接触両用

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

34. 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所

販売価格(税別) ¥7,890 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
古里精機製作所 長さ計 MS型(標準型) 1台
レビュー:(1)

【質量(g)】620 【取付寸法(mm)】前後47×左右87 【取付穴径(Φmm)】Φ6×3カ所 【リセット】ツマミ 【表示数字(mm)】4.5×6.5

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 長さ計測機

35. ハンディサーフ 東京精密

販売価格(税別) ¥199,000
3営業日後以内
東京精密 ハンディサーフ 1台

【特長】AI機能によりイージーオペレーティング機能を実現しました。 あらゆる姿勢で測定可能です。 ピックアップは差し替え可能な変位形です。 現場対応をより充実。データ保存/充電式バッテリー付です。【用途】表面粗さ測定。 【トラスコ品番】463-0262 【質量(g)】600

工業用計測器 > 粗さ測定機

36. 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機

販売価格(税別) ¥25,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライン精機 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット 1個

【特長】レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】125×58×27.4 【測定範囲(r/min)】6.0〜99999.9 【付属品】スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 【質量(g)】420(本体:140) 【電源】単4乾電池×4本(付属) 【測定方式】接触式(アダプタ使用)・非接触式 【検出距離(mm)】50〜1000 【サンプリング】1.0〜10.0秒、接触測定時1.0〜2.0秒

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

37. HRC硬さ基準片 山本科学工具研究社

販売価格(税別) ¥8,490 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
山本科学工具研究社 HRC硬さ基準片 1個
レビュー:(2)

【特長】硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。 【硬さ】HRC 【JIS規格】JIS B7730 【仕上】バフ仕上(測定面) 【形状(mm)】Φ64×15

工業用計測器 > 硬度計 > 硬さ基準片

38. タコハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) タコハイテスタ 1台
レビュー:(1)

【特長】赤色可視光で安全に使用できます。 ドロッププルーフで安心です。【用途】モーター、発電機、シャフト、ファンなどの回転数の測定 【質量(g)】230 【電源】単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属) 【測定方式】非接触式 【検出距離(mm)】50〜500 【分解能】0.1rpm 【関連資料】メーカーカタログ 【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】71×38×186

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

39. ディジタルハンドタコメーター 小野測器

販売価格(税別) ¥49,900
小野測器 ディジタルハンドタコメーター 1台
レビュー:(1)

【特長】メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション 【付属品】接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 【質量(g)】約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源】単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 【検出方式】赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 【出力電圧(V)】アナログ出力:0〜1/0〜F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 【測定精度】表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 【測定時間】1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 【表示部】液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 【電池寿命(時間)】32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 【測定単位】r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 【負荷抵抗】アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 【変換方式】10bit D/A 変換方式 【警告】バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 【保存温度範囲(℃)】-10〜50 【反射検出距離】20〜300 【ピークホールド機能】最大値(MAX)、最小値(min) 【オーバーレンジ機能】測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 【回転上限警告機能】回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 【表示更新時間】約1秒 【メモリー機能】最大20データ 【周速度演算機能】非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 【積算機能】入力信号のパルスを積算カウント 【周期測定機能】入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) 【リニアニティ】±1%/F.S. 【出力更新時間】50ms+1周期 時間以内 【温度安定度】±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) 【フルスケール設定誤差】±0.5%/F.S. 【出力論理】正論理

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

40. 回転計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥89,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 回転計 1台

【特長】超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子【用途】エレベータ保守管理用 【付属品】ホールド入力用コード(SE-L-H形)×2、アナログ出力用コード(SE-L-O形)×1、周速リング取付工具(六角レンチ)×1、携帯ケース(C-SE形)×1、取扱説明書 【厚さ(mm)】周速リング:10(SE-10形)×1、0.9(SE-09形) 【質量(g)】約480 【電源】R6P(単三形乾電池)1.5V×4 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50×50×174 【アナログ出力】DC0〜2V、確度:±(0.8%rdg±2mV) 【測定確度】表示値の±2dgt(電気的動作) 【データホールド】ch1、ch2独立方式(本体スイッチ又は外部ゴールドスイッチにて操作) 【表示更新時間】0.2秒

工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ