環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品単4電池×3(テスト用電池) 寸法(mm)50×25×125 質量(g)約86 電源単4乾電池(テスト用付属) 精度±1.5dB 型番AS804 分解能0.1dB 機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 周波数範囲(Hz)31.5~8.5k 測定レベル範囲(dB)A特性30~130 サンプルレート(回/s)2
取扱い終了

ローコスト照度計。わずか約16cmの手のひらサイズで持ち運びに便利。 現在の照度、最大値表示、最小値表示の3種類の表示を選択可能。 測定部は90°回転可能。 測定したい向きに調整しやすくなっております。
付属品単4電池×3(テスト用電池) 測定精度±4%(<10000lx)、±5%(>10000lx) 温度測定範囲(℃)0~40 測定範囲(Lux)1~200000
取扱い終了

m/s(秒速)、km/h(時速)の測定単位の切り替えが可能。 現在の風速、最大風速、平均値の3種類の風速表示を選択可能。 HOLD機能、電池残量表示、バックライト付液晶搭載。 測定部は90°回転するので、測定したい向きに調整しやすくなっています。
風速測定範囲(m/s)0.3~30、0~108km/h 付属品単4電池×3(テスト用電池) 精度±0.5% 温度測定範囲(℃)0~45℃
取扱い終了