環境測定(自然環境/安全環境) :「湿度表示カード」の検索結果
SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します。4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます。細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)。メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます。バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付き
アズワン品番65-4344-77
1個
¥111,800
税込¥122,980
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。