環境測定(自然環境/安全環境) :「LR2」の検索結果
関連キーワード
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。
超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1
寸法(mm)150×22×18
測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz
電源LR44×2個
精度±5%±2digits
使用環境0~+40℃<85%RH
電池寿命4.5時間連続
デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
MAX/MIN表示機能。バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース
質量(g)【電池】210(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと)
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5)
応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下
インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37
測定範囲(Lux)0.0~199900
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア
質量(g)約680(電池含む)
電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
表示160×160 ドット モノクロ液晶
通信方式USB Ver2.0
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57
LCD仕様0.5秒
メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。