環境測定(自然環境/安全環境) :「co 警報器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。 PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)93 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-40~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 保護等級IP67 測定対象一酸化炭素(CO) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0~500 使用期間(年)センサー:約2 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)1 校正証明書付き
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング