環境測定(自然環境/安全環境) :「光度計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900
電源単3電池×2
精度±3% rdg
表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2
精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~400000
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)
電源単4電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
サンプリング2.5回/秒
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~200000
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%
電源単3電池×2
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
サンプリング2.5回/秒
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~400000
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)
機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0℃~50℃、85%RH以下
測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査
測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)
電源単4電池×2
精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方
測定方式太陽放射照度計
表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)
機能表示単位切替、データホールド
サンプリング約0.25秒/回
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。