環境測定(自然環境/安全環境) :「照度計 LED」の検索結果
関連キーワード
testo 545 は、オフィスや作業環境の明るさを測定するための照度計で、一般的な LED 照明にも対応しています。時間平均や複数点平均を素早く算出することができ、モバイルアプリ連携によりセカンドスクリーンや記録・文書化の機能をお使いいただけます。
用途””
オフィスや作業環境の照度測定に (LED照明に対応)
質量(g)288g
ケーブル長(m)1.4
保護等級IP40、IP20
材質(ハウジング)ABS+PC/TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(Lux)0~100000
動作温度(℃)-10~50、プローブ:0~50
保管温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命70H
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。