計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)
質量(g)約350(乾電池含む)
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
入力熱電対入力(タイプE)1点
分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10
サンプリング周期約500ms
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。