環境測定(自然環境/安全環境) :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本 質量(g)350 抵抗(kΩ)信号源:1以下 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き) 精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において) 表示液晶 測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃) 入力熱電体入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 保存温度(℃)条件:-20~50 電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本 リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠) 動作温度(℃)条件:0~50 サイズ(mm)82×166×36 動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと) サンプリング周期(ms)約200 保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと) 入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット 温度係数±(0.04×Δt℃) 使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-p リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー120000データ 保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満) 測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 入力M3ネジ端子接続 入力点数12 分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー容量120000データ 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) 測定電圧(V)±20 印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p 温度補償精度±0.5℃(基準接点) 測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷