環境測定(自然環境/安全環境) :「白金測温抵抗体」の検索結果
関連キーワード
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
質量(g)約150
電源単4アルカリ乾電池2個
分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260
電源単3乾電池4個
測定範囲(℃)-30~+50
測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度±0.2℃
分解能0.1℃
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0
仕様センサ:Pt100(classA、4線式)
質量(g)約150
電源単4アルカリ乾電池2個
コード長さ(m)約1
測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃
分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)
直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~850.0℃
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。