環境測定(自然環境/安全環境) :「スタンドオフ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個 トラスコ品番451-0151 材質ABS樹脂 耐熱温度60℃ 質量(g)約240(乾電池含む) 電源単4乾電池R03×6個 測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35 センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用 分解能(℃)0.1 機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除 電池寿命(時間)約110時間 表示範囲(℃)-73.3~1371.0 測定要素温度(1チャンネル) センサ精度SK熱電対 クラス1 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示方式デジタル
1台
13,980 税込15,378
当日出荷