環境測定(自然環境/安全環境) :「車 温度 計」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所無線温度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊 質量(g)約245(電池含む) タイプ温度 電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず) 測定チャンネル温度2 記憶容量各チャンネル16000 記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊 質量(g)約240(電池含む) タイプ温湿度 電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず) 測定チャンネル温度、湿度各1 記憶容量各チャンネル16000 記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷