環境測定(自然環境/安全環境) :「CD ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット
付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書
寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30
測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)
質量(g)265
電源内蔵充電池(USB typeC 充電)
ケーブル長(m)5
再現性±3% F.S
分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)
機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ
測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5
動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下
防塵防水性能IP65(本体+プローブ)
応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内
充電時間(時間)約1.5
アズワン品番4-6559-01
駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
¥31,200
税込¥34,320
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。