風速・温度が測定できるコストパフォーマンスの優れたモデルです。
明るいLED表示です。
微風速から高風速まで測定できます(JIS T8202適合品)
仕様●測定範囲:風速/0.1~20.0m/s、温度/0~+60.0℃●表示電源:デジタルLED表示●電源:交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)●プローブ寸法:Φ10(握り手部Φ18)×180mm●オプション:一括収納ハードケース、伸縮継手(EX-1:ストレートタイプ)、伸縮継手(EX-2:90度)
アズワン品番67-4813-30
1台
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。