電気測定 :「絶縁端子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 3kV許容電流値 = 20A長さ = 250mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。