電気測定 :「直流電流発生器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 種別不明 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式シリーズレギュレータ方式 精度不明 消費電力不明 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) チャンネル数不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 保存温度(℃)不明 冷却方式ファンによる強制空冷 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式不明 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)47~63 保存温度範囲(℃)不明 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 確度不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)±10% 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 入力公称電圧(V)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)