電気測定 :「電気 メーター box」の検索結果
関連キーワード
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ 非接触電圧バッテリタイプ 単四電池電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll寸法 152 22 18mm重量 40 (with Battery)g高さ 18mm長さ 152mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max -40℃安全カテゴリ電圧 1000V埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。