電気測定 :「電力測定器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む) 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130% 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 通信方法USB、Bluetooth 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 最大消費電力(VA)10 電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 周波数表示ライン40.0~70.0Hz 電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1台ほか
98,980 税込108,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱) 適合対応ブレーカサイズ:30~250AF 質量(g)約230 外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く) 適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V コード長さ(m)1.5 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz) 定格電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 動画あり
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体SDカード (2GB) 表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリーフラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン40~70Hz 電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む) 表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)