3,973件中 1件〜40件

並び替え:

1. 強力ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 強力ブザー 1台
レビュー:(13)

【音量】83dB以上(距離1m)【寿命】(連続鳴動)50時間以上

表示灯/ブザー > ブザー
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)定格消費電力(W)商品番号 販売価格 出荷目安 数量
33042816 EA2021 1台 AC100 8 EA2021 ¥1,290 0営業日後以内
35095006 EA2022 1台 AC200 7.5 EA2022 ¥1,590 0営業日後以内

2. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(5)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APNシリーズ【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06936781 APN166DNA 1個 AC/DC6 アンバー アンバー ¥969 3営業日後以内
06936797 APN166DNG 1個 AC/DC6 ¥969 0営業日後以内
59869345 APN166DNPW 1個 AC/DC6 ピュアホワイト ピュアホワイト ¥1,190 3営業日後以内
06936806 APN166DNR 1個 AC/DC6 ¥969 0営業日後以内
59869354 APN166DNS 1個 AC/DC6 ¥1,190 3営業日後以内

3. LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個
レビュー:(7)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)【閃光数(min-1[回/分])】120【最大外径(mm)】100

表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
85863732 RHEB-100-R 1個 AC100 0.04 ¥8,590 0営業日後以内
85863741 RHEB-100-Y 1個 AC100 0.04 ¥8,590 0営業日後以内
85863775 RHEB-100-B 1個 AC100 0.04 ¥8,580 0営業日後以内
85863784 RHEB-100-G 1個 AC100 0.04 ¥8,580 23日
85863811 RHEB-200-R 1個 AC200 0.02 ¥8,890 0営業日後以内

4. LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個
レビュー:(15)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】118×118×160【保護等級】IP23【閃光数(min-1[回/分])】120

表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯
注文コード 品番 内容量 電源(V)定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
36917587 SKHE-100-B 1個 AC100 0.042 ¥5,990 0営業日後以内
36917596 SKHE-100-G 1個 AC100 0.042 ¥5,990 0営業日後以内
36917605 SKHE-100-R 1個 AC100 0.042 ¥5,990 0営業日後以内
36917614 SKHE-100-Y 1個 AC100 0.042 ¥5,990 0営業日後以内
36917623 SKHE-24-B 1個 DC24 0.16 ¥5,490 0営業日後以内

5. LEDパイロットライト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ LEDパイロットライト 1個
レビュー:(20)

【形状】丸形(金属リング)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【光源】LED球(ハイブライトエコノミー)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色 販売価格 出荷目安 数量
45546051 M30ILT100GLE 1個 100/110 ¥999 0営業日後以内
45546067 M30ILT200RLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546076 M30ILT200GLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546085 M30ILT200WLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内

6. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

7. 回転灯 電池式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 回転灯 電池式 1個
レビュー:(11)

【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。【定格電圧(V)】DC6【形状】円筒形【外径(Φmm)】(上部)88.6、(下部)104【光源】LED【LED使用数(個)】15【高さ(mm)】99【使用乾電池】単3形4本【点灯方式】手動【動作】回転・点滅【連続点灯時間】72時間

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

8. 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台
レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。【種別】小型回転灯【規格】CEマーキング【保護構造】IP23【口金】BA15S【最大外形寸法(mm)】100【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18【取付後高さ(mm)】146

表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

9. 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥289 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 1個
レビュー:(12)

【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】8.2【内蔵ランプ】放電管【結線方式】リード線【材質】(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂

表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

10. LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100〜1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。【用途】工作機械・制御盤などの装置照明として。【種類】長形灯【定格電圧(V)】DC24(極性あり)【光源】LED【使用温度範囲(℃)】-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと)【取付場所】屋内専用【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66/67/69K【使用電圧範囲(V)】DC24(±10%)【取付方向】全方向【耐振動(m/s2)】19.6

表示灯/ブザー > 表示灯 > 長形

11. LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 東西電気産業

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東西電気産業 LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 1個

【特長】アルミフレーム・シリコン充填タイプ。 直管形蛍光ランプ代替可能。【用途】棚下灯・内照用・間接照明用など。【種類】長形灯【定格電圧(V)】DC24【発光色】白色【LED】SMD 3×2サイズ 使用【光源】LED【ピッチ(mm)】(LED)10【リード線長さ(mm)】500(コネクタ無)【取付部】シェルフック付【色温度(K)】6000【素子】(LED)3×2 SMD【防滴構造】IP65

表示灯/ブザー > 表示灯 > 長形

12. 超小型電子音報知器 BM型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型電子音報知器 BM型 1台
レビュー:(8)

【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【質量(kg)】0.1【使用温度範囲(℃)】-10〜60【使用湿度範囲】85%以下【外部接点容量(mA)】100以上【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・

表示灯/ブザー > ホーンスピーカー

13. 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

14. LED球(保守用部品 LSTD) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LED球(保守用部品 LSTD) 1個ほか
レビュー:(3)

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

15. 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
サトーパーツ 表示灯 ネオンブラケット 1個
レビュー:(22)

【耐電圧】AC1500V(1分間)

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

16. RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 1個
レビュー:(1)

【特長】大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。【使用温度範囲(℃)】-20〜+50(湿度85%以下)【保護構造】IP23【外径(Φmm)】162【引出し線長さ(mm)】電源線:320、信号線:300【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(9点1ビット)【再生チャンネル】8(ビット入力)、32(バイナリ入力)

表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

17. LED小型回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯 1個
レビュー:(1)

【特長】LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。【閃光数(min-1[回/分])】120【最大外径(mm)】100

表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

18. 小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個
レビュー:(4)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保【定格電圧(V)】DC24【形状】円筒形【外径(Φmm)】57【光源】LED【質量(kg)】0.55【使用温度範囲(℃)】-30〜+50(90%RH 以下)【取付場所】屋内専用(板取付け専用)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

19. ブザー DR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 ブザー DR30シリーズ 1個
レビュー:(7)

【フレーム】丸【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【取付寸法(mm)】Φ30.5【保存温度(℃)】-30〜+70【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(対アース-充電部間)(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)【キャップ色】黒【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【汚染度(使用環境)】3【衝撃(m/s2)】耐久性:500【耐久性】連続鳴動時:1000時間

表示灯/ブザー > ブザー

20. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

21. Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5【光源】LED【レンズ径(Φmm)】24【汚染度(使用環境)】3【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2000【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

22. LEDフラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LEDフラッシュ表示灯 1個

【特長】コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。【形状】円筒形【外径(Φmm)】100【光源】LED【取付場所】屋内/屋外【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66(IEC 60529) 正方向取付時【取付方向】正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

23. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個
レビュー:(13)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【LEDランプ】Φ3【パネルカット寸法(mm)】8.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】4.2

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

24. Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【保護構造】IP40【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜80【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【耐衝撃(m/s2)】200(誤動作)、500(耐久)【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.75mm【記名板寸法(mm)】Φ13.7【彫刻範囲(mm)】12×18【最大彫刻深さ(mm)】0.5【LED寿命(時間)】機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

25. 電球 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 電球 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

26. 壁面取付けブラケット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 壁面取付けブラケット 1個
レビュー:(6)

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 取付部品

27. LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個
レビュー:(23)

【材質(本体)】ABS VE0860T【保護構造】IPX5【コード長さ(m)】約0.5【材質(カバー)】アクリル

表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

28. 電球(白熱球) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥119
男前モノタロウ 電球(白熱球) 1個
レビュー:(2)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。【用途】表示灯の交換電球として【電球(W)】1(30V)【口金】Ba9s

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

29. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 1個
レビュー:(1)

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【RoHS指令】対応

表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

30. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(10)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【LEDランプ】Φ5【パネルカット寸法(mm)】10.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

31. NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 1個
レビュー:(5)

【特長】アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。【用途】作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。【定格電圧(V)】DC3【形状】円筒形【外径(Φmm)】76【光源】LED【材質】(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂【質量(g)】160【取付方式】マグネット【使用電池】単3形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素【機能】回転・点滅【動作方式】手動【付属品】単3×2【閃光数(min-1[回/分])】(回転)270、(点滅)72

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

32. ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1個
レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。【電源(V)】AC/DC12〜24【種別】薄型LED回転灯【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP23【消費電力(W)】0.8【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ45×61(本体のみ)【定格電圧(V)】AC/DC12〜24

表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

33. 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個
レビュー:(1)

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60【内蔵抵抗器】1/2Wカーボン抵抗器【結線方法】はんだ付け

表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

34. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ【色(本体)】オフホワイト

表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

35. 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 SKP-A型 1台
レビュー:(2)

【特長】耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。【種別】中型回転灯防滴形【保護構造】IP23【電球形状】RP35【取付後高さ(mm)】195【最大外径(mm)】138

表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

36. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(5)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED【保護構造】IP40【保存温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【定格電流(mA)】15【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

37. レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) 1個ほか
レビュー:(2)

表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

38. 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-A型 1台
レビュー:(8)

【特長】幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。【種別】小型回転灯【材質】グローブ:アクリル樹脂【保護構造】IP23【口金】BA15S【光源】白熱電球【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18

表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

39. 電子音ブザー フォスター電機

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フォスター電機 電子音ブザー 1個
レビュー:(12)

【質量(g)】2【応答時間】MAX50msec【発振周波数】2300±300Hz【保存温度範囲(℃)】-40〜+85【音圧レベル(dB)】MIN85(at10cm)【動作温度範囲(℃)】-40〜+85

表示灯/ブザー > ブザー

40. ミニブザー 1.5V ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ミニブザー 1.5V 1個
レビュー:(4)

【質量(g)】18【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】110×60×20【使用電圧範囲(V)】DC1.0〜10V【音量(dB)】70/0.2m

表示灯/ブザー > ブザー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ