スイッチ :「安全スイッチ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515 アズワン品番65-7806-65
1袋(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514 アズワン品番65-7806-53
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットモメンタリ設計で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9337 アズワン品番65-7807-60
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットな保持形で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9332 アズワン品番65-7794-15
1袋(10個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422 アズワン品番65-7806-30
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429 アズワン品番65-7794-17
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426 アズワン品番65-7806-05
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434 アズワン品番65-7806-68
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9430 アズワン品番65-7806-93
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、メンテナンスが施された拡張タイプで、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9421 アズワン品番65-7806-24
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427 アズワン品番65-7806-15
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428 アズワン品番65-7806-48
1袋(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432 アズワン品番65-7805-99
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、赤色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:赤●コード番号:229-9431 アズワン品番65-7806-66
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433 アズワン品番65-7806-09
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229 アズワン品番65-7821-94
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797 アズワン品番65-7841-24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります