オートメーションで自動的に生産を行うシステムでは、緊急事態が生じたときに、安全にシステムを停止する役割を果たすものがセーフティ機器です。リミットスイッチは異常動作で作動した機器の作動状態を検知し、安全方向に動作させます。セイフティリレーやセーフティユニットは、このような異常の検知によりシステムを安全に動作させるコントローラー機器。また地震など緊急事態が起こったとき、人が緊急でシステムを停止するためのセーフティスイッチとして、非常用停止ボタンスイッチがあります。他に、機器の取り付け用具や専用配線材などは、セーフティ機器のオプション品です。

489件中 1件〜40件

並び替え:

1. 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個
レビュー:(12)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。 【材質】丸リング:樹脂製 【保護構造】操作部:IP65(防油形) 【フレーム】丸 【ボタン色】赤 【耐電圧】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 【保存温度(℃)】-40〜+80 【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 【復帰方式】ターンリセット 【機械的耐久性】10万回以上 【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 【短絡保護装置】Fuse 15A 【条件付短絡電流】1000A 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【汚染度(使用環境)】3 【衝撃(m/s2)】誤動作:150、耐久性:500 【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付寸法(mm) 接点構成 相対湿度 販売価格 出荷目安 数量
08510241 AR30V2R-01R 1個 Φ30.5 1b 盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて) ¥1,290 0営業日後以内
08510257 AR30V2R-02R 1個 Φ30.5 2b 盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) ¥1,490 0営業日後以内
08510266 AR30V2R-10R 1個 Φ30.5 1a 盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) ¥1,290 0営業日後以内
08510275 AR30V2R-11R 1個 Φ30.5 1a1b 盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて) ¥1,490 0営業日後以内
39119264 AR30V0R-01R 1個 Φ30.5 1b 盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて) ¥1,390 0営業日後以内

2. 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥959
男前モノタロウ 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 1個
レビュー:(20)

【ボタン色】赤(白矢印1箇所) 【ボタン寸法(Φmm)】40 【材質(リング)】金属

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) 接点構成 動作特性 販売価格 出荷目安 数量
37655904 MVN301NR 1個 30 1b プッシュロックターンリセット ¥959 0営業日後以内

3. 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個
レビュー:(7)

【特長】リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得 【材質】丸リング:樹脂製 【保護構造】操作部:IP65(防油形) 【フレーム】丸 【ボタン色】赤 【耐電圧】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 【保存温度(℃)】-40〜+80 【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+70 【機械的耐久性】10万回以上 【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 【短絡保護装置】Fuse 15A 【条件付短絡電流】1000A 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【汚染度(使用環境)】3 【衝撃(m/s2)】誤動作:150、耐久性:500 【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付寸法(mm) 接点構成 復帰方式 販売価格 出荷目安 数量
08509374 AR22V2R-10R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 1a ターンリセット ¥1,190 0営業日後以内
08509356 AR22V2R-01R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 1b ターンリセット ¥1,190 0営業日後以内
08509365 AR22V2R-02R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2b ターンリセット ¥1,390 0営業日後以内
35054117 AR22V2R-11R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 1a1b ターンリセット ¥1,390 0営業日後以内
08509383 AR22V4R-01R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 1b ターンリセット ¥1,090 0営業日後以内

4. インターロックプラグ 大和電業

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大和電業 インターロックプラグ 1個
レビュー:(1)

セーフティ > セーフティスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付 質量(g) 定格 販売価格 出荷目安 数量
85845672 SPT-11 1個 (把手)ボルト、ナット 210 250V、15A ¥3,990 0営業日後以内
85845681 SPT-11H 1個 (把手)リベット 215 250V、15A ¥4,790 0営業日後以内
85845697 SPT-22 1個 (把手)ボルト、ナット 235 250V、15A ¥4,990 0営業日後以内
85845706 NSP-4 1個 (把手)ボルト、ナット 570 600V、30A ¥14,900 0営業日後以内
62069428 SPT-11-UL 1個 (把手)ボルト、ナット 210 250V、15A ¥7,590 9営業日後以内

5. 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個
レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。 【保護構造】IP67(EN60947-5-1) 【定格絶縁電圧(V)】(Ui)300 【定格周波数(Hz)】50/60 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【使用周囲温度(℃)】-30〜+70(ただし、 氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】25以下 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 【使用周囲湿度】95%RH以下 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 【耐衝撃(誤動作)】300m/s2 【機械的耐久性】1500万回以上 【最小適合負荷】DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 【許容操作速度】1〜500mm/s(形D4N-1120) 【許容操作頻度】最大30回/min 【電気的耐久性】50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) 【感電保護クラス】ClassU(二重絶縁) 【条件付短絡電流】100A(EN60947-5-1) 【定格インパルス耐電圧(kV)】同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1) 【開放熱電流(A)】10(EN60947-5-1)

セーフティ > セーフティリミットスイッチ
注文コード 品番 内容量 アクチュエータの種類 内蔵スイッチ コンジット口サイズ 販売価格 出荷目安 数量
39039987 D4N-1120 1個 ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ) 1NC/1NO(スナップ・アクション) Pg13.5(1コンジット形) ¥1,390 0営業日後以内
39039996 D4N-1122 1個 ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ) 1NC/1NO(スナップ・アクション) Pg13.5(1コンジット形) ¥1,690 0営業日後以内
39040005 D4N-112G 1個 可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ) 1NC/1NO(スナップ・アクション) Pg13.5(1コンジット形) ¥1,590 0営業日後以内
39040014 D4N-112H 1個 可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ) 1NC/1NO(スナップ・アクション) Pg13.5(1コンジット形) ¥2,290 3営業日後以内
39040023 D4N-1131 1個 プランジャ形 1NC/1NO(スナップ・アクション) Pg13.5(1コンジット形) ¥1,090 3営業日後以内

6. SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥949 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード 1個
レビュー:(1)

【材質】ポリアミド樹脂(PA6) 【保護構造】IP65(IEC 60529)

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

7. 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:19日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E 1個
レビュー:(1)

【特長】分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U) 【端子の種類】はんだづけ端子 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【機能】プッシュロックターンリセット 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【耐衝撃(耐久)】500m/s2 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 【機械的耐久性】10万回以上 【許容操作頻度】機械的:最大20回/min、電気的:最大10回/min 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大14.7(規格値) 【操作部色】赤

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

8. 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(384種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 1個
レビュー:(1)

【特長】ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します 【電圧(V)】(ソレノイド)DC24

セーフティ > セーフティドアスイッチ

9. 電磁ロック付セーフティドアスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥79,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 電磁ロック付セーフティドアスイッチ 1個

【特長】誰にでもわかる操作、人のミスをカバーする安全システム 一発開錠! 誰でも簡単に脱出可能 外側ハンドルは開錠不可(電磁ロック時) 機械の不要な停止を回避 内側ハンドルは引き抜き専用 ドアスイッチの不正な無効化を防止 アクチュエータは自動収納 人との接触/ドアとの衝突を回避 汎用のアクチュエータも用意 外側からメンテナンス可能で安全性が向上 油や飛散物がかかりにくく製品の信頼性が向上 動作確認が容易 2種類のロック方式を選択可能 安全回路の大幅なコストダウンに貢献 アクチュエータの挿入と扉の開閉を非接触で検知 ドアスイッチ1台で制御カテゴリ4に対応 アクチュエータの挿入が簡単 □40mmのアルミフレームにジャストフィット メンテナンス時の安全を確保するロックアウト金具を用意(別売) INFORMATION 【質量(g)】約600 【規格】UL/C-UL、CE、TUV 【出力】PNPトランジスタ・オープンコレクタ

セーフティ > セーフティドアスイッチ

10. Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

11. G7SA セーフティ・リレー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) G7SA セーフティ・リレー 1個

【特長】EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。 【保護構造】耐フラックス形 【定格電圧(V)】DC24 【応答時間】10以下 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 【使用周囲温度(℃)】-40〜+85(ただし、氷結および結露のないこと) 【接触抵抗(mΩ)】100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 【使用周囲湿度】5〜85%RH 【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 【機械的耐久性】1000万回(開閉ひん度36000回/h) 【電気的耐久性】10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 【最大開閉ひん度(回/h)/機械的】36000 【最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷】1800 【故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)】DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 【動作時間(ms)】20以下(周囲温度23℃) 【耐振動】10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 【定格負荷】AC250V 6A、DC30V 6A 【復帰時間(ms)】20以下(周囲温度23℃)

セーフティ > セーフティリレー

12. 電磁ロック付セーフティドアスイッチ用 マグネットロックタイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥57,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 電磁ロック付セーフティドアスイッチ用 マグネットロックタイプ 1個

【質量(g)】約650 【規格】ENISO13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508(SIL3)、IEC60947-5-3(PDF-M)、EN60947-5-1 【RoHS指令】対応

セーフティ > セーフティドアスイッチ

13. ワイヤロープ式非常停止スイッチ ZQ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥9,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) ワイヤロープ式非常停止スイッチ ZQ 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

14. XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ 1個

【定格絶縁電圧(V)】250 【定格使用電流(A)】5 【定格使用電圧(V)】30、125、250

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

15. EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岡谷電機産業 EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。【用途】民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 【重畳パルス電圧(V)】700max. 【繰返し周波数(Hz)】360max. 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【寸法H(mm)】- 【寸法d(mm)】- 【定格電圧(V)】AC250 【寸法F(mm)】- 【試験電圧】端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 【寸法T(mm)】- 【寸法W(mm)】- 【絶縁抵抗(MΩ)】端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 【安全規格】- 【最大印加電圧(V)】800 【クラス】-

セーフティ > セーフティリレー

16. EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡谷電機産業 EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(2)

【特長】UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。【用途】欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 【重畳パルス電圧(V)】700.max. 【繰返し周波数(Hz)】120(60) max. 【パルス幅×周波数】3(0.8)max. 【使用温度範囲(℃)】-40〜+100 【寸法L(mm)】- 【寸法H(mm)】17 【寸法d(mm)】- 【定格電圧(V)】AC250 【寸法F(mm)】17.5 【寸法D(mm)】- 【試験電圧】端子間:1250VAC(50/60Hz) 2〜5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 【寸法T(mm)】8 【寸法W(mm)】20 【絶縁抵抗(MΩ)】端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC) 【安全規格】UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 U EN132400) 【最大印加電圧(V)】700 【抵抗値】120Ω±30%(1/2W) 【クラス】X2

セーフティ > セーフティリレー

17. 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N 1個
レビュー:(1)

【保護構造】IP67(EN60947-5-1) 【定格絶縁電圧(V)】(Ui)300 【定格周波数(Hz)】50/60 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【使用周囲温度(℃)】-30〜+70(ただし、 氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】25以下 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 【使用周囲湿度】95%RH以下 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 【耐衝撃(誤動作)】300m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 【許容操作速度】1〜500mm/s(形D4N-1120) 【許容操作頻度】最大30回/min 【電気的耐久性】50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) 【感電保護クラス】ClassU(二重絶縁) 【条件付短絡電流】100A(EN60947-5-1) 【定格インパルス耐電圧(kV)】同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1) 【開放熱電流(A)】10(EN60947-5-1)

セーフティ > セーフティリミットスイッチ

18. Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

19. 小形セーフティ・ドアスイッチ 操作キー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・ドアスイッチ 操作キー 1個

セーフティ > セーフティドアスイッチ

20. 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E 1個
レビュー:(1)

【特長】誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能 【使用温度範囲(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 【保護構造】IP65(耐油形) 【耐電圧】同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 【保存温度(℃)】-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 【耐衝撃(誤動作)】最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 【機械的耐久性】30万回以上(セット、リセットで1回です) 【許容操作速度】機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 【電気的耐久性】30万回以上(セット、リセットで1回です) 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1)

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

21. 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS 1個

【特長】多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 【使用周囲温度(℃)】-30〜+70(ただし、 氷結しないこと) 【使用周囲湿度】95%RH以下 【材質(ヘッド)】プラスチック 【取付方向】4方向取りつけ可(出荷時は正面方向) 【開放熱電流(A)】10(EN60947-5-1)(Ith) 【定格絶縁電圧(V)】(Ui)300 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【接触抵抗(mΩ)】25以下 【保護構造】IP67(EN60947-5-1)

セーフティ > セーフティドアスイッチ

22. Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,639 〜 バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

23. アクチュエータ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) アクチュエータ 1個

セーフティ > セーフティスイッチ

24. Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

25. 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL 1個

【仕様】直接開路動作までの動き:最小10mm(EN60947-5-1)接点ギャップ:最小2×2mm 【保護構造】IP67(EN60947-5-1) 【定格絶縁電圧(V)】(Ui)300(EN60947-5-1) 【定格周波数(Hz)】50/60 【動作力】(直接開路)最小60N(EN60947-5-1) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、 氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】25以下(1接点当たり) 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2以上 【使用周囲湿度】95%RH以下 【材質(ヘッド)】プラスチック 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 【耐衝撃(誤動作)】100m/s2以上 【機械的耐久性】100万回以上 【最小適合負荷】DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 【許容操作速度】0.05〜0.5m/s 【許容操作頻度】最大30回/min 【電気的耐久性】50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷時) 【感電保護クラス】ClassU(二重絶縁) 【取付方向】4方向取付可能(出荷時は正面方向) 【条件付短絡電流】100A(EN60947-5-1) 【定格インパルス耐電圧(kV)】同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1) 【表示灯】AC/DC10〜115V駆動形(橙LED表示) 【引抜強度(N)】ロック時:最小1300 【開放熱電流(A)】10(EN60947-5-1) 【キー】(リリースキー)一般形(樹脂) 【位置】(リリースキーの位置)底面

セーフティ > セーフティドアスイッチ

26. 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 1個

【特長】D4SL-Nシリーズ

セーフティ > セーフティドアスイッチ

27. EMC対策品 (スパークキラー) XEシリーズ 岡谷電機産業

販売価格(税別) ¥1,990
岡谷電機産業 EMC対策品 (スパークキラー) XEシリーズ 1袋(10個)

【特長】主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。 全世界すべての地域向けに搭載可能。 アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用 できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。【用途】全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。 【仕様】【重畳パルス条件(最大)】尖頭値:800V.max.パルス幅:50msec.max.繰返し周波数:120Hz max.パルス幅×周波数:0.45max 【使用温度範囲(℃)】-40〜+100 【寸法L(mm)】- 【寸法H(mm)】17.5 【寸法d(mm)】0.8±0.07 【定格電圧(V)】AC250 【寸法F(mm)】20 【寸法D(mm)】- 【試験電圧】端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 【寸法T(mm)】8.5 【寸法W(mm)】23.5 【絶縁抵抗(MΩ)】端子間:15000 min(500VDC)端子・外装間:100000 min(500VDC) 【静電容量】0.1μF±20% 【安全規格】UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 U EN132400) 【最大印加電圧(V)】1200 【抵抗値】120Ω±30%(1/2W) 【クラス】X2

セーフティ > セーフティリレー

28. セーフティードアSW ライン精機

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ライン精機 セーフティードアSW 1個

【特長】非接触タイプのセーフティスイッチです。【用途】装置の危険個所への安全対策。 【保護構造】IP67 【適合規格】RoHA、CE 【ケーブル長(m)】3 【使用周囲温度(℃)】-20〜+60

セーフティ > セーフティドアスイッチ

29. 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E 1個

【使用温度範囲(℃)】-20〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【保護構造】IP65 【耐電圧】同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 【保存温度(℃)】-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 【耐衝撃(誤動作)】最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 【機械的耐久性】30万回以上(セット、リセットで1回です) 【許容操作速度】機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 【電気的耐久性】30万回以上(セット、リセットで1回です) 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】汚染度3(EN60947-5-1) 【操作部形状】中形プッシュロックターンリセットΦ40

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

30. 非常停止ガードL SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUS(エスユウエス) 非常停止ガードL 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

31. Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,180 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

32. HS5E形 ソレイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HS5E形 ソレイド付安全スイッチ 1個

セーフティ > セーフティスイッチ

33. 電磁ロック付セーフティドアスイッチ ロックアウト金具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 電磁ロック付セーフティドアスイッチ ロックアウト金具 1個

【RoHS指令】対応

セーフティ > セーフティドアスイッチ

34. XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

35. セーフティコントローラ G9SP オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥69,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) セーフティコントローラ G9SP 1個

【特長】簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品 【仕様】過電圧カテゴリU絶縁構造:ClassV(SELV) 【ねじ】(端子台ねじ)M3セルフアップねじ 【保護構造】IP20(端子台を除く) 【ユニット種別】Ver. 1.0 【電源電圧(V)】DC24(DC20.4〜26.4V -15% +10%) 【保存温度(℃)】-20〜+75 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【取付け方法】DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取りつけ 【使用周囲湿度】10〜95%(結露なきこと) 【耐ノイズ】IEC61131-2準拠 【耐衝撃性】147m/s2:11ms 【耐振動】5〜8.4Hz:3.5mm、8.4〜150Hz:9.8m/s2

セーフティ > セーフティコントローラ

36. XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) XA1Eシリーズ 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

37. 40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥14,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 1個

セーフティ > セーフティセンサ

38. 非常停止ガードM SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUS(エスユウエス) 非常停止ガードM 1個

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

39. アクチュエータ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥359 〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) アクチュエータ 1個

セーフティ > セーフティドアスイッチ

40. Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 1個

【仕様】非照光式(照光タイプ) 【形状】一体形 【種類】丸穴 【接点構成】接点一体形 【端子形状】はんだづけ 【動作方式】プッシュロックプルorターンリセット

セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ