リレー :「s60」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.3×4.4×2.1 取付方式基板実装 最大負荷電流(mA)500 漏れ電流(μA)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP4 ターミナルタイプ表面実装 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)60 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
649 税込714
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)AQ8ソリッドステートリレー
厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器 規格UL、CSA、TUV 負荷電圧(V)AC75-250 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)