リレー :「H8 LED」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 25A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
幅(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)32.8 タイプアプリケーション:多目的 取付方式プラグイン 極数2 奥行(mm)12.4 シリーズ46 Series 接点構成DPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)300 動作温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)15 コイルと接点間の耐電圧(kV)6 コイル電力(mW)500 最大スイッチング電源(AC VA)2k
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷