リレー :「電圧変換器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m
質量(g)約550(個)
耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
定格容量250pF
絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)
使用環境屋内(気中)
使用周囲温度(℃)-20~+60
絶縁階級6号A(JEC1201)
雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。