ドアの開閉を制御するために、リレーを使ったシステムが構成されますが、ある時間経過したらドアを開けるような制御に使われるものがタイマーリレーです。また、ある温度以上になったらドアを開けるために使われる温度調整器もあります。このような制御システムの動作を決める機器がコントロール機器。大きな制御を行うためにリレーを使わず制御する機器が、マイクロコンピューターを内蔵したプログラム方式のコントローラーです。空調の部屋の温度を制御するために、温度制御専用のコントローラーもあります。

2,147件中 1件〜40件

並び替え:

1. ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個
レビュー:(24)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V)時間仕様出力方式 販売価格 出荷目安 数量
02490266 H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 1個 AC100〜240(50/60Hz)/DC100-125 0.05s〜300h リレー2c(限時) ¥3,790 0営業日後以内
20321622 H3CR-A8E AC/DC24-48 1個 AC24〜48(50/60Hz)/DC24〜48 0.05s〜300h リレー2c(限時+瞬時) ¥5,890 0営業日後以内
20321656 H3CR-A AC100-240/DC100-125 1個 AC100〜240(50/60Hz)/DC100-125 0.05s〜300h リレー2c(限時) ¥3,790 0営業日後以内
20321665 H3CR-A AC24-48/DC12-48 1個 AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 0.05s〜300h リレー2c(限時) ¥3,790 0営業日後以内
20321674 H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 1個 AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 0.05s〜300h リレー2c(限時) ¥3,790 0営業日後以内

2. ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個
レビュー:(20)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。【限時接点】2c

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V)時間仕様形式 販売価格 出荷目安 数量
39073386 H3Y-2 AC24 30S 1個 AC24 1.0s〜30s H3Y-2 ¥4,190 0営業日後以内
39073404 H3Y-2 AC24 60S 1個 AC24 2.0s〜60s H3Y-2 ¥4,190 0営業日後以内
39073395 H3Y-2 AC24 60M 1個 AC24 2.0min〜60min H3Y-2 ¥3,890 3営業日後以内
02088922 H3Y-2 AC100-120 0.5S 1個 AC100〜120 0.04s〜0.5s H3Y-2 ¥4,190 0営業日後以内
02490284 H3Y-2 AC100-120 1S 1個 AC100〜120 0.1s〜1.0s H3Y-2 ¥4,190 0営業日後以内

3. 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個
レビュー:(18)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms【制御方式】ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御【感度】調節感度/0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)【機能】温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等【許容電圧範囲】定格電圧の85〜110%【警報出力】リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)【寸法(mm)】48×48【文字高(mm)】PV/16.2、SV/7.8【設定方式】前面キーによるデジタル設定【指示方式】7セグメントデジタル表示および単発光表示【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50【耐振動(耐久)】10〜55Hz、20m/s2、3軸方向 2h【使用周囲湿度】相対湿度 25〜85%【保存温度範囲(℃)】-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz、20m/s2、3軸方向 10min【警報設定値】-1999〜9999(小数点位置は入力種別による)【制御周期】0.5、1〜99s(1s単位)【比例帯(P)】0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)【積分時間(I)】0〜3999s(1s単位)【微分時間(D)】0〜3999s(1s単位)【耐電圧(V/min)】AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体
注文コード 品番 内容量 入力種類制御出力電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
39056762 E5CB-Q1P AC100-240 1個 測温抵抗体 電圧出力(SSR駆動用) AC100〜240 ¥9,990 0営業日後以内
39056771 E5CB-Q1PD AC/DC24 1個 測温抵抗体 電圧出力(SSR駆動用) AC/DC24 ¥9,990 0営業日後以内
39056787 E5CB-Q1TC AC100-240 1個 熱電対 電圧出力(SSR駆動用) AC100〜240 ¥9,990 0営業日後以内
39056796 E5CB-Q1TCD AC/DC24 1個 熱電対 電圧出力(SSR駆動用) AC/DC24 ¥9,990 0営業日後以内
39056805 E5CB-R1P AC100-240 1個 測温抵抗体 リレー出力 AC100〜240 ¥9,990 0営業日後以内

4. タイムスイッチ TB156シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB156シリーズ 1台
レビュー:(6)

【消費電力(W)】(AC100V)1、(AC200V)2【定格電圧 AC V】100-220(AC85〜250)【タイマー設定】最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作【駆動方式】クォーツモータ式【開閉回数(回)】(接点)2万【形状】JIS協約型【周波数(Hz)】50/60【接点構成】1c【精度】(時間)±15秒/月(25℃にて)【出力方式】タイマー出力【商品番号】TB15601K【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50×99×77【許容誤差】±5分以内【回路数】1【停電補償時間】300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)【負荷容量】抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35182813 TB15601K 1台 ¥9,990 0営業日後以内

5. 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ 1個
レビュー:(5)

【制御方式】ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御【入力種類】熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧【温度入力タイプ】熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃【アナログ入力】電流入力:4〜20mA、0〜20mA、電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V【サンプリング周期】(入力)50ms【寸法(mm)】前面:48×48【タイプ】ねじ端子台タイプ【奥行(mm)】60【センサー】熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力(電圧、電流)切替可能【文字高(mm)】PV:15.2、SV:7.1【設定方式】前面キーによるデジタル設定【入力インピーダンス(Ω)】電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)【指示方式】11セグメントデジタル表示および単発光表示【端子】M3

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体
注文コード 品番 内容量 制御出力出力点数電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
46676043 E5CC-RX0ASM-000 1個 リレー接点 - AC100〜240 ¥13,900 0営業日後以内
46676052 E5CC-RX0DSM-000 1個 リレー接点 - AC/DC24 ¥13,900 0営業日後以内
46676061 E5CC-RX2ASM-000 1個 リレー接点 独立2 AC100〜240 ¥17,900 0営業日後以内
46676077 E5CC-RX2ASM-001 1個 リレー接点 独立2 AC100〜240 ¥19,900 0営業日後以内
46676086 E5CC-RX2ASM-002 1個 リレー接点 独立2 AC100〜240 ¥25,900 0営業日後以内

6. ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個
レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

7. 小型トータルカウンタ H7EC-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型トータルカウンタ H7EC-N 1個
レビュー:(22)

【特長】見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。【動作方式】加算【表示方式】LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示)【文字高(mm)】8.6【使用周囲温度(℃)】-10〜55(ただし、結露、氷結しないこと)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h【耐衝撃(耐久)】300m/s2 6方向 各3回【使用周囲湿度】25〜85%【保存温度範囲(℃)】-25〜65(ただし、結露、氷結しないこと)【静電気耐力】±8kV(誤動作)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】200m/s2 6方向 各3回

コントロール > カウンタ

8. 温度センサ(ローコストタイプ) E52 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ(ローコストタイプ) E52 1個ほか
レビュー:(9)

【材質】(保護管)SUS304

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

9. デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個
レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。【色】フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1)【質量(g)】約105(本体のみ)【取付方式】埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)【保護構造】IEC規格 IP66、 UL508 Type 4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)【桁数】4桁【入力方式】無電圧入力短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)短絡時残留電圧 : 3V以下開放時インピーダンス : 100kΩ以上【文字高(mm)】(LCD)計時値:10設定値:6【停電記憶】EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性 : 10年以上【保存温度(℃)】-25〜+70℃(ただし、 氷結、 結露しないこと)【制御出力】AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、参考値)【絶縁抵抗(MΩ)】(導電部端子と露出した非充電金属部間、 非連続接点間)100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55℃(密着取りつけ時 : -10〜+50℃)(ただし、 氷結、 結露しないこと)【寿命】機械的:1000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃)電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃)【端子構造】ソケットタイプ(8ピン)【電圧の影響】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h【耐衝撃(耐久)】300m/s2 3軸各方向 各3回【使用周囲湿度】25〜85%【耐ノイズ】電源端子間 : ±1.5kV入力端子間 : ±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、 立ち上がり1ns)【時間軸レンジ】9.999s(0.001s〜)、 99.99s(0.01s〜)、 999.9s(0.1s〜)、 9999s(1s〜)、 99min59s(1s〜)、999.9min(0.1min〜)、 9999min(1min〜)、 99h59min(1min〜)、 999.9h(0.1h〜)、 9999h(1h〜)【表示モード】加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替)【温度の影響】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)【復帰方式】電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる)【復帰電圧】電源電圧の10%以下【動作時間のばらつき】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)【静電気耐力】8kV(誤動作)、 15kV(破壊)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 3軸各方向 各3回【セット誤差】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)【最小信号入力時間(s)】1m/20m(一括切替)【センサ待ち時間】250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

10. タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個
レビュー:(27)

【種別】24時間式【形状】ボックス型【周波数(Hz)】50/60(切替式)【消費電力(W)】1.5【接点構成】1a【精度】(時間)電源周波数に同期【出力方式】タイマー出力【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×123×50【許容誤差】(設定間隔時間)±5分以内【取付け方法】露出・パネル ※別売金具TB1782必要【手動操作方式】ON/OFF切替ツマミ付【駆動方式】交流モータ式【色(本体)】アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)【回路数】1【停電補償時間】なし【時間設定単位】30分【開閉回数(回)】(接点)5万

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

11. ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個
レビュー:(10)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応【端子形状】プラグイン(表面取付)8ピン【動作モード】オンディレー、 インターバル、 フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

12. タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個
レビュー:(12)

【種別】24時間式【形状】ボックス型【周波数(Hz)】50/60(切替式)【接点構成】1a【精度】(時間)電源周波数に同期【定格消費電力(W)】1.5【出力方式】タイマー出力【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×107.6×44.5【取付け方法】露出・DINレール【手動操作方式】(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付【駆動方式】交流モーター式【色(本体)】アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)【回路数】1【負荷容量】抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA【回路】別回路・a接点【開閉回数(回)】(接点)5万【誤差】(設定間隔時間)±3分以内

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

13. タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個
レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型【種別】24時間式【形状】ボックス型【周波数(Hz)】50-60【接点構成】1a【精度】(時間)±15秒/月(25℃にて)【出力方式】タイマー出力【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×100×36.5【機能】無通電セット【取付け方法】露出【手動操作方式】(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付【駆動方式】電子式【色(本体)】フロスティホワイト(N8.5)【回路数】1【停電補償時間】10年間【開閉回数(回)】(接点)5万【誤差】時間精度に追従

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

14. プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N 1個
レビュー:(4)

【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)【質量(g)】約130(本体のみ)【タイプ】標準【使用温度範囲(℃)】-10〜+55℃ (密着取り付け時/-10〜+50℃) ※ただし結露、氷結しないこと【ケース色】ブラック(マンセルN1.5)【復帰方式】外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)

コントロール > カウンタ

15. サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オムロン(omron) サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS 1個
レビュー:(7)

【特長】DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。【主な機能】設定変更禁止(キープロテクト) 、入力補正 、表示単位切換(℃/°F) 、正動作/逆動作切換 、温度レンジ・ センサ切換(K/J/L、 Pt100/JPt100)、 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは 熱電対と白金測温抵抗体の切換 、制御周期切換 、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く)【指示方式】7セグメントデジタル表示(文字高さ13.5mm) および偏差指示

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

16. デジタルサーモ E5LC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルサーモ E5LC 1台
レビュー:(10)

【特長】アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)【使用周囲湿度】相対温度35〜85%【保存温度範囲(℃)】-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

17. デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個
レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

18. 温度センサ(汎用タイプ) E52 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ(汎用タイプ) E52 1個
レビュー:(7)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

19. A-TB72・72Q フラットタイムスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) A-TB72・72Q フラットタイムスイッチ 1個
レビュー:(14)

【特長】DIN72サイズ、盤内奥行21.7mmの超薄形設計(パネル取付型)。 ワンタッチ取付、ネジ止めもできる(直付型/DINレール取付)。 直読式時計付。 紛失の心配がない本体内蔵式設定子。 ONカラーダイヤル装備。 ACフリー電源対応(停電補償型クォーツモータ式)。 平型端子採用で結線が簡単。【耐電圧】異極充電部間AC1500V/1分間、接点間AC1000V/1分間【温度上昇】60℃以下(25℃にて)【設定方式】内蔵設定子揺動方式【定格出力】回路/入出力別回路手動ON・AUTO/マニュアルスイッチ付容量(抵抗負荷)/15A250VAC【使用湿度範囲】45〜85%RH(at 25℃、結露なきこと)【絶縁抵抗(MΩ)】異極充電部間、接点間100以上(DC500Vメガーにて)【使用周囲温度(℃)】-10〜50【寿命】機械的寿命(接点)/10万回以上(開閉頻度:180回/分)電気的寿命(接点)/2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)【振動】(誤動作)10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)【接点材質】Ag合金【抵抗負荷】15A250V AC【動作】最大96(ON-OFFの48)【使用条件】使用周囲温度/-10℃〜+50℃使用周囲湿度/45〜85%RH(at25℃、結露なきこと)【回路】入出力別回路【機械的寿命】10万回以上(開閉頻度:180回/分)【スイッチ出力】(手動ON/OUT)マニュアルスイッチ付【最大サージ電圧(V)】サージ電圧7000(±1.2×50μs1回)【電気的寿命】2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)【定格設定】方式/内蔵設定子揺動方式最小単位・間隔/15分動作数/最大96動作(ON-OFFの48動作)【機械的性能】誤動作振動/10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐久振動/16.7Hz、片振幅2.0mm(上下、左右、前後各方向1時間)誤動作衝撃/49m/s{2 5G}以上(上下、左右、前後各方向4回)耐久衝撃/490m/s{2 50G}以上(上下、左右、前後各方向5回)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

20. ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,890 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型) 1個
レビュー:(1)

【特長】お求めやすい価格で10年停電補償付きの週間式タイムスイッチ。 タイマー式とパルス式、また同一回路と別回路型の4機種をラインアップ。 1.タイマー出力設定は、1分単位でできます。 2.パルス出力の幅は、1〜99秒で設定できます。【定格電圧(V)】AC100-220【付属品】木ねじ(3.8×20)2本、取扱・施工説明書(本書)【種別】週間式【形状】ボックス型【質量(g)】190【周波数(Hz)】50-60【消費電力(W)】AC100 V時:1、AC200V時:2【接点構成】単極単投【精度】時間:±15秒/月(25 ℃にて)【表示方式】通電表示 緑LED表示、出力表示・・・赤LED表示【機能】無通電セット機能:可能、ホリデー機能:有(向こう1週間分指定可能)、サマータイム機能:専用ボタン付、モニター機能:有【相対湿度】85 %RH以下(結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+50【取付け方法】露出【許容電圧範囲(V)】AC85〜242【手動操作方式】(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付【駆動方式】電子式(クォーツ発振式)【停電補償時間】10年間(リチウム電池使用)【負荷容量】抵抗負荷/15A白熱灯負荷/3 A誘導負荷(COSΦ=0.7)/10 Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/100 V 400 W、200 V 750 WLED照明器具/10 W未満:9台、10 W以上:200 WLED電球/5台最小適用負荷/DC5V 10mA(抵抗負荷)【開閉回数(回)】(接点)5万【誤差】時計精度に追従【周期】(繰返し)1週間

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

21. コントロールボックス 鋼板製 閉鎖形 春日電機

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 コントロールボックス 鋼板製 閉鎖形 1個
レビュー:(4)

【特長】コントロールスイッチ、パイロットランプを自由に組み合わせ、取り付けられます。 工作機械、工場の電気設備などに幅広くご利用いただけます。【材質】鋼板【形状】閉鎖形【保護構造】IP40【適合規格】JIS C0920【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-25〜+40

コントロール > コントロールボックス

22. デジタルタイマ H5CX-A□-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CX-A□-N 1台
レビュー:(2)

【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)【種類】デジタルタイマ【使用温度範囲(℃)】使用時:-10〜55℃ 密着取り付け時:-10〜+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25〜70℃ (氷結・結露しないこと)【保護構造】IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)【ケース色】ブラック(N1.5)【停電記憶】EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h【耐衝撃(耐久)】300 m/s2 3軸各方向 各3回【使用周囲湿度】使用時:25〜85%RH【復帰電圧】電源電圧の10%以下【静電気耐力】8kV(誤動作)、15kV(破壊)【センサ待ち時間】250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

23. PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)   ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個
レビュー:(24)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備【質量(g)】約110【接点構成】T.D.モード 限時2C INST.モード 限時1C 瞬時1C (前面スイッチで切り替え)【耐電圧】充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間:AC2000V/1分間 接点間:AC1000V/1分間【温度上昇】55℃以下(定格電圧印加時)【気圧(hPa)】860〜1060【使用湿度範囲】30〜85%RH以下(at20℃、結露なきこと)【絶縁抵抗(MΩ)】充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間 100以上(DC500メガ-にて)【使用周囲温度(℃)】-10〜50【接触抵抗(mΩ)】100以下(DC6V 1Aにて)【復帰時間】0.1秒以下【衝撃】(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)(耐久)980m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【動作時間のばらつき】±1%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて)【振動】(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)【セット誤差】±5%以内(最大目盛時間基準)【動作モード】パワーオンディレー【接点材質】Ag合金【使用電圧範囲】定格操作電圧の85%〜110%V(コイル温度20℃にて)【定格制御容量】5A 250V AC(抵抗負荷)【電圧誤差】±1%以内(定格電圧の85%〜110%Vの変化に対して)【温度誤差】±2%以内(20℃を基準とし、-10℃〜+50℃の範囲内にて)【機械的寿命】1000万回以上(開閉頻度180回/分)【リップル】リップル率20%以下【電気的寿命】10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

24. 温度調節器KT4R AC100-240V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 温度調節器KT4R AC100-240V 1台
レビュー:(5)

【制御方式】ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御【入力種類】熱電対/測温抵抗体/電流/電圧【電源電圧(V)】AC100-240

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

25. デジタルサーモ E5LD オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルサーモ E5LD 1個
レビュー:(10)

【特長】マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。【制御方式】ON/OFF制御【入力種類】サーミスタ【制御出力】リレー接点

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

26. 小型タイムカウンタ H7ET-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型タイムカウンタ H7ET-N 1個
レビュー:(2)

【特長】見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

コントロール > カウンタ

27. クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個
レビュー:(2)

【特長】9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。【寸法(mm)】48×48【質量(g)】約200【取付方式】表面取りつけ、 埋込み取りつけ(共用)【耐電圧】(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)AC2000V 50/60Hz 1min【動作方式】限時動作、 積算動作【表示方式】7セグメントLED(文字高 : 8mm)、 UP点灯表示【ケース色】ライトグレー(マンセル5Y7/1)【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結しないこと)【入力信号】有接点:接点の開放・短絡による入力無接点:オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力【絶縁抵抗(MΩ)】(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結しないこと)【寿命】機械的:1000万回以上電気的:10万回(AC250V 3A 抵抗負荷)【電圧の影響】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h【耐衝撃(耐久)】300m/s2 6方向 各3回【使用周囲湿度】35〜85%【耐ノイズ】ノイズシミュレータによる方形波ノイズAC : ±2kV(操作電源端子間)DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(入力端子間)【温度の影響】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)【動作時間のばらつき】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)【インパルス電圧(V)】6k(操作電源端子間/導電部端子と露出した非充電金属部間)【静電気耐力】8kV(誤動作)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 6方向 各3回【セット誤差】(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)【動作モード】Nモード(パワーオンディレー)【許容電圧範囲】電源電圧の85〜110%

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

28. ソリッドステート・タイマ H3CR-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,690 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-F 1個
レビュー:(2)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒〜30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。【耐電圧】AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

29. スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 スーパータイマ MS4Sシリーズ 1個
レビュー:(13)

【特長】首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品【質量(g)】約100【耐電圧】AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 (DV500Vメガにて)【許容周囲温度(℃)】-10〜+55 (氷結、結露しないこと)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)【耐衝撃(耐久)】500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)【機械的耐久性】2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)【セット誤差】±5%±0.05s【許容相対湿度(%)】35〜85 (氷結、結露しないこと)【許容電圧変動】85〜110%Vn【繰返し誤差(%)】±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)【電圧誤差】±0.5%±0.01s (定格電圧の85%〜110%変化に対して最大目盛値に対する割合)【温度誤差】±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

30. エコノミータイプCPUユニットZEN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) エコノミータイプCPUユニットZEN 1台
レビュー:(9)

【特長】コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)【仕様】エコノミータイプ(拡張I/Oユニットの接続不可)【寸法(mm)】70×90【制御方式】ストアードプログラム方式【ユニット品名】CPUユニット【機能】操作ボタン、カレンダ・時計【出力仕様】リレー【液晶表示】あり【プログラミング言語】ラダーチャート方式【入出力制御方式】サイクリックスキャン方式【プログラムメモリ容量】96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)

コントロール > プログラムリレー

31. タイムスイッチ TB11Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB11Nシリーズ 1個
レビュー:(2)

【種別】24時間式【形状】ボックス型【周波数(Hz)】50-60【接点構成】1a【精度】(時間)±15秒/月(25℃にて)【定格消費電力(W)】1(AC100V)、2(AC200V)【出力方式】タイマー出力【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×123×50【取付け方法】露出・パネル ※別売金具TB1782必要【手動操作方式】(出力)ON/OFF切替ツマミ付【駆動方式】クォーツモータ式【色(本体)】アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)【回路数】1【停電補償時間】300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。【負荷容量】抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA【開閉回数(回)】(接点)5万【誤差】(設定間隔時間)±5分以内

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

32. ソリッドステート・タイマ H3CA オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,590 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CA 1個
レビュー:(5)

【特長】経過時間表示窓が大きく、見やすい。 AC24〜240V/DC12〜240Vのフリー電源方式を採用。 しかもDC仕様は極性指定不要。 動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能。 時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒〜9990時間までのマルチ時間仕様を実現。 各種外部信号入力機能を装備。 各種無接点機器との接続可能。 UL、CSA規格を取得。 EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応。【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(ただし、氷結しないこと)【保護構造】IP40【耐電圧】AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)【入力方式】無電圧入力(短絡・開放)【設定時間】0.1秒〜9990時間【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【寿命】機械的/1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)電気的/10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)【電圧の影響】±0.3%±0.05(s セット値に対する割合)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h【耐衝撃(耐久)】1000m/s2 6方向 各3回【使用周囲湿度】35〜85%【温度の影響】±0.3%±0.05(s セット値に対する割合)【動作時間のばらつき】±0.3%±0.05(s セット値に対する割合)【インパルス電圧(V)】3k(max.)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 6方向 各3回【セット誤差】±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

33. コマンドボックス 富士電機

販売価格(税別) ¥819 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
富士電機 コマンドボックス 1個
レビュー:(2)

【スイッチ】Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ

コントロール > コントロールボックス

34. KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) KGNW形コントロールBOX 1台
レビュー:(2)

【穴径(Φmm)】22.2【保護構造】IP40(IEC 60529・JEM1030)【耐電圧】AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)【定格絶縁電圧(V)】600【絶縁抵抗(MΩ)】5以上【相対湿度】45〜85%(結露しないこと)【塗装色】5Y7/1 半ツヤ【使用周囲温度(℃)】-25〜50(氷結しないこと)【ユニット取付穴】有【材質(ボックス)】鋼板製【配線引込口】2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20

コントロール > コントロールボックス

35. 温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:38日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ 1個

【制御方式】ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御【入力種類】熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧【サンプリング周期】(入力)50ms【センサー】熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力(電圧、電流)切替可能【奥行(mm)】60【端子】M3【寸法(mm)】前面:48×96

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

36. セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ライン精機 セルフ電源トータルカウンタ 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(氷結しないこと)【配線接続】ネジ端子【使用電池】3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵【計数方式】加算【電池寿命】7年(交換可能)

コントロール > カウンタ

37. 温度調節器 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 1個
レビュー:(1)

【制御方式】ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御【入力種類】熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧

コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

38. FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) FB形 樹脂製コントロールBOX 1台
レビュー:(2)

【特長】保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。【適合機種】HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)【材質】ボックスカバー・ボックスベース/ポリカーボネート(UL94V-0)、ボックスカバー取付ねじ/ステンレス【保護構造】IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type4X Indoor Use Only(NEMA Type4X適合機種搭載時)【適合規格】IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【使用環境】汚染度3【使用周囲温度(℃)】-25〜+60(ただし、氷結しないこと)【取付穴径(Φmm)】22【保存温度範囲(℃)】-40〜+80(ただし、氷結しないこと)【感電保護クラス】ClassU(適合機種搭載時)

コントロール > コントロールボックス

39. タイムスイッチ TSE-2シリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機 タイムスイッチ TSE-2シリーズ 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

40. スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
富士電機 スーパータイマ ST7Pシリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。

コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ