FAシステム機器とは、工場で機械を自動制御で操作する際に用いられるコンピュータ全般のことです。プログラマブルコントローラ(PLC)は、マイクロプロセッサを内蔵し決められたプログラムで機械を制御する装置。エレベーターや洗車機など身の回りのさまざまな機械にも用いられているものです。フィールドネットワーク機器には、機器同士で情報を交換する際に制御する側の「マスタ」になる物と制御される側の「スレーブ」になる物があります。

2,228件中 1件〜40件

並び替え:

1. CPU用交換バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990
三菱電機 CPU用交換バッテリ 1個
レビュー:(47)

【特長】シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池【用途】APLC CPU用バッテリ

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10366754 A6BAT 1個 ¥1,990 0営業日後以内

2. マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台
レビュー:(5)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。【ユニット種別】基本ユニット【入力仕様】DC24Vシンク/ソース入力5-7mA【プログラムメモリ】64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)【入力形式】DC24V シンク/ソース

FAシステム機器 > ネットワーク機器
注文コード 品番 内容量 電源出力点数入力点数 販売価格 出荷目安 数量
47850817 FX3G-14MT/ES 1台 AC100V〜240V 6点(8)出力Y006,Y007(2点)は空き番号です。 8点 ¥18,900 0営業日後以内
47850826 FX3G-24MT/ES 1台 AC100V〜240V 10点(16)出力Y012〜Y017(6点)は空き番号です。 14点(16)入力X016,X017(2点)は空き番号です。 ¥27,900 0営業日後以内
47850835 FX3G-40MT/ES 1台 AC100V〜240V 16点 24点 ¥37,900 0営業日後以内
47850844 FX3G-60MT/ES 1台 AC100V〜240V 24点 36点(40)入力X044〜X047(4点)は空き番号です。 ¥47,900 0営業日後以内
47850853 FX3G-14MR/ES 1台 AC100V〜240V 6点(8)出力Y006,Y007(2点)は空き番号です。 8点 ¥18,900 0営業日後以内

3. マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個
レビュー:(18)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。【種類】内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ
注文コード 品番 内容量 適合寿命 販売価格 出荷目安 数量
09497451 F2-40BL 1個 FX2N用 約5年 RAMカセット使用時は3年(周囲温度:25℃) ¥3,000 0営業日後以内
09497467 FX2NC-32BL 1個 FX2NC、FX2N-20GM用 約3年(周囲温度:25℃) ¥2,490 0営業日後以内
09497476 FX3U-32BL 1個 FX3G、FX3U、FX3UC用 約5年(周囲温度:25℃) ¥1,990 0営業日後以内

4. マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1個ほか

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ
注文コード 品番 内容量 入力仕様出力仕様電源仕様 販売価格 出荷目安 数量
09497424 FX3U-32MT/ES 1台 DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100〜240V ¥37,900 0営業日後以内
09497442 FX3U-64MT/ES 1台 DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100〜240V ¥55,900 0営業日後以内
32609412 FX3U-48MT/ES 1台 DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100〜240V ¥47,900 0営業日後以内
34710925 FX3U-16MR/ES 1台 DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V AC100〜240V ¥26,900 0営業日後以内
34710934 FX3U-32MR/ES 1台 DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V AC100〜240V ¥37,900 0営業日後以内

5. MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ 1個
レビュー:(4)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ
注文コード 品番 内容量 種別ユニット種別 販売価格 出荷目安 数量
10367201 Q6BAT 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池 交換用バッテリ ¥2,990 0営業日後以内
47849742 Q7BAT 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池 交換用大容量バッテリ ¥4,790 0営業日後以内
47849751 Q7BAT-SET 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池 大容量バッテリ CPU取付用バッテリホルダ付 ¥4,990 0営業日後以内
47849812 Q8BAT 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池(組電池) 交換用大容量バッテリユニット ¥29,900 3営業日後以内
47849803 Q8BAT-SET 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池(組電池) 大容量バッテリユニットケーブル付 ¥33,900 3営業日後以内

6. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ  入出力ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット 1台
レビュー:(3)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

7. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 1台ほか
レビュー:(2)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

8. リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DATA POWER TECHNOLOGY リチウムイオンポリマー電池 1個
レビュー:(13)

【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。【仕様】LOT:10【公称電圧(V)】3.7【充電電圧(V)】(最大)4.2【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

9. USB/RS-422変換器 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,990
三菱電機 USB/RS-422変換器 1個
レビュー:(11)

【用途】FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。【付属品】デバイスドライバ(CD-ROM)【電源電圧】DC5V シーケンサから給電【消費電流(mA)】120以下【適合ケーブル】[シーケンサ接続用]FX0,FX0S,FX0N,FX1S,FX1N,FX1NC,FX2N,FX2NC,FX3G,FX3U,FX3UC: FX-422CAB0FX1,FX2(FX),FX2C: FX422CAB, FX-422CAB-150FX2N-10GM,FX2N-20GM: FX422CAB0FX10GM,FX20GM: FX422CAB/GMFX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0【シーケンサ】【接続機種/伝送速度】FX0,FX0S,FX0N,FX1S/9.6kbpsFX1N,FX1NC/19.2kbps以下FX2N(ver3.00未満),FX2NC(ver3.00未満)/9.6kbpsFX2N(ver3.00以降),FX2NC(ver3.00以降)/19.2kbps以下FX3G,FX3U,FX3UC/115.2kbps以下FX1,FX2(FX),FX2C/9.6kbps【位置決めユニット】【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM,FX2N-20GM/9.6kbpsFX10GM,FX20GM/9.6kbps【プログラマブルカムスイッチ】【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps【信号変換】RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

10. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ユニバーサルモデル高速タイプQCPU 三菱電機

販売価格(税別) ¥85,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ユニバーサルモデル高速タイプQCPU 1個

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

11. MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電機 MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 1個
レビュー:(1)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

12. 出力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 出力増設ブロック 1個
レビュー:(2)

【特長】基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

13. シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥59,900 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 1台ほか

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

14. プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,290
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ 1個
レビュー:(3)

【適合本体】C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

15. FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 1個
レビュー:(1)

FAシステム機器 > ネットワーク機器

16. タッチパネル GOT2000シリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥36,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 タッチパネル GOT2000シリーズ 1個ほか
レビュー:(1)

FAシステム機器 > 表示器

17. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,590 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 1台

【特長】AC100〜240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

18. マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(基本ユニット) 1台ほか

【特長】MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET V/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

19. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ベース 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ベース 1台ほか

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

20. MICREX-F用 メモリバックアップ用リチウム電池 富士電機

販売価格(税別) ¥5,590
富士電機 MICREX-F用 メモリバックアップ用リチウム電池 1個

【仕様】3.6V 1000mAh(750mAh)【適合】F80H,F120H(FU),F120Sシリーズ(FV)用

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

21. プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット 1セット
レビュー:(1)

【仕様】CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ【定格電圧(V)】3.6【電池寿命】25℃で5年間(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1年)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

22. プログラマブルコントローラ用ソフト CX-One Ver4 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199,000
0営業日後以内
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ用ソフト CX-One Ver4 1個

【仕様】ライセンス数:1ライセンス版メディア:DVDハードディスイク:CX-Oneをすべてインストールする場合は、約2.8GB以上の空き容量が必要【対応OS】Microsoft Windows XP(Service Pack 3以降)/Vista/7【メモリー】Microsoft社が推奨するメモリ【ディスク】CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ【ディスプレイ】XGA(1024×768)、High Color16ビット以上【使用CPU】Microsoft社が推奨するプロセッサ【通信ポート】RS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

23. マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥20,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 1台

【特長】コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 制御規模:32〜384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点) コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大 コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。 さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。 FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

24. 入力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 入力増設ブロック 1台
レビュー:(2)

【特長】基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

25. バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990
三菱電機 バッテリ 1個

【用途】時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、バックアップ用電池(交換用)【対応機種】GT11、ハンディGOT、GT10(GT1020は除く)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

26. iQ Works 三菱電機

販売価格(税別) ¥169,000
出荷目安:8日
三菱電機 iQ Works 1台

【特長】FAエンジニアリングソフトウェア(日本語版) ・システム管理ソフトウェア「MELSOFT Navigator」 ・シーケンサエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT GX Works3、GX Works2、GX Developer」 ・モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT MT Works2」 ・表示器画面作成ソフトウェア「MELSOFT GT Works3」 ・ロボットプログラミングソフトウェア「MELSOFT RT ToolBox2 mini」 ・インバータセットアップソフトウェア「MELSOFT FR Configurator2」 ・C言語コントローラユニット用設定・モニタツール「CW Configurator」 ・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library

FAシステム機器 > ソフトウェア

27. クラッチセイギョパウダークラッチ 三菱電機

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:161日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
三菱電機 クラッチセイギョパウダークラッチ 1個

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

28. GT16 15型XGA 三菱電機

販売価格(税別) ¥349,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 GT16 15型XGA 1台

【画面サイズ】15型【表示色】65536色【視野角】左右各75度、上50度、下60度

FAシステム機器 > 表示器

29. デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ)

販売価格(税別)   ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
Anywire(エニイワイヤ) デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) 1個

FAシステム機器 > プログラマブルターミナル

30. GOT-F900バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990
三菱電機 GOT-F900バッテリ 1個

【特長】サンプリングデータ、アラーム集計、アラーム履歴などの保存用バッテリです。 画面データは、内蔵FLASHメモリに保存されバッテリは不要です。 寿命は約5年を目安としてください。【種別】バッテリー【対応機種】F940WGOT、F940GOT、ET-940用【寿命】(保存)約5

FAシステム機器 > 周辺ツール

31. FPシグマ用バックアップ電池 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥899
パナソニック(Panasonic) FPシグマ用バックアップ電池 1個
レビュー:(3)

【適合】バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

32. USB電源アダプタ 5V 2A KSY

販売価格(税別) ¥1,390
KSY USB電源アダプタ 5V 2A 1個
レビュー:(3)

【特長】Raspberry PiやArduino、IchigoJamなどの電源に便利なUSB電源アダプターです。出力は5V 2A、micro USB-USB Aケーブルが1本付属します。スマートフォンなどの充電にも使用可能です。【出力】5V 2A【入力】AC100〜240V(ワールドワイド仕様)【USBケーブル(m)】USB A-micro USB 1m×1本【USBポート数】1

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

33. プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブル 1本
レビュー:(1)

【仕様】USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。【付属品】専用PCドライバCD-ROM【適合】パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート)【ケーブル長(m)】0.5

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

34. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥57,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 1台

【伝送速度(bps)】230.4K【同期方式】調歩同期方式【プロトコル】MC、無手順、双方向

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

35. プログラマブルコントローラメモリバックアップ用バッテリ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790
オムロン(omron) プログラマブルコントローラメモリバックアップ用バッテリ 1個
レビュー:(3)

【仕様】メモリバックアップ用【適合本体】CJ1G/CJ1H、CQM1H、CPM2A

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

36. プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル 1台
レビュー:(1)

【特長】標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能【制御方式】ストアードプログラム方式【データメモリ容量】2Kワード【命令】約200種類【動作時間(ms)】【処理速度】共通処理(オーバーヘッド)0.4【命令実行時間】(処理速度)基本命令:LD 1.19μs〜 応用命令:MOV:7.9μs〜【プログラミング言語】ラダーチャート方式【入出力制御方式】サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

37. プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M バッテリセット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590
オムロン(omron) プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M バッテリセット 1セット
レビュー:(1)

【仕様】CPUユニット 形CJ1M-CPU□□メンテナンス用バッテリ【電池寿命】25℃で5年間(ただし、使用周囲温度や通電状態により変化します)

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

38. GT14 5.7型QVGA 三菱電機

販売価格(税別) ¥49,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 GT14 5.7型QVGA 1台ほか

【特長】5.7型のニュースタンダード。 USBホスト&USBデバイスを搭載。 USBホスト(Type-A)に、USBメモリを装着し、OS・プロジェクトデータ、アラーム・ロギングなどのリソースデータやシーケンスプログラムなどのバックアップ/リストアデータを格納できます。USBデバイス(Mini-B)には、パソコンと接続して、盤を開けずにOS・プロジェクトデータの転送やFAトランスペアレント接続によるシーケンスプログラムの修正が可能です。 SDカードスロット搭載。 シーケンサのプログラムやパラメータなどをGOTにバックアップすることができます。(別途SDカードが必要) 不測の事態にも、保存したプログラムをシーケンサにリストア(書き戻し)で即復旧できます。

FAシステム機器 > 表示器

39. ディジタル出力モジュール 富士電機

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 ディジタル出力モジュール 1個

【表示】LED

FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

40. バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,690
三菱電機 バッテリ 1個
レビュー:(1)

【用途】時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池【電圧】(初期)3.0【種別】二酸化マンガンリチウム一次電池【対応機種】GT16、GT15【公称電流(Ah)】1800

FAシステム機器 > 周辺ツール

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ