モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「シーケンサ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算
トラスコ品番376-3228
幅(mm)27.8
高さ(mm)106
奥行(mm)110
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)
Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
トラスコ品番376-3165
幅(mm)189
高さ(mm)101
奥行(mm)32.5
取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
装着台数入出力ユニット:3
適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)51
厚さ(mm)66.5
コイル定格電圧(V)DC24
コイル電流(mA)55(平均)
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
機械的耐久性1000万回
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)
開放電圧(V)定格電圧の10%以上
適合レール幅(mm)35
電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
動作電圧定格電圧の85%以下
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能
形式直流操作形
適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)
平均消費電力1.3W
平均消費電力(W)1.3
適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション
機能CC-Link 通信機能
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
局番1~64(設定範囲)
入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。