196件中 1件〜40件

並び替え:

1. 小型電力量モニタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型電力量モニタ 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66491687 KM-N1-FLK 1個 ¥13,900 0営業日後以内
66491714 KM-NCB-10M 1個 ¥4,390 3営業日後以内
66491723 KM-NCB-1M 1個 ¥1,890 0営業日後以内
66491732 KM-NCB-20M 1個 ¥5,990 3営業日後以内
66491748 KM-NCB-30M 1個 ¥7,390 3営業日後以内

2. 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,890 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ
注文コード 品番 内容量 タイプ種別使用温度範囲(℃) 販売価格 出荷目安 数量
46566581 ZN-CTS11-5A 1個 標準タイプ 分割型CT -20〜+60 ¥9,990 4営業日後以内
46566572 ZN-CTS11-50A 1個 標準タイプ 分割型CT -20〜+60 ¥9,990 0営業日後以内
46566554 ZN-CTS11-100A 1個 標準タイプ 分割型CT -20〜+60 ¥9,990 4営業日後以内
46566563 ZN-CTS11-200A 1個 標準タイプ 分割型CT -20〜+60 ¥9,990 4営業日後以内
46566597 ZN-CTS51-200A 1個 標準タイプ クランプ型CT -20〜+60 ¥20,900 0営業日後以内

3. KW1M  エコパワーメーター スタンダードタイプ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥19,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW1M エコパワーメーター スタンダードタイプ 1個

【特長】「見える化」による現状把握(測定) 「電圧・電流・電力・積算電力量など」の簡単計測に加え、「警報値設定」により、警報の外部出力が可能 厚さ50mmの小型で盤内設置に最適 取り付けはネジ締め、DINレール、パネル取付から選択できる。 使用電力量と電力料金の表示切替可能 CO2の換算値表示可能【質量(g)】約170(電池含まず)【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格電圧】100-240V AC【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【表示方式】バックライト付きLCD、上段/緑 4桁 16セグメント、下段/アンバー 6桁 7セグメント【停電記憶】EEPROM(書き換え回数、10万回以上)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75×90×50【定格消費電力】6VA【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【許容電圧範囲】85-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66392908 AKW1110B 1個 ¥19,900 0営業日後以内
44426207 AKW1110 1個 ¥18,900 取扱終了

4. KW4M  エコパワーメーター DIN□48タイプ MEWTOCOL パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW4M エコパワーメーター DIN□48タイプ MEWTOCOL 1個

【特長】三相3線式まで対応。 AC400V系の電力計測にも対応(外部トランス必要)。 盤内設置用途の測定に。 取付枠(別売)で盤面へも簡単取付。 ネットワーク対応(RS485通信機能標準装備)。 保護構造:IEC規格IP66(パネル表面のみゴムパッキン使用時)。 UL規格取得品。【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【表示方式】バックライト付きLCD、上段:緑 4桁、下段アンバー 6桁【停電記憶】EEPROM【絶縁抵抗(MΩ)】(初期値)耐電圧と同じ箇所:100以上(DC500Vメガーにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz(周期1分間)、片振幅:0.75mm(上下、左右、前後各方向:1時間)【耐衝撃(耐久)】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【定格消費電力(VA)】8【許容電圧範囲】85-132/170-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10【定格使用電圧(AC V)】100-120/200-240【耐電圧(V/min)】(初期値)絶縁されている回路間:2000

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 質量(g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
44426252 AKW5111 1個 約140 48×48×81.9 ¥19,900 0営業日後以内
44426277 AKW5211 1個 約130 48×48×87.5 ¥19,900 4営業日後以内

5. 新世代環境センサ 簡易電力ロガー 本体 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥32,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 新世代環境センサ 簡易電力ロガー 本体 1個

【種別】ロガー部【材質】ABS【質量(g)】約500(梱包状態)【使用温度範囲(℃)】(ACアダプタ)0〜+40、(電池駆動)-10〜+60【保護構造】IP30【表示】(液晶)7セグ5桁2段、(補助情報)インジケータ【外部出力】アラーム出力(フォトカプラ出力)【使用湿度範囲】20〜85%RH【使用電池】(ニッケル水素電池・アルカリ電池)単4電池2本【絶縁抵抗(MΩ)】20(DC500Vメガにて)【適合回路】単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式【記録間隔】1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ
注文コード 品番 内容量 電源付属品 販売価格 出荷目安 数量
46566606 ZN-CTX21 1個 (ACアダプタ)AC100〜240V/50〜60Hz 取扱説明書、スタートアップガイド、ユーティリティディスク(CD-ROM)、取付磁石(出荷時、本体に取付け済)、アラーム出力コネクタ、ACアダプタ ¥32,900 0営業日後以内
46566615 ZN-CTX21-A 1個 (DC入力)DC24V±10% 取扱説明書、スタートアップガイド、ユーティリティディスク(CD-ROM)、取付磁石(出荷時、本体に取付け済)、アラーム出力コネクタ、DCケーブル、フェライトコア ¥32,900 3営業日後以内

6. 1回路形交流電力監視ユニット 富士電機

販売価格(税別) ¥38,900 〜
出荷目安:8日から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士電機 1回路形交流電力監視ユニット 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ

7. KW2G-H エコパワーメーター SD対応 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥34,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW2G-H エコパワーメーター SD対応 1個

【特長】導入から計測・データ管理まで、使用エネルギーの「見える化」を簡単に!【仕様】端子カバー付き(ネジ端子M3ネジ、M3.5ネジ)【性能】インバータ電源(1次側)も計測可能【電圧】(入力計測)AC100/200V系【電流(A)】5、50、100、250、400、600【電源】AC100-240V【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50×95×65【パルス出力】電力、電流警報【相線式】単相2線、単相3線、三相3線【電池寿命】約2年(25℃、無通電時にて)【誤差】時計精度月差±30秒/月(25℃にて)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

8. れんら君多点タイプ NKE

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
NKE れんら君多点タイプ 1個(110g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。【質量(g)】約110【出力点数】(I/O)8点【入力点数】(I/O)8点【電源電圧(V)】DC24【最大消費電力(W)】3.7(負荷消費電流を含まず)【使用周囲温度(℃)】0〜+55【開閉容量(A)】2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

9. KW4M  エコパワーメーター DIN□48タイプ MEDBUS(RTU) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW4M エコパワーメーター DIN□48タイプ MEDBUS(RTU) 1個

【特長】三相3線式まで対応。 AC400V系の電力計測にも対応(外部トランス必要)。 盤内設置用途の測定に。 取付枠(別売)で盤面へも簡単取付。 ネットワーク対応(RS485通信機能標準装備)。 保護構造:IEC規格IP66(パネル表面のみゴムパッキン使用時)。 UL規格取得品。【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【表示方式】バックライト付きLCD、上段:緑 4桁、下段アンバー 6桁【停電記憶】EEPROM【絶縁抵抗(MΩ)】(初期値)耐電圧と同じ箇所:100以上(DC500Vメガーにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz(周期1分間)、片振幅:0.75mm(上下、左右、前後各方向:1時間)【耐衝撃(耐久)】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【定格消費電力(VA)】8【許容電圧範囲】85-132/170-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10【定格使用電圧(AC V)】100-120/200-240【耐電圧(V/min)】(初期値)絶縁されている回路間:2000

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

10. スマート電力量モニタ KM50-C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥19,900
オムロン(omron) スマート電力量モニタ KM50-C 1個

【特長】オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。【仕様】【時刻】2010〜2099年まで(閏年にも対応)精度:±1.5分/月(23℃のとき)【時刻バックアップ保持期間】3日(電断時)(23℃のとき)ローカット電流設定:定格入力の0.1〜19.9%(0.1%刻み)高調波の影響:±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)【保護構造】前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00【適合規格】EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1【耐電圧】電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間【本体質量(g)】約150(本体のみ)【定格周波数(Hz)】50/60【定格入力電圧(V)】AC100〜240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100〜240(三相3線式):線間電圧【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】48×84×48【電源電圧(V)】計測電圧入力と共用 AC100〜240【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし結露または氷結しないこと)【通信方式】RS-485【メモリー】EEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回【定格入力電流(A)】5/50/100/200/400/600(専用CTの一次側電流値)【高度(m)】2000以下【絶縁抵抗(MΩ)】電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)【最大許容入力電圧】定格入力電圧の110%(連続)【使用環境】異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし結露または氷結しないこと)【周波数変動範囲(Hz)】45〜65【消費電力(VA)】7以下【定格入力電力】5ACT使用時:2kW100ACT使用時:40kW400ACT使用時:160kW50ACT使用時:20kW200ACT使用時:80kW600ACT使用時:240kW【サンプリング周期】100ms(計測電圧50Hz時)、83.3ms(計測電圧60Hz時)【相線式】単相2線:AC100〜240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100〜240V【使用周囲湿度】相対湿度 25〜85%RH【確度】電圧:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit電流:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(【通信機能】【同期方式】調歩同期式【通信速度】1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ【データビット長】7、8ビット【ストップビット長】1、2ビット【垂直パリティ】偶数、奇数、なし【最大伝送距離】500m【最大接続台数】CompoWay/F:31台、Modbus:99台【温度の影響】±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)【耐振動】片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10〜150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引【電圧許容範囲】定格電源電圧の85〜110%【保存湿度(%)】相対湿度 25〜85【環境】過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:U、汚染度:2【プロトコル】CompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台【トランジスタ出力】【出力点数】オープンコレクタ1点積算電力量パルス出力または警報出力:1点イベント入力と共通のコモン端子【出力容量】DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下【イベント入力】【入力点数】イベント入力2点イベント入力2点は共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75〜30VLレベル:DC0〜2V入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms【定格入力】許容入力電流:定格入力電流の120%(連続)定格入力負荷:電圧入力0.5VA以下(電源部を除く)、電流入力0.5VA以下(各入力)【周波数の影響】±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)【耐衝撃】150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

11. 無線LAN対応れんら君 NKE

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE 無線LAN対応れんら君 1個(100g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。無線LANに接続して使用できます。手のひらサイズで省スペース設計です。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。【質量(g)】約100【出力点数】無し【入力点数】(I/O)2点【最大消費電力(W)】2.8(負荷消費電流を含まず)【使用周囲温度(℃)】0〜+55【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

12. 室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス

販売価格(税別) ¥13,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
神港テクノス 室内形センサ DSWシリーズ 1台

【付属品】本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個【質量(g)】90【取付方式】ボックスカバーへの取付【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】90×90×32(リード線を除く)【使用環境】温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH(結露不可)

省エネ支援/環境対策機器 > EQUO環境センサ > 温度・湿度・照度センサ

13. エコパワーメータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) エコパワーメータ 1台

【特長】機器組込・盤内設置に最適な小型・薄形形状です。自動ロギング機能(SDメモリーカード読出し)があります。【用途】電力監視。

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

14. 汎用れんら君 NKE

販売価格(税別) ¥21,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE 汎用れんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。【質量(g)】約90【出力点数】無し【入力点数】(I/O)2点【最大消費電力(W)】1.6(負荷消費電流を含まず)【使用周囲温度(℃)】0〜+55【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

15. エコパワーメータ KR20-I/O-NPN本体 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥55,900
出荷目安:8日
パナソニック(Panasonic・SUNX) エコパワーメータ KR20-I/O-NPN本体 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

16. 小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) 1個

【特長】小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT【定格二次電流(A)】専用出力【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(ただし、氷結なきこと)【耐電圧】出力端子-外装ケース間:AC2000V 1分間【定格周波数(Hz)】50/60【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結・結露なきこと)【絶縁抵抗(MΩ)】出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)【出力端子】M3ねじ

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

17. KW1M-H エコパワーメータSDカード パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥37,900
出荷目安:61日
パナソニック(Panasonic) KW1M-H エコパワーメータSDカード 1台

【質量(g)】約180(電池含まず)【外形寸法(mm)】75×90×50【規格】CE、Korean KC【耐電圧】絶縁されている回路間:2000V/1min【定格周波数(Hz)】50/ 60共用【表示方式】バックライト付きLCD、上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm、下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm【記憶方式】EEPROM(書き換え回数100万回以上) 記憶内容:各種設定値、各種計測値【定格消費電力】8VA(AC240V 25℃にて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【許容電圧範囲(V)】85〜264 AC(定格操作電圧の85% 〜 110%)【使用周囲湿度】30 〜 85%RH(20℃にて) 結露なきこと【耐振動】10 〜 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)【耐衝撃】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【操作電圧(V)】100〜240 AC

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

18. クランプ電力ロガー (直流電流用) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥43,900
0営業日後以内
オムロン(omron) クランプ電力ロガー (直流電流用) 1個

【特長】ボタン1つでロギングスタート! 決められた間隔(初期値1秒)で内蔵メモリデータをロギングします。 ロギングしたデータはもちろん、平均値/最大値/最小値も、その場で確認できます。 最速サンプリング! 最短で500msでサンプリング バッテリ長持ち! 1回のフル充電で6日間記録可能(記録間隔1秒時23℃) 過酷な温度環境でも使用できます。【仕様】記録値:電流値【付属品】取扱説明書、ユーティリティディスク(CD-ROM)、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)【質量(g)】約300(梱包状態)【使用温度範囲(℃)】-10〜+55【電源】リチウム二次電池(USBにより充電)【表示】液晶7セグ4桁1段表示補助情報インジケータ表示CHARGE LED【消費電流(mA)】75以下【電池】約6日持続(記録間隔1s、周囲温度23℃)【クランプ径(Φmm)】23【測定電流】DC±200A(定格)【適合回路】直流系統回路(DC)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ

19. 小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090
オムロン(omron) 小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル 1個

【ケーブル長(m)】3

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

20. エコ専用貫通型電流センサ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) エコ専用貫通型電流センサ 1台

【使用温度範囲】-10〜+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)【保存温度(℃)】-20〜+60(ただし、氷結および結露なきこと)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガ-にて)(貫通穴と出力リ-ド線間)【難燃性】UL94V-0【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【衝撃】誤動作:98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)耐久:294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【振動】誤動作:10〜55Hz(周期1分間) 片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐久:10〜55Hz(周期1分間) 片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

21. KW7M  エコパワーメーター DINレールタイプ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW7M エコパワーメーター DINレールタイプ 1個

【特長】三相3線式まで対応。 AC400V系の電力計測にも対応(外部トランス必要)。 盤内設置用途に最適なDIN取付専用タイプ。 ネットワーク対応(RS485通信機能標準装備)。【質量(g)】約100【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【表示方式】8桁 LED【停電記憶】EEPROM【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】22.5×75×100【絶縁抵抗(MΩ)】(初期値)耐電圧と同じ箇所:100以上(DC500Vメガーにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz(周期1分間)、片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向:1時間)【耐衝撃(耐久)】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【定格消費電力(VA)】6【許容電圧範囲】85-132/170-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10【定格使用電圧(AC V)】100-120/200-240【耐電圧(V/min)】(初期値)絶縁されている回路間:2000

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

22. 延長ケーブル 3m パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 延長ケーブル 3m 1個

【用途】エコパワーメータ専用電源センサ(CT)のオプションとして。【ケーブル長(m)】3

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

23. 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,890 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ

24. 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

25. KW2Gエコパワーメータ 連結タイプ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥23,901
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW2Gエコパワーメータ 連結タイプ 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

26. Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥48,900
4営業日後以内
M-SYSTEM Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ 1個

【特長】Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。【電源電圧(V)】100〜240 AC

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

27. UNCM-RP11用端子台オプション NKE

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
NKE UNCM-RP11用端子台オプション 1個(210g)

【用途】UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。【質量(g)】175【定格電圧(V)】125【コネクタ形状】MILコネクタ【端子ねじ】M3X6(セルフアップねじ)【適合電線(mm2)】1.25(max.)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガ)【相対湿度】45〜85%【締付トルク(N・m)】0.6〜0.9【定格通電電流(A)】1【周囲温度(℃)】-20〜+80【耐電圧(V/min)】AC500

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

28. 【ワケあり】エコパワーメータ KR10-I/O-4-タイプ本体 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別)   ¥16,915
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 【ワケあり】エコパワーメータ KR10-I/O-4-タイプ本体 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

29. KW2G  エコパワーメーター コネクタ増設タイプ 増設ユニット パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別)   ¥6,111 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW2G エコパワーメーター コネクタ増設タイプ 増設ユニット 1個

【タイプ】電力計測【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【測定精度】±2% F.S.+1digit【定格消費電力】0.5VA/台【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【許容電圧範囲】85-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10【定格使用電圧(AC V)】100-240

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

30. 高圧受配電用ディジタル形多機能リレー CT-BOX 富士電機

販売価格(税別) ¥37,900
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士電機 高圧受配電用ディジタル形多機能リレー CT-BOX 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

31. スマート電力量モニタ KM50-E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥57,900
3営業日後以内
オムロン(omron) スマート電力量モニタ KM50-E 1個

【特長】オンパネル取付/表示可能な高機能な電力量計。省エネ分析支援。無駄な待機・停止電力のエネルギー仕分け機能(外部入力による仕分けにも対応)。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)を計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能(仕分け後の稼働・待機・停止電力も対象)。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。三相4線式対応、400Vダイレクト計測。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。【仕様】【時刻】2010〜2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)【時刻バックアップ保持期間】7日(電断時)(23℃のとき)【ローカット電流設定】定格入力の0.1〜19.9%(0.1%刻み)【高調波の影響】±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)【保護構造】前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00【適合規格】EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1【耐電圧】電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC2800V 1分間電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC3600V 1分間電流、電圧入力一括とフロントケース間:AC3600V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間【本体質量(g)】約250(本体のみ)【定格周波数(Hz)】50/60【定格入力電圧(V)】AC100〜480(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式)相電圧/線間電圧AC100〜480(三相3線式):線間電圧AC58〜277(三相4線式):相電圧、AC100〜480(線間電圧)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】48×93×96【電源電圧(V)】AC100〜240【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし結露または氷結しないこと)【通信方式】RS-485【メモリー】EEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回【定格入力電流(A)】5/50/100/200/400/600(専用CTの一次側電流値)【高度(m)】2000以下【絶縁抵抗(MΩ)】電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、一括トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)【最大許容入力電圧】定格入力電圧の110%(連続)【使用環境】異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし結露または氷結しないこと)【周波数変動範囲(Hz)】45〜65【消費電力(VA)】7以下【定格入力電力】5ACT使用時:4kW100ACT使用時:80kW400ACT使用時:320kW50ACT使用時:40kW200ACT使用時:160kW600ACT使用時:480kW【サンプリング周期】100ms(計測電圧50Hz時)、83.3ms(計測電圧60Hz時)【相線式】単相2線:AC100〜480V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100〜480V三相4線:AC58〜277V(相電圧)、AC100〜480V(線間電圧)【使用周囲湿度】相対湿度 25〜85%RH【確度】電圧:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit電流:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(【通信機能】【同期方式】調歩同期式【号機設定】CompoWay/F:1〜99、Modbus:1〜99【通信速度】1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ【データビット長】7、8ビット【ストップビット長】1、2ビット【垂直パリティ】偶数、奇数、なし【最大伝送距離】500m【最大接続台数】CompoWay/F:31台、Modbus:99台【温度の影響】±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)【耐振動】片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10〜150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引【電圧許容範囲】定格電源電圧の85〜110%【保存湿度(%)】相対湿度 25〜85【環境】過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:U、汚染度:2【プロトコル】CompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台【トランジスタ出力】【出力点数】オープンコレクタ5点(積算電力量パルス出力または警報出力:2点、3-STATE出力:3点)積算電力量パルス出力、警報出力は共通のコモン端子3-STATE出力3点は共通のコモン端子【出力容量】DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下【イベント入力】【入力点数】イベント入力2点イベント入力2点は共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75〜30VLレベル:DC0〜2V入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms【定格入力】許容入力電流:定格入力電流の120%(連続)定格入力負荷:電圧入力0.5VA以下(電源部を除く)、電流入力0.5VA以下(各入力)【周波数の影響】±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)【耐衝撃】150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

32. 延長ケーブル 5m パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 延長ケーブル 5m 1個

【用途】エコパワーメータ専用電源センサ(CT)のオプションとして。【ケーブル長(m)】5

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

33. エコパワーメータ KW4M-取付枠 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥559
出荷目安:8日
パナソニック(Panasonic・SUNX) エコパワーメータ KW4M-取付枠 1個

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

34. エコDINタイプ専用CT100A パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,890
6営業日後以内
パナソニック(Panasonic) エコDINタイプ専用CT100A 1個

【特長】エコパワーメータ本体とはコネクタで容易に接続ができます。エコパワーメータの専用センサ(CT)です。小型、分割タイプの電流センサです。【用途】電流計測。【トラスコ品番】836-2917【2018年トラスコ掲載ページ】1 1821

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

35. エアパーティクルセンサ ZN-PD-S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,790
3営業日後以内
オムロン(omron) エアパーティクルセンサ ZN-PD-S 1個

省エネ支援/環境対策機器 > EQUO環境センサ > パーティクルセンサ

36. RS232C ケーブル パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) RS232C ケーブル 1個
レビュー:(1)

【適合本体】KW1M-R(親機)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ

37. パーティクルセンサ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥67,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) パーティクルセンサ 1個

省エネ支援/環境対策機器 > EQUO環境センサ > パーティクルセンサ

38. スリーブアンテナ パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) スリーブアンテナ

省エネ支援/環境対策機器 > 無線機器

39. KW1M エコパワーメータスタンダードタイ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:44日
パナソニック(Panasonic) KW1M エコパワーメータスタンダードタイ 1台

【質量(g)】約170【外形寸法(mm)】75×90×50【電圧(V)】入力計測:100/200V AC系、400V AC系【耐電圧】絶縁されている回路間:2000V/1min【定格周波数(Hz)】50/60共用【表示方式】バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm【記憶方式】EEPROM(書き換え回数10万回以上)【定格消費電力】6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【許容電圧範囲(V)】85〜264 AC(定格操作電圧の85% 〜 110%)【使用周囲湿度】30 〜 85%RH(20℃ 結露なきこと)【耐振動】10 〜 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)【耐衝撃】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【操作電圧(V)】100-240 AC

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

40. KW8M  エコパワーメーター DIN48x96タイプ パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) KW8M エコパワーメーター DIN48x96タイプ

【特長】三相4線式まで対応。 AC400V系に直接トランスレスで計測可能。 盤内設置用途の計測に。 取付枠(別売)で盤面へも簡単取付。 ネットワーク対応(RS485通信機能標準装備)。【質量(g)】約235【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(保存温度は、-25〜+70)【定格周波数(Hz)】50/60 (共用)【表示方式】8桁 LED【停電記憶】EEPROM【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】48×96×98.5【絶縁抵抗(MΩ)】(初期値)耐電圧と同じ箇所:100以上(DC500Vメガーにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz(周期1分間)、片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向:1時間)【耐衝撃(耐久)】294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)【使用周囲湿度】30〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)【定格消費電力(VA)】8【許容電圧範囲】85-264V AC (定格電圧の85%〜110%)【許容瞬時停電時間(ms)】10【定格使用電圧(AC V)】100-240【耐電圧(V/min)】(初期値)絶縁されている回路間:2000(DC500Vメガーにて)

省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ