7,653件中 1件〜40件

並び替え:

1. スイッチング・パワーサプライ S8VS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8VS 1台
レビュー:(6)

【特長】DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)【保存温度(℃)】-25〜+65【使用周囲温度(℃)】-10〜60【取付け方法】DINレール取付けに対応【使用周囲湿度】25〜85%(保存湿度25〜90%)【耐衝撃(m/s2)】150(6方向各3回にて異常の無いこと)【入力変動】0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)【耐振動】10〜55Hz片振幅0.375mm3方向各2hにて異常の無いこと【リーク電流(mA)】100V入力時:0.5以下200V入力時:1.0以下【温度変動】0.05%/℃以下【出力表示灯】有(色:緑)【高調波電流規制】EN61000-3-2適合

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
注文コード 品番 内容量 出力電圧(V)容量(W)出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
08591423 S8VS-01505 1台 5 15 2.0 ¥5,390 0営業日後以内
08591432 S8VS-01512 1台 12 15 1.2 ¥5,390 0営業日後以内
08591441 S8VS-01524 1台 24 15 0.65 ¥5,390 0営業日後以内
08591457 S8VS-03005 1台 5 30 4.0 ¥6,990 0営業日後以内
08591466 S8VS-03012 1台 12 30 2.5 ¥6,490 0営業日後以内

2. ACアダプタ 共立電子産業

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個
レビュー:(41)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。【定格入力】AC100〜240V(50/60Hz)【プラグタイプ】センタープラス(+)【プラグ】内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm【保護】短絡保護/過電圧保護/過電流保護【プラグ形状】2.1Φセンタープラス

電源/周辺機器他 > ACアダプタ
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m)定格出力リップル 販売価格 出荷目安 数量
22291587 WA-03200X 1個 約1 DC3.3V 2A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥799 0営業日後以内
22291605 WA-05200X 1個 約1 DC5V 2A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥899 0営業日後以内
22291614 WA-05400X 1個 約1 DC5V 4A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥1,190 0営業日後以内
22291623 WA-24050X 1個 約1 DC24V 0.5A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥979 0営業日後以内
22291648 WA-12100X 1個 約1 DC12V 1A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥899 0営業日後以内

3. スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDKラムダ スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台
レビュー:(11)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
注文コード 品番 内容量 出力電圧(V)定格出力電力(W)入力電圧範囲(V) 販売価格 出荷目安 数量
45361837 HWS15A-3/A 1台       ¥9,890 3営業日後以内
87439527 HWS15A-5/A 1台 5 15 AC85〜265(47〜63Hz)またはDC120〜370 ¥2,890 0営業日後以内
87439536 HWS15A-12/A 1台 12 15 AC85〜265(47〜63Hz)またはDC120〜370 ¥2,890 0営業日後以内
45361812 HWS15A-15/A 1台       ¥5,790 2営業日後以内
87439545 HWS15A-24/A 1台 24 15 AC85〜265(47〜63Hz)またはDC120〜370 ¥2,890 0営業日後以内

4. 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台
レビュー:(24)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。【仕様】カバー付【冷却方式】自然空冷【安全規格】UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
注文コード 品番 内容量 定格出力電圧(V)最大出力電力(W)定格出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
45556156 PBA10F-5-N 1台 5 10 2 ¥2,490 0営業日後以内
45556323 PBA10F-12-N 1台 12 10.8 0.9 ¥2,490 0営業日後以内
45556497 PBA10F-24-N 1台 24 12 0.5 ¥2,490 0営業日後以内
87005913 PBA15F-3R3-N 1台 3     ¥2,990 31日
45556165 PBA15F-5-N 1台 5 15 3 ¥2,890 0営業日後以内

5. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(31)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】Pプラグ(ストレート)

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 コンタクト形状シェルサイズコンタクト数 販売価格 出荷目安 数量
10282922 NCS-141-P 1個 正芯(ソケットコンタクト) 14 1 ¥859 3営業日後以内
08557717 NCS-142-P 1個 正芯(ソケットコンタクト) 14 2 ¥459 0営業日後以内
68038914 NCS-161-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 1 ¥579 4営業日後以内
68038765 NCS-162-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 2 ¥459 0営業日後以内
68038774 NCS-163-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 3 ¥479 0営業日後以内

6. D-subコネクタマシンコンタクト 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥21 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタマシンコンタクト 1個
レビュー:(1)

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

7. 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ 1個ほか
レビュー:(3)

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

8. 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか
レビュー:(23)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持【タイプ】耐油性【使用温度範囲(℃)】-25〜80

電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

9. 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相単巻 200V → 100V 1台
レビュー:(12)

【特長】豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス【仕様】RoHS指令対応【周波数(Hz)】50/60【耐電圧】AC1.5kV【出力電圧(V)】100【入力電圧(V)】200【接続方法】ネジ端子台

電源/周辺機器他 > トランス

10. スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個
レビュー:(7)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。【構造】カバー付タイプ【保存温度(℃)】-25〜+65【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて【使用周囲湿度】25〜85%RH(保存湿度25〜90%)【入力周波数(Hz)】50/60(47〜450)【負荷変動】0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)【リーク電流(mA)】100V入力時:0.5以下200V入力時:1以下【出力リップルノイズ電圧】2%(p-p)以下【温度変動】0.05%/℃以下【出力保持時間】20ms以上(定格出力にて)【出力表示灯】有(色:緑)【雑音端子電圧】EN55011 Group 1 Class A適合、FCCクラスA準拠【放射妨害電解強度】EN55011 Group 1 Class A適合

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

11. スイッチング電源 RWSシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TDKラムダ スイッチング電源 RWSシリーズ 1個
レビュー:(7)

【特長】高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。【仕様】高調波電流抑制/PFHC(IEC61000-3-2準拠)【リーク電流(mA)】0.75以下

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

12. ACアダプター USシリーズ ユニファイブ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ユニファイブ ACアダプター USシリーズ 1個
レビュー:(10)

【プラグタイプ】センタープラス(+)【ACアダプタ(定格入力)】90〜264V

電源/周辺機器他 > ACアダプタ

13. BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC圧着タイプ コネクタ プラグ 1個
レビュー:(8)

【仕様】ケーブル用プラグ【表面処理】Ni【寸法A(Φmm)】14.5【結線方式】中心/圧着、外部/圧着

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

14. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(18)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】Rレセプタクル

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

15. スイッチング・パワーサプライ S8FS-G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8FS-G 1個

【特長】工作機械・半導体製造装置にベストフィットなパワーサプライ 制御回路用の変圧器(トランス)が不要です IEC 61558-2-16に適合した変圧器(トランス)を採用【構造】カバー付/DINレール取りつけ

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

16. AC軸流ファン R87F オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
オムロン(omron) AC軸流ファン R87F 1個
レビュー:(33)

【特長】最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。

電源/周辺機器他 > プロペラファン

17. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥669 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(7)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】PMプラグ(ストレート)【コンタクト形状】逆芯(ピンコンタクト)

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

18. RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥73 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
タカチ電機工業 RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個ほか
レビュー:(13)

【材質】本体:66ポリアミド(PA66)/ゴムブッシュ:ニトリルゴム(NBR)【保護等級】IP67相当【識別記号】RM

電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

19. BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNCケーブル用プラグ 1個
レビュー:(12)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。【規格】MIL-C-39012,JIS-C-5412(相当)【耐電圧】AC1500V one minute【表面処理】Ni【絶縁抵抗(MΩ)】1000 min.atDC500V【周波数範囲】0〜4000MHz【接触抵抗(mΩ)】3 max.atDC1A【特性インピーダンス】50Ωor70Ω【定格電圧 AC V】500【結合方式】バイオネットロック方式

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

20. NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥918 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
七星科学研究所 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(14)

【特長】ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品【用途】屋外用【使用温度範囲(℃)】-25〜+85【コネクタ形状】プラグ【材質(コンタクト)/処理】銅合金/銀めっき【材質(絶縁体)】合成樹脂【材質(パッキン)】合成ゴム【材質(シェル)/処理】合成樹脂/-【シェルサイズ】20【電線接続方式】はんだづけ

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

21. トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

販売価格(税別) ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
橋本電気(SANSUI) トランジスタ用小型トランス 1台
レビュー:(30)

【特長】STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。

電源/周辺機器他 > トランス

22. ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個
レビュー:(17)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。【材質】ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)ワッシャ・シール/EPDM【使用温度範囲(℃)】-40〜100

電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

23. NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥958 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(10)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。【種別】PFプラグ(ストレート)

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

24. 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか
レビュー:(14)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に【材質】(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール【色】黒【使用温度範囲(℃)】-25〜70

電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

25. ACファンモータ □120角 リード線付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □120角 リード線付 1個
レビュー:(29)

電源/周辺機器他 > プロペラファン

26. スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ 1台
レビュー:(7)

【特長】電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。【入力形式】フルレンジ入力【出力形式】単一出力

電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

27. 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(25)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.8【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0【仕様】RoHS対応品

電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

28. DINレール 大阪魂

販売価格(税別) ¥229
大阪魂 DINレール 1本
レビュー:(80)

【材質】アルミニウム【長さ(mm)】1000【質量(g)】155【種類】35mmDIN規格レール

電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

29. 17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個
レビュー:(8)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【仕様】ケーブルフード付コネクタシールド対策品【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【ねじの種類】(嵌合ねじ)M2.6×0.45【定格電流(A)】5/コンタクト【コネクタ形状】ピンコネクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

30. プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ハウジング:XHシリーズ【材質】りん青銅【タイプ】標準【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.9【仕様】RoHS対応品

電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

31. 17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個
レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【仕様】ケーブルフード付コネクタシールド対策品【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【ねじの種類】(嵌合ねじ)M2.6×0.45【定格電流(A)】5/コンタクト【コネクタ形状】ソケットコネクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

32. ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
スリーエム(3M) ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 1個
レビュー:(9)

【特長】特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能【使用温度範囲(℃)】-20〜85(1A通電時)-20〜75(2A通電時)-20〜60(3A通電時)※結露・水滴なきこと【材質】ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金【電流(A)】最大3.0【電圧(V)】AC/DC32以下【適合コネクタ】ミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

33. DCアダプターケーブル マル信無線電機

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マル信無線電機 DCアダプターケーブル 1個
レビュー:(8)

【ケーブル長(mm)】1800【電圧(V)】DC12

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

34. DINレール RoHS認証品 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ DINレール RoHS認証品 1個
レビュー:(3)

【特長】DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。【用途】制御盤製作やPLCの取付等に。【材質】アルミニウム(A6063S-T5)【長さ(mm)】1000【幅(mm)】35【色】銀色(シルバー)【表面処理】白色アルマイト(JIS H 8601)

電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

35. 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格(税別) ¥4,190 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V 1台
レビュー:(1)

【仕様】RoHS指令対応【周波数(Hz)】50/60【耐電圧】AC1.5kV【入力電圧(V)】200【接続方法】ネジ端子台

電源/周辺機器他 > トランス

36. 引抜工具 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 引抜工具 1個
レビュー:(26)

電源/周辺機器他 > 関連商品(工具など)

37. SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン(プラグコード付属) 1台
レビュー:(20)

【特長】ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。【材質(フレーム)】アルミダイカスト【材質(羽根)】樹脂 (難燃グレード: UL94V-1)【仕様】期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%【使用温度範囲(℃)】-30〜+60(結露がないこと)【寿命】(期待寿命)25000時間【保護機能】焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)【使用電圧範囲】定格電圧±10%

電源/周辺機器他 > プロペラファン

38. NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別)   ¥819 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(10)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。【種別】PMプラグ(ストレート)

電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

39. 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(23)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構【適合端子】SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6【仕様】RoHS対応品【種別】リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)【材質】ナイロン6・UL94V-0【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0

電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

40. ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワンダーキット ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル 1本
レビュー:(15)

【特長】ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。【ケーブル長(mm)】約150

電源/周辺機器他 > ACアダプタ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ