2,155件中 1件〜40件

並び替え:

1. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。【適合レール幅(mm)】35

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50219723 SC-03 コイルAC24V 1A 1個 単相モータ(AC-3):0.4 三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 0営業日後以内
50219732 SC-03 コイルAC24V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 29日
50219827 SC-03 コイルAC48V 1A 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 8日
50219836 SC-03 コイルAC48V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,280 8日
07237246 SC-03 コイルAC100V 1a 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内

2. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(21)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【定格絶縁電圧(V)】690

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW)適合モータ容量(500〜550V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01077177 S-T10 AC100V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077195 S-T10 AC100V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077186 S-T10 AC200V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077204 S-T10 AC200V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077274 S-T12 AC100V 1A1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):4 三相かご形モータ(AC-3級):5.5 ¥1,790 0営業日後以内

3. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(32)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01076075 MSO-T10 0.1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076084 MSO-T10 0.2KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076093 MSO-T10 0.4KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.4 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076102 MSO-T10 0.75KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.75 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076118 MSO-T10 1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内

4. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(23)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50233793 SC-N1 コイルAC24V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 31日
50233845 SC-N1 コイルAC48V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 16日
07237605 SC-N1 コイルAC100V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
07237614 SC-N1 コイルAC200V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
50233705 SC-N1 コイルAC100V 4A4B 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥7,390 26日

5. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06858774 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858783 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858792 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 11日
06858801 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858817 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内

6. サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 1個
レビュー:(20)

【特長】高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。【取付方式】表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付【温度範囲(℃)】-10〜60【定格絶縁電圧(V)】250【湿度(%RH)】85以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V絶縁抵抗計)【機械的耐久性】無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10000回以上【電気的耐久性】定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6000回以上【定格インパルス耐電圧(kV)】2.5【基準周囲温度(℃)】40(T40)【フレーム(AF)】30

受配電 > サーキットプロテクタ

7. 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
テンパール工業 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 1個
レビュー:(21)

【特長】高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)【タイプ】Eシリーズ・経済タイプ

受配電 > 漏電遮断器

8. ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 1台
レビュー:(8)

受配電 > 配線用遮断器

9. 安全ブレーカ HB型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 安全ブレーカ HB型 1個
レビュー:(27)

【端子形状】ソルダーレス 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6

受配電 > 漏電遮断器

10. 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 1台ほか
レビュー:(7)

【特長】小形遮断器のスタンダード

受配電 > 配線用遮断器

11. NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
日東工業 NE-C サーキットブレーカ(協約形) 1個
レビュー:(11)

【逆接続】可【適合JIS規格】JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2

受配電 > 漏電遮断器

12. 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 時延形 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 時延形 1個
レビュー:(10)

【特長】小形遮断器のスタンダード

受配電 > 漏電遮断器

13. 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【ヒートエレメント数】2【最小適合負荷】DC5V、3mA【仕様】電磁開閉器用

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

14. 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 1台
レビュー:(6)

【特長】広範囲なご使用に コンパクトな一体形。【仕様】高調波サージ対応形【種類】一般品

受配電 > 配線用遮断器

15. 安全ブレーカ 三菱電機

販売価格(税別) ¥35 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三菱電機 安全ブレーカ 1個
レビュー:(51)

【特長】100V、単3 200V用が同一寸法!!

受配電 > 漏電遮断器

16. 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 1台
レビュー:(15)

【使用温度範囲(℃)】-10〜50【端子形状】ソルダーレス端子 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6【フレーム】30AF【動作時間】0.1秒以内【適合締付トルク(N・m[kgf・cm])】1.6〜2.0[16.3〜20.4]

受配電 > 漏電遮断器

17. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5〜N16形)【主回路電圧(V)】AC200

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

18. サーキットブレーカ BCW型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) サーキットブレーカ BCW型 1台
レビュー:(15)

【特長】モータ保護兼用【用途】ボックス内取付用

受配電 > 漏電遮断器

19. 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個
レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

20. 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
テンパール工業 小型漏電遮断器 【OC付】 1個
レビュー:(24)

【特長】端子カバー付き。【仕様】表面形端子/ソルダレス端子方式(当座金付)【種別】漏電遮断器【質量(kg)】0.13【タイプ】小型・OC付【極数】2P【フレーム】30AF【寸法A(mm)】70【寸法D(mm)】57【寸法B(mm)】32【寸法C(mm)】40【過電流引きはずし方式】熱動【逆接続】可能

受配電 > 漏電遮断器

21. ガラス管ヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オーム電機 ガラス管ヒューズ 1袋(4個)
レビュー:(20)

【遮断電流(A)】100

受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

22. 漏電ブレーカ BJW型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 漏電ブレーカ BJW型 1台
レビュー:(4)

【特長】モータ保護兼用 端子カバー付き【動作時間】0.1秒以内【漏電表示方式】機械式釦

受配電 > 漏電遮断器

23. 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
テンパール工業 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 1台
レビュー:(20)

【特長】徹底的な使い易さと安全性の追求、確実な動作をお約束する高信頼度設計。端子カバー付き。【定格インパルス耐電圧(kV)】6

受配電 > 配線用遮断器

24. ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 1台ほか
レビュー:(9)

【特長】縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ【種類】制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)【規格】電気用品型式認可【定格絶縁電圧(V)】250【接続方式】表面形:圧着端子用◎【取付け方法】ICE35mmレール:◎取付ねじ・表板取付:○(取付ねじはお客様でご用意ください。)※表板取付は裏からのナット締付けなしで取付が可能です。この場合端子ねじを遮断機裏側から締付けできます。【基準周囲温度(℃)】40【外形寸法c(mm)】57【外形寸法ca(mm)】73.5【過電流引きはずし方式】熱動式

受配電 > 漏電遮断器

25. 漏電遮断器 NV-FAシリーズ(制御盤用) 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-FAシリーズ(制御盤用) 1台
レビュー:(1)

【仕様】高調波サージ対応形【接続方式】表面形:圧着端子用◎【取付け方法】ICE35mmレール:◎取付ねじ・表板取付:○(取付ねじはお客様でご用意ください。)※表板取付は裏からのナット締付けなしで取付が可能です。この場合端子ねじを遮断機裏側から締付けできます。【基準周囲温度(℃)】40【漏電表示方式】機械式ボタン【過電流引きはずし方式】熱動形【定格使用電圧(AC V)】100-200

受配電 > 漏電遮断器

26. 安全ブレーカー 日東工業

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工業 安全ブレーカー 1台
レビュー:(16)

【付属品】端子カバー、木ねじ【寸法A(mm)】32【寸法D(mm)】54【寸法B(mm)】70【寸法C(mm)】36【JIS規格】JIS C 8211 Ann2【JIS(sym)定格遮断容量(kA)】1.5【端子構造】ソルダーレス端子【接続可能電線(mm2 )】Φ1.6〜Φ2.6/5.5〜8.0【基準周囲温度(℃)】25【過電流引きはずし方式】熱動【フレーム(AF)】30

受配電 > 漏電遮断器

27. B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥28 〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
冨士端子工業 B種溶断型ヒューズ FGB0 1個ほか
レビュー:(31)

【仕様】電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)【寸法(Φ×mm)】6.4×30【JIS呼び】MF-60【JIS特性】NR

受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

28. オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
富士電機 オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 1台
レビュー:(2)

【種類】一般配線用瞬時固定型【規格】JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)【接続方式】表面形(圧着・バー端子用)【トリップボタン】有

受配電 > 漏電遮断器

29. 補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個
レビュー:(4)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。【種類】継電器【幅(mm)】81【開閉ひん度(回/時)】1800【電気的耐久性】(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回【機械的耐久性】1000万回以上

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

30. 安全ブレーカ テンパール工業

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テンパール工業 安全ブレーカ 1個
レビュー:(15)

【特長】端子カバー付き。【用途】一般住宅以外の建物用【フレーム】30AF【寸法A(mm)】70【寸法D(mm)】57【寸法B(mm)】32【寸法C(mm)】40【JIS規格】JIS C 8211 Ann2【逆接続】可能【端子】ソルダレス端子方式(当座金付)

受配電 > 漏電遮断器

31. NE-M モータブレーカ(協約形) 日東工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日東工業 NE-M モータブレーカ(協約形) 1個
レビュー:(7)

【付属品】端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、端子カバー止ねじ、レールホルダバネ【寸法A(mm)】75【定格絶縁電圧(V)】AC250【寸法D(mm)】78【寸法B(mm)】75【寸法C(mm)】60【JIS(sym)定格遮断容量(kA)】(AC200V)2.5【端子構造】線押え端子M5【過電流引きはずし方式】完全電磁【逆接続】可【適合圧着端子】R2-5〜C22-5S【適合JIS規格】JIS C 8201-2-1 Ann2

受配電 > 漏電遮断器

32. 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
富士電機 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 1台
レビュー:(1)

【種類】一般配線用瞬時固定型

受配電 > 配線用遮断器

33. 電磁接触器(ケース無) MUF 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) MUF 1個
レビュー:(14)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。【種類】電磁接触器

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

34. Sシリーズ 補助継電器 富士電機

販売価格(税別)   ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
富士電機 Sシリーズ 補助継電器 1個
レビュー:(3)

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

35. 漏電遮断器 LS産電

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
LS産電 漏電遮断器 1台
レビュー:(17)

【特長】小形化 30〜100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。【タイプ】標準形【取付方式】ネジ及びDIN-Rail付着【規格】日本PSE規格、IEC60947-2【定格絶縁電圧(V)】220【保護機能】過負荷/短絡保護兼用【動作時間】0.1秒以内【定格電圧 AC V】100〜220【過電流トリップ方式】完全電磁式(ODP)

受配電 > 漏電遮断器

36. 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【補助接点】2a2b

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

37. 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(4)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁開閉器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【補助接点】1b×2【長さ(mm)】122【幅(mm)】100【厚さ(mm)】80【質量(kg)】0.79【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【付属品】TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)【ケースの有無】ケースカバーなし

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

38. 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(8)

【特長】モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【機械的耐久性】1000万回【ケースの有無】無

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

39. 直流操作形電磁接触器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 直流操作形電磁接触器 1台
レビュー:(1)

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

40. ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 1台
レビュー:(5)

【特長】小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)【定格遮断容量(kA)】AC460V:1.5/AC220V:2.5(JIS C8370)【定格絶縁電圧(V)】500【種類】ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)【規格】電気用品型式認可【接続方式】表面形:圧着端子用【基準周囲温度(℃)】40【外形寸法b(mm)】96【外形寸法c(mm)】52【外形寸法ca(mm)】67【過電流引きはずし方式】完全電磁【形名】NF30-CS【フレーム(AF)】30

受配電 > 配線用遮断器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ