端子台 :「電気抵抗」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時) 質量(g)約140 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 出力点数16点 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 接続端子圧接コネクタ(PRS) 突入電流(A)最大1.0/10ms以下 コモン仕様16点1コモン 使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内) 絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります