454件中 1件〜40件

並び替え:

1. BOXTMシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東洋技研 BOXTMシリーズ 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】AC/DC600 【使用温度範囲(℃)】-25〜100 【適合規格】RoHS 【耐電圧】AC2500V 1分間 【適合電線(mm2)】(最大)2.0 【絶縁抵抗(MΩ)】100(DC500Vメガにて) 【締付トルク(N・m)】1.4 【難燃性】UL94V-0 【色(マンセル値)】5Y7/1

盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス
注文コード 品番 内容量 端子台 配線引込口 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35194914 BOXTM-401 1個 4P CTG16×2口 81×50×40.5 ¥1,490 0営業日後以内
35194923 BOXTM-801 1個 8P CTG22×3口 105×90×53 ¥1,990 0営業日後以内
35194932 BOXTM-802 1個 8P CTG16×3口 105×90×53 ¥1,990 0営業日後以内
35194941 BOXTM-1001 1個 10P 穴加工無し 120×90×44.5 ¥1,990 0営業日後以内
35194957 BOXTM-1002 1個 10P Φ21mm×2口 120×90×44.5 ¥2,090 0営業日後以内

2. DINレール 春日電機

販売価格(税別) ¥469
春日電機 DINレール 1本
レビュー:(2)

【材質】アルミニウム 【長さ(mm)】1005 【質量(g)】175 【種類】35mmDIN規格レール

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06946554 TXDA 2 1本 ¥469 0営業日後以内

3. 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 1個
レビュー:(1)

盤・キャビネット部品 > LED照明
注文コード 品番 内容量 発光色 ランプ電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
50024387 AHX695-12G 1個 12 ¥349 26日
50024396 AHX695-12O 1個 12 ¥349 26日
50024405 AHX695-12R 1個 12 ¥349 26日
50024414 AHX695-24A 1個 アンバー 24 ¥349 0営業日後以内
50024423 AHX695-24G 1個 24 ¥349 0営業日後以内

4. 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式 1個
レビュー:(1)

盤・キャビネット部品 > LED照明
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50029271 APX510-12A 1個 ¥499 26日
50029287 APX510-12R 1個 ¥499 26日
50029296 APX510-12Y 1個 ¥499 8日
50029305 APX510-15O 1個 ¥499 26日
50029314 APX510-24A 1個 ¥499 8日

5. ABCパーツ 篠原電機

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
篠原電機 ABCパーツ 1個
レビュー:(2)

【特長】RoHS対応。【用途】配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 【材質】鋼板 【板厚(mm)】1.6 【仕上】三価クロメートメッキ仕上

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具
注文コード 品番 内容量 取付穴(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38940666 TK-30 1個 (スイッチ)12.5 ¥329 0営業日後以内
38940675 TK-30-6.5 1個 (スイッチ)6.5 ¥319 0営業日後以内

6. ベースレール KOWA

販売価格(税別) ¥389 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOWA ベースレール 1本
レビュー:(2)

【特長】DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。 【材質】アルミニウム 【表面処理】アルマイト処理 【RoHS指令】適合品

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

7. 中継端子ボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 中継端子ボックス 1個
レビュー:(1)

【特長】BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。【用途】センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 【適合電線(mm2)】1.5(単線) 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【使用温度範囲(℃)】-40〜75 【保護構造】IP66 【耐電圧(V)】10K

盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

8. 丸札 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
カメダデンキ 丸札 1袋(100枚)
レビュー:(1)

【特長】ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。 【材質】強硬ファイバー 【長さ(mm)】(タコ糸)約110 【サイズ】Φ15

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 内装パーツ

9. ソリッドステートリレー AQ-A(DC専用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ソリッドステートリレー AQ-A(DC専用) 1個
レビュー:(1)

【特長】小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 出力側に素子保護用のダイオード内臓。 動作確認が可能なLED表示付。【用途】太陽光発電システム。 蓄電池システム。 各種業務用機器・産業用機器のDCヒータ/モータ。 【耐電圧】入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 【方式】ねじ端子 【保存温度(℃)】-20〜+85(低温で氷結、結露しないこと) 【機能】ダイオード内蔵・LED表示付タイプ 【絶縁抵抗(MΩ)】入力-出力間:100以上(500V DCにて) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+80(低温で氷結、結露しないこと) 【耐振動(耐久)】10〜55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 【復帰電圧】1V以上 【耐衝撃(m/s2)】980以上 【入力電流(mA)】20以下 【最大開閉頻度(回/分)】30 【漏れ電流(μA)】開路時:100以下 【操作電圧(V)】4〜32

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ

10. ABCパーツ 篠原電機

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
篠原電機 ABCパーツ 1個
レビュー:(2)

【特長】RoHS対応。【用途】押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 【板厚(mm)】1.6 【材質】鋼板 【仕上】三価クロメートメッキ仕上

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

11. DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワゴジャパン DINレール 両端クローズタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】キャリアレールDIN35×7.5mm 【厚さ(mm)】1.5 【材質/仕上】アルミ製/アルマイト処理あり 【規格】EN60715規格準拠

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

12. BOXTCシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東洋技研 BOXTCシリーズ 1個

【特長】BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5〜Φ9.0と幅広く使用出来ます。【用途】センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 【適合電線(mm2)】(最大)1.25 【定格電圧(V)】AC/DC250 【定格電流(A)】15 【仕様】RoHS対応 【材質】BOX端子本体/ナイロン6フタ/PBT(ガラス入り) 【色】5Y7/1 【使用温度範囲(℃)】-25〜+60 【保護構造】IP65(IEC529) 【耐電圧】AC2000V 1分間 【端子ねじ】M3×8L 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【締付トルク(N・m)】1.2

盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

13. スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキ スイッチ取付台S-14 1個ほか
レビュー:(4)

【特長】配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。【用途】ボリューム、トグルスイッチ 【仕様】RoHS対応品(3C)止め金具付 【材質】鋼鉄 【表面処理】3C 3価クロメート 【厚さt(mm)】1.6

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

14. 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東洋技研 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 1個

【特長】端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。 【付属品】仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 【材質】強化PBT(グレー) 【定格電圧(V)】AC・DC600 【定格電流(A)】10/15/20 【適合電線(mm2)】0.75/1.25/2.0 【絶縁抵抗(MΩ)】200以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+100 【RoHS指令】対応 【標準締付トルク(N・m)】1.4 【耐電圧(V/min)】AC2500

盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

15. 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

販売価格(税別) ¥498 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 1個
レビュー:(2)

盤・キャビネット部品 > LED照明

16. DINレール 東洋技研

販売価格(税別) ¥699
東洋技研 DINレール 1本

【特長】DIN規格レールです。 【適合】中間板/全製品共通 【トラスコ品番】391-8637 【材質】アルミA6063 【長さ(mm)】1000 【質量(g)】204 【寸法A(mm)】4.5 【寸法B(mm)】10 【寸法C(mm)】10 【RoHS指令】対応

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

17. 全面保護カバー パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥339
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 全面保護カバー 1個

【適合】KW4M 【寸法(mm)】50×50×11

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 外装パーツ

18. 取付カナグS カメダデンキ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カメダデンキ 取付カナグS 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。 【仕様】RoHS対応品(3C) 【材質】鋼鉄 【表面処理】3C 3価クロメート 【厚さt(mm)】3

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

19. フラットバー カメダデンキ

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カメダデンキ フラットバー 1本ほか

【特長】配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

20. ロックカバーハンドルロック 内外電機

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
内外電機 ロックカバーハンドルロック 1パック(10個)

【特長】非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 内装パーツ

21. DIN・C型兼用レール 春日電機

販売価格(税別) ¥739
春日電機 DIN・C型兼用レール 1本

【特長】スチール製C形レールと、アルミニウム製DIN兼用レールが使用できます。 【材質】アルミニウム 【長さ(mm)】1005 【質量(g)】215 【種類】35mmDIN・春日C形兼用レール

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

22. ABCパーツ 篠原電機

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
篠原電機 ABCパーツ 1個
レビュー:(1)

【特長】RoHS対応。【用途】ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 【材質】鋼板 【板厚(mm)】1.6 【仕上】三価クロメートメッキ仕上

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

23. BN8A232004用キー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) BN8A232004用キー 1個

【適合機種】BN8A232004

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 盤用ハンドル・取手

24. 機器取付レール パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥459
パナソニック(Panasonic・SUNX) 機器取付レール 1個

【適合】KW4Mピンタイプ(AKW5211・AKW5212)、KW7M、KW1M/-H/-R 【材質】アルミ製 【長さ(m)】1 【規格】DIN、IEC相当品

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

25. DIN・C型兼用レール JAPPY

販売価格(税別) ¥379
JAPPY DIN・C型兼用レール 1本
レビュー:(5)

【材質】アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063) 【長さ(mm)】1000 【幅(mm)】35 【高さ(mm)】10 【質量(g)】228 【板厚(mm)】1.5

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

26. DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ワゴジャパン DINレール 両端オープンタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】キャリアレールDIN35×7.5mm 【厚さ(mm)】1 【仕様】最大短時間耐電流(1秒)1.92KA 【材質/仕上】スチール製/六価フリーメッキ 【規格】EN60715規格準拠

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

27. チャンネルベース 壬生電機製作所

販売価格(税別) ¥349 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
壬生電機製作所 チャンネルベース 1本ほか

【特長】DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。 【適合端子台型式】MBT-15S〜MBT-60

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

28. 操作スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 操作スイッチ 1個
レビュー:(2)

【モジュール】1P(JIS協約形) 【定格電圧(V)】AC250 【接点容量】2A

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 補修用パーツ

29. NFベース カメダデンキ

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキ NFベース 1個
レビュー:(2)

【特長】DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。 【仕様】RoHS対応品(3C) 【付属品】機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 【材質】鋼鉄 【表面処理】3C 3価クロメート 【厚さt(mm)】1.6

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

30. ユニカナグ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥429 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カメダデンキ ユニカナグ 1個

【特長】マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。 【適合】L-40W、L-40WP、L-406W

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

31. 平形回転ハンドル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 平形回転ハンドル 1個
レビュー:(2)

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 盤用ハンドル・取手

32. 防水中継端子ボックス 春日電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 防水中継端子ボックス 1個
レビュー:(1)

【特長】樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。【用途】動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 【使用温度範囲(℃)】-25〜80 【保護構造】IP67 【定格電圧(V)】AC、DC250 【耐電圧】2000V 1分間 【定格電流(A)】15 【適合電線(mm2)】1.25 (MAX) 【適合ケーブル外径(Φmm)】3.5〜6.1(本体実装)、6〜9(付属品) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500Vメガー)

盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

33. EDP DINレール取付プレート 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥239
鍋屋バイテック(NBK) EDP DINレール取付プレート 1個
レビュー:(1)

【特長】DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。 【質量(g)】15 【材質(本体)】ポリアセタール(黒) 【材質(スプリング)】SUS631J1

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

34. ガイドレール ケル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケル ガイドレール 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。 【仕様】RoHS対応 【適合】(ラック)RK 【材質】PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) 【色】ブルー 【取付穴径(Φmm)】(シャーシ板)4.3〜4.4 【取付板厚(mm)】(シャーシ板)1.6 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

35. ファンガード_電安法適用品 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ファンガード_電安法適用品 1個

【仕様】DC・AC共用 【適合規格】電安法適用品

盤・キャビネット部品 > ファンモーター

36. レール式端子台レール 春日電機

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
春日電機 レール式端子台レール 1本
レビュー:(1)

【特長】切断面に錆止め塗料を塗ってご使用ください。 【材質】スチール 【長さ(mm)】1005 【1本当りの質量】455g

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

37. スイッチ取付台ZK カメダデンキ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カメダデンキ スイッチ取付台ZK 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。 【材質】鋼鉄 【表面処理】3C 3価クロメート 【厚さt(mm)】1.6

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

38. レール IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥539 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) レール 1本ほか
レビュー:(1)

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

39. レール取付用側板(ATシリーズ) 東洋技研

販売価格(税別)   ¥22 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
東洋技研 レール取付用側板(ATシリーズ) 1個

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

40. ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
篠原電機 ABCパーツ(補助金具) 1袋(5個)

【特長】RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。【用途】ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。 【材質】鋼製 【板厚(mm)】3 【仕上】三価クロメートメッキ仕上

盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ