33件中 1件〜33件

並び替え:

1. M□LMシリーズ 普通電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
三菱電機 M□LMシリーズ 普通電力量計 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器
注文コード 品番 内容量 相線式 定格電圧(V) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
05770817 M1LM 1P2W 100V 120A 50HZ 1個 単相2線式 100 120 ¥9,990 0営業日後以内
05771002 M2LM 1P3W 100V 30A 60HZ 1個 単相3線式 100 30 ¥13,900 0営業日後以内
05770975 M2LM 1P3W 100V 120A 50HZ 1個 単相3線式 100 120 ¥19,900 0営業日後以内
05770984 M2LM 1P3W 100V 120A 60HZ 1個 単相3線式 100 120 ¥19,900 0営業日後以内
05770826 M1LM 1P2W 100V 120A 60HZ 1個 単相2線式 100 120 ¥9,990 取扱終了

2. 電子式電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三菱電機 電子式電力量計 1台

【特長】電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。【用途】使用電力量計測

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 定格周波数(Hz) 相線式 販売価格 出荷目安 数量
70564113 M2PM-R 1P3W 100V 120A 50HZ 1台 120 50 単相3線式 ¥19,900 3営業日後以内
70564122 M2PM-R 1P3W 100V 120A 50HZ TEK 1台 120 50 単相3線式 ¥22,900 3営業日後以内
70564138 M2PM-R 1P3W 100V 120A 60HZ 1台 120 60 単相3線式 ¥19,900 3営業日後以内
70564147 M2PM-R 1P3W 100V 120A 60HZ TEK 1台 120 60 単相3線式 ¥22,900 3営業日後以内
70564156 M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ 1台 30 50 単相3線式 ¥11,900 3営業日後以内

3. 電力量ステーション オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥63,900
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電力量ステーション 1個

【特長】小規模システムを構築して電力データを収集可能【用途】KMシリーズによる電力データの収集 形KMを31台まで接続可能な小規模監視向け 【適合】形KM20-B40-FLK、形KM50-C、形KM50-E、形KM100 【表示】液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示 【インターフェース】LANポート

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器
注文コード 品番 内容量 電源 販売価格 出荷目安 数量
46567017 ZN-KMX21 1個 ACアダプタ ¥63,900 3営業日後以内
46567026 ZN-KMX21-A 1個 DCケーブル ¥63,900 14日

4. M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機

販売価格(税別) ¥33,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 1個
レビュー:(2)

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05769873 M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 50HZ 1個 ¥34,900 13日
05769882 M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN N 1個 ¥39,900 9営業日後以内
05769898 M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 60HZ 1個 ¥34,900 9営業日後以内
05769907 M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 60HZ KEN N 1個 ¥39,900 9営業日後以内
05769916 M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 50HZ 1個 ¥33,900 13日

5. 計測器 テンパール工業

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テンパール工業 計測器 1個
レビュー:(1)

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29155736 RM-1 テイコウブンモレデンリュウユニット 1個 ¥13,900 5営業日後以内
27459128 RM-1 テイコウブンモレデンリュウヨウユニット 1個 ¥13,900 取扱終了
27459137 RM-1ヨウ ハードケース 1個 ¥429 取扱終了
27459146 RM-1 テイコウブンモレデンリュウユニット 1個 ¥999 取扱終了
27459155 RM-1ヨウ チュウニュウデンリュウシュツリョクセン 1個 ¥1,390 取扱終了

6. 電子式電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥32,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機 電子式電力量計 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

7. 電子式・普通電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥54,900 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 電子式・普通電力量計 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

8. M□UMシリーズ電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥34,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 M□UMシリーズ電力量計 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

9. M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(B/NET伝送) 三菱電機

販売価格(税別) ¥59,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三菱電機 M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(B/NET伝送) 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

10. 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 ユーアールディ

販売価格(税別) ¥1,990
2営業日後以内
ユーアールディ 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 1個

【特長】超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V〜250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。 【仕様】(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内 【質量(g)】10 【耐電圧】AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括〜出力端子一括間) 【定格周波数(Hz)】50/60 【消費電流(mA)】(内部)3mA(Typ) 【使用環境】-20〜75℃、≦80%RH・結露のないこと 【負荷抵抗】(許容)100KΩ以上 【定格一次電圧(V)】200(75〜250) 【保存環境】-30〜95℃、≦80%RH・結露のないこと 【絶縁抵抗】DC500V、≧100MΩ(入力端子一括〜出力端子一括間)

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

11. 普通電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥129,000
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 普通電力量計 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

12. M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(LONWORKS通信) 三菱電機

販売価格(税別) ¥75,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三菱電機 M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(LONWORKS通信) 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

13. 電力モニタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 電力モニタ 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

14. eマルチ EME 河村電器産業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
河村電器産業 eマルチ EME 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

15. 電力計測小型PTパネル取付型 ユーアールディ

販売価格(税別) ¥2,890
出荷目安:14日
ユーアールディ 電力計測小型PTパネル取付型 1台

【特長】超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V〜250Vと広い一次電圧範囲に対応。自己電源方式で外部制御電源が不要。200V:1Vのトランスと等価回路。

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

16. 電動式高荷重簡易試験スタンド SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥799,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SHIMPO(日本電産シンポ) 電動式高荷重簡易試験スタンド 1個

検査・測定 > 測定器 > フォースゲージ

17. エネルギー計測ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
三菱電機 エネルギー計測ユニット 1台

【特長】簡単・低コスト計測 簡単計測・簡単設置 液晶ディスプレイ内蔵により、エネルギー計測に必要な設定・計測・表示が1台で可能です。 ・簡単機種選定の製品ラインアップ 計測ユニットは、【経済品】と【高機能品】の2機種をラインアップ。 1、経 済 品…「簡単に低コストで計測を始めたい」お客様に! 2、高機能品…【経済品】の特長に加え「高調波計測、警報監視」、「上下限監視」、「警報出力」や「パルス入出力」を行いたいお客様に! ・専用ケーブル不要 計測ユニットと専用の分割形電流センサ間に汎用ケーブルを使用可能! 専用ケーブル不要のため、コストを低減できます。 MODBUS(R)RTU(RS-485)通信標準搭載 計測ユニットにMODBUS(R)RTU(RS-485)通信を標準搭載しているため下記機器と接続し、エネルギーの管理やシステム端末として使用できます。 ロギングユニット・通信ユニットによる計測用途の拡張 計測機能 サポート機能 海外規格対応【用途】経済品 【仕様】上位伝送:MODBUS(R)RTU(RS-485)通信、補助電源定格:AC100V-240V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz、計測回路数:1回路、データ更新周期:250ms、スレーブアドレス:1〜255(初期値:1)(ただし、0はブロードキャストのため、設定不可。) 【種別】エネルギー計測ユニット 【質量(kg)】0.2 【使用温度範囲(℃)】-5〜+55(日平均温度35以下) 【適合規格】EMC:EN-61326-1:2006、UL:UL61010-1、安全:EN-61010-1:2010 【耐電圧】【商用周波】全端子一括(通信回路、フレームGND端子は除く)― 外箱間:AC2000V 1分間、電流入力・電圧入力一括 ― 補助電源一括間:AC2000V 1分間、電流入力・電圧入力・補助電源端子一括 ― デジタル/パルス入力・パルス/警報出力・通信端子一括間:AC2000V 1分間 【接続形式】マルチドロップ 【停電記憶】設定値/電力量(消費、回生)/無効電力量/期間電力量/パルスカウント値/稼動時間(不揮発性メモリにてバックアップ) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75×90×75(突起部を除く) 【応答時間】クエリーデータ受信完了後、レスポンス送信まで1s以下 【通信方式】RS-485 2線式半二重通信 【使用湿度範囲】30%〜85%(ただし結露しないこと) 【表示桁数】6桁 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V) 【消費電力(VA)】【電圧回路 】AC110V:各相0.1、AC220V:0.2、AC440V:0.4、【補助電源回路】AC110V:9、AC220V:10 【締付トルク(N・m)】【補助電源電圧入力端子ねじ】0.8、【電流入力入出力端子ねじ】0.5〜0.6、【盤取付用ねじ】0.63 【許容差】電流/電圧/電力/無効電力/皮相電力/周波数:±1.0%(定格入力に対して)、力率:±3.0%、電力量:±2.0%(定格の5〜100%範囲、力率=1)、無効電力量:±2.5%(定格の10〜100%範囲、力率=0)、高調波電流/高調波電圧:±2.5% 【設定範囲】デマンド時限:0、10秒、20秒、30秒、40秒、50秒、1〜15分(1分刻み)、20分、25分、30分 【ビット】長:8ビット、ストップ:1,2ビット(初期値:1)、パリティ:ODD、EVEN、NONE(初期値:EVEN) 【計測内容】電流/電流デマンド/電圧/電力/電力デマンド/無効電力/力率/周波数/電力量(消費、回生)/無効電力量/稼動時間 【適合ケーブル】SPEV(SB)-MPC-0.2×3P (三菱電線工業)相当品 【相線式】単相2線式、単相3線式、三相3線式(設定切換) 【保存温度範囲(℃)】-10〜+60 【標高(m)】1000以下 【同期方式】調歩同期 【適合電線】【補助電源電圧入力端子】AWG24-16(単線/より線)、(単線:Φ0.52-Φ1.29mm)、(より線:0.21-1.3mm2)、【電力入力入出力端子】AWG22-14(単線/より線)、(単線:Φ0.65-Φ1.62mm)、(より線:0.33-2.0mm2) 【終端抵抗】120Ω 1/2W 【計器定格】【電圧回路】単相2線式・三相3線式:AC110V、220V 共用、単相3線式:AC110V(1-2線間、2-3線間)、AC220V(1-3線間)、【電流回路】50A、100A、250A、400A、600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)、5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し1次側電流値は6000Aまで設定可能)、【周波数】50Hz-60Hz(周波数自動判別) 【プロトコル】RTU(バイナリデータ転送) 【通信速度】2400、4800、9600、19200、38400bps(初期値:19200bps) 【最大接続台数】31 【伝送距離(m)】1200

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

18. 電力センサ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690
出荷目安:60日
オムロン(omron) 電力センサ 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

19. 計測器 テンパール工業

販売価格(税別) ¥569 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テンパール工業 計測器 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

20. 計測器 テンパール工業

販売価格(税別) ¥3,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テンパール工業 計測器 1個ほか

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

21. 多回路電力計測ユニット EcoMonitorU 三菱電機

販売価格(税別) ¥118,000
出荷目安:15日
三菱電機 多回路電力計測ユニット EcoMonitorU 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

22. 多回路電力計測ユニット EcoMonitorU 三菱電機

販売価格(税別) ¥148,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 多回路電力計測ユニット EcoMonitorU 1個

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

23. 変成器付電力計 三菱電機

三菱電機 変成器付電力計

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

24. GMサーベイメータ RD105C SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) GMサーベイメータ RD105C

検査・測定

25. RE取付ベース SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) RE取付ベース

検査・測定

26. キセノンランプ SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) キセノンランプ

検査・測定

27. 検出ローラ SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) 検出ローラ

検査・測定

28. ストロボスコープ用バッテリー SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) ストロボスコープ用バッテリー

検査・測定

29. パネル回転系 SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) パネル回転系

検査・測定 > 測定器

30. 超音波測深機 本多電子

本多電子 超音波測深機

検査・測定 > 測定器

31. M2LM-Rシリーズ 普通耐候形電力量計 三菱電機

三菱電機 M2LM-Rシリーズ 普通耐候形電力量計

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

32. 計測器 テンパール工業

テンパール工業 計測器

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

33. 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/キューブ型 ユーアールディ

ユーアールディ 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/キューブ型

【特長】超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 計器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V〜250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。 【仕様】(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1秒、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内 【質量(g)】16 【耐電圧】AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括〜出力端子一括間) 【定格周波数(Hz)】50/60 【消費電流(mA)】(内部)8mA(Typ) 【使用環境】-20〜75℃、≦80%RH・結露のないこと 【負荷抵抗】(許容)100KΩ以上 【定格一次電圧(V)】200(75〜250) 【保存環境】-30〜95℃、≦80%RH・結露のないこと 【絶縁抵抗】DC500V、≧100MΩ(入力端子一括〜出力端子一括間)

検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

戻る ページ: 1 次へ